カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,625)
- ドリルネジ(切り刃付)(1,053)
- トラスタッピンねじ(41)
- その他小ねじ(27)
- 皿タッピンねじ(54)
- 細ビス(78)
- タップスター(5)
- タップタイプ(11)
- ナベタッピンねじ(36)
- 配管・水廻り設備部材(104)
- アジャスト脚(4)
- 油圧機器・油圧ホース(257)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
- FA担当者のオススメ新商品(86)
- 作業工具(71)
- 科学研究・開発用品(37)
- 医療(32)
- メカニカル部品(27)
- 厨房用品(25)
- 測定用品(16)
- 建築金物(14)
- 溶接用品(12)
- 卓上消耗品(8)
- 清掃用品(6)
- 物流用品(5)
- 機構部品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 農具(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
長さ(mm)
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(17)
- つや消し黒(8)
- カラー(29)
- サテン仕上(10)
- ジオメット(5)
- スズメッキ(47)
- ステンコート(11)
- ダクロタイズド(13)
- パシペート(144)
- ブロンズ(9)
- ユニクロ(4)
- ラスパート(19)
- 生地/未処理(60)
- 茶ブロンズ(52)
- 高耐食メッキ(2)
- 黒染め(53)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
- 表面処理をもっと見る
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(23)
- 0.6(4)
- 0.7(36山)(68)
- 0.8(30)
- 0.85(3)
- 1(8)
- 1.05(24山)(41)
- 1.1(3)
- 1.27(5)
- 1.27(20山)(8)
- 1.4(5)
- 1.4(18山)(3)
- 1.41(4)
- 1.41(18山)(62)
- 1.58(16山)(38)
- 1.59(9)
- 1.81(14山)(4)
- 2.11(12山)(7)
- 2.54(10山)(5)
- 2.82(9山)(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・0.85・1・1.05(24山)・1.1・1.27・1.27(20山)・1.4・1.4(18山)・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(965)
- 九飛勢螺(130)
- 若井産業(120)
- SUGICO(スギコ)(4)
- ヤマヒロ(73)
- OHSATO(大里)(15)
- ANEX(22)
- ファスリンク(2)
- コクゴ(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
- エスコ(106)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(76)
- KITZ(キッツ)(64)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(48)
- ウイング(46)
- 丸エム製作所(36)
- 日本パワーファスニング(28)
- TRUSCO(25)
- ノーブランド(20)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・九飛勢螺・若井産業・SUGICO(スギコ)・ヤマヒロ・OHSATO(大里)・ANEX・ファスリンク・コクゴ・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・エスコ・YOKOHAMA(横浜ゴム)・KITZ(キッツ)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ウイング・丸エム製作所・日本パワーファスニング・TRUSCO・ノーブランド・ブランドをもっと見る
「sus410」の検索結果

ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(6件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(10個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)
大阪魂(19件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
板金ビス ステンレス(SUS410)
若井産業(16件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(155本)ほか当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状ナベ寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状トラス寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)9ねじの呼びM4
トルネードトラス (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。 薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。 薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。 ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。 頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。 小さく薄い仕様です。材質SUS410ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)12寸法d(mm)3.9寸法D(mm)8頭部形状トラス寸法h(mm)1.6ねじの呼びM4
FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷材質SUS410寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5ねじの呼びM4.2
ジャックポイントモドトラス (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷種類ジャックポイントモドトラス寸法H(mm)3寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5
SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。材質ステンレスねじの呼びM2
FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥418~税込¥460~1袋(20本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 (+)タピックスラッパ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷硬質材に抜群の威力を発揮!! 特長 先端付近に特殊なドリリングを採用、硬質の木材にも軽いトルクでネジ込め、オーバートルクによるビス折れの心配がありません。 切削粉を出しながら入るので、木割れを起こさず、端打ちも出来ます。材質SUS410サイズ5.5×120寸法S(mm)65寸法D(mm)8.5ねじ径d5.5穴の形状十字
ブチ抜きビス ナベ(SUS410)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(83本)ほか当日出荷下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(29個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8山数32表面処理パシペート板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部形状薄頭寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6穴の形状十字穴ねじの呼び4寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじねじ径d(Φmm)4.2
...