カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(21)
- スクレーパー(10)
- 測定用品(41)
- 直尺(6)
- 曲尺(8)
- ノギス(5)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- スプリングピン(1)
- 作業工具(40)
- ピンセット(7)
- カッター替刃(1)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 厨房用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 制御機器(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 医療(3)
- 農具(3)
- 整備工具・収納(2)
- 縫製用品(2)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- TRUSCO(19)
- サンダイヤ(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
- SK(新潟精機)(14)
- シンワ測定(10)
- 王将(須佐製作所)(2)
- オルファ(1)
- KANON(中村製作所)(2)
- SK11(12)
- 寺田ポンプ製作所(5)
- ALLEX(5)
- 坂爪製作所(sakazume)(5)
- アズワン(4)
- KEIBA(4)
- ホーザン(4)
- omron(オムロン)(3)
- KITZ(キッツ)(3)
- 長谷川刃物(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sus420j2」の検索結果

カーペンターミニ快段目盛
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から15日以内出荷小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2材質ステンレス420J2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス仕上げ型万能コテ
ナルセ(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。板厚(mm)0.3
ステンレス家庭鍬(焼入品)
王将(須佐製作所)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。用途畑菜園、家庭菜園用寸法(mm)1050全長(mm)1050質量(g)1090刃幅(mm)125刃の厚さ(mm)2.5切刃長さl(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
豆プロ刀付スクレーパー
坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷1.2mm厚の特殊ステンレス鋼(SUS420J2)に刃を付けてありますので、サビに強く非常に強靭です。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。質量(g)40材質(柄部)積層強化木材質(刃)SUS420J2(1.2t)材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)
ネイルファイル 爪やすり
興和商事(FAN OUT)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷世界初の両面全面の爪やすり。ヤスリの先で爪の細部の微調整が可能。高品質ステンレス(SUS420J2)使用。柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる。皮膚を傷つけない安全設計。お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計。用途ネイルケア、ネイルヤスリ、爪磨き、爪ヤスリ、両面爪やすりとして。材質高品質ステンレス(SUS420J2高硬度ステンレス鋼材)質量(g)7.1寸法(横×縦)(mm)13×144
回転スクライバ付デジタルハイトゲージ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか翌々日出荷から10日以内出荷回転スクライバ装着で複数の測定が可能になりました。高さ測定のほかに溝測定もでき、測定時間が大幅に短縮できます。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途ケガキ作業。高さ測定。測定範囲(mm)10~300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)全高(mm)450.5器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01表示形式デジタル商品タイプ本体
E-ピタノギス
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途挽物加工物の測定に。測定長(mm)400最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06全長(mm)496質量(g)400電源SR44 1個寸法A(mm)488寸法F(mm)47寸法D(mm)64寸法E(mm)14寸法B(mm)16寸法C(mm)103最小表示(mm)0.01デプスバー無寸法G(mm)8ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22デプスバー(有・無)無最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60商品タイプデジタルフラットノギス
M型ノギス(デップス付)
松井精密(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット10日以内出荷から60日以内出荷ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。最小読取値(mm)0.05
ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm
(89件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷フッ素コートでテープやのりでベタつきにくく、汚れやサビにも強い。 指を入れやすいハンドル形状です。用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。全長(mm)176色ブルー質量(g)51.9板厚(mm)1.66材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)材質(ハンドル部)PP+TPR刃渡り(mm)70刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き
(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。 握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP刃厚(mm)1.9材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
ピックアップスケール
TRUSCO(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1JIS規格取得取得済
ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm
(42件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。 すべて金属製なので煮沸消毒も可能。 切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。全長(mm)190色シルバー質量(g)140.9規格食品衛生法適合板厚(mm)2.6材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)材質(ハンドル部)ステンレス(SUS420J2相当)刃渡り(mm)62刃部加工ギザ刃加工
シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から46日以内出荷読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)
シンワ測定(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から15日以内出荷細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
完全スコヤ15cm表裏目盛付
シンワ測定(34件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から14日以内出荷内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。形状直角平型質量(g)114種類完全スコヤ目盛表裏同目目盛範囲15cm竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)177直角精度±0.1/100mm竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の幅(mm)18台の厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトGスクレーパー
SK11(19件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作
シンワ測定(13件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から14日以内出荷目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4質量(g)88直角精度100mmで±0.1mmを超えない短枝(mm)260長枝(mm)520測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cmJIS規格取得取得済
クラフトナイフL型替刃
オルファ(8件のレビュー)¥349税込¥3841パック(2枚)当日出荷トラスコ品番360-7496種別L型全長(mm)105質量(g)38刃長(mm)54刃幅(mm)20適合替刃・カッタークラフトナイフL 型、リミテッドCK刃厚(mm)1.2材質(刃)SUS420J2RoHS指令(10物質対応)対応
ラシャ切鋏 ステンレス製
(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷サビに強いステンレス鋼を使用しています。用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断全長(mm)230質量(g)116刃長(mm)90材質(刃)ステンレス(SUS 420J2)材質(ハンドル)エラストマー
スクレーパー(扇型・直刃)
TRUSCO(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1丁当日出荷欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。仕様貫通型形状扇型・直刃全長(mm)240刃長(mm)127硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
止型スコヤ
シンワ測定(32件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から14日以内出荷45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から69日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
10K型 ダクタイル製グローブバルブ
東洋バルヴ(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から3日以内出荷蒸気・高温水ラインに好適材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC)全長(mm)161質量(g)48.5刃長(mm)42切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで刃厚(mm)2.35
ステンヘッドスクレーパー
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
万能はさみ ロング
SK11(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。用途日曜大工・工作・ホビー。切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)SUS420J2
ESDソフトチップピンセット
ホーザン(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。仕様完全非磁性/○チップのみ材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80℃(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ハンマーへら(直刃)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。仕様貫通型形状直刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
テーパーゲージ
SK(新潟精機)(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷用途ミゾ・隙間・穴径等の測定種別テーパーゲージ硬度HV480目量(mm)0.1器差(mm)±0.05板厚(mm)1.2テーパー7°9′10″