カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
    • 鉄/鋼プレート(3)
    • 金属プレート(2)
    • ステンレス薄板(9)
    • ステンレス切り板(2)
  • メカニカル部品(4)
    • ベアリング用アクセサリ(1)
    • リニアシャフト(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 実験研究用金属板(1)
絞り込み
材質
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
ブランド
光・久宝金属製作所・ノーブランド・ツバキ・ナカシマ・トーシンプレート・大同DMソリューション・NB(日本ベアリング)・TRUSCO・アズワン・泰豊トレーディング・エスコ・THK・福井工作所・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus440c 板」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ステンレス板 久宝金属製作所ステンレス板久宝金属製作所(16件のレビュー)
638税込702
1枚ほか
当日出荷
タイプ平板粘着剤なし
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mmノーブランド(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(49件のレビュー)
899税込989
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mmノーブランド(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
SKD11スタープレート 大同DMソリューションSKD11スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mmノーブランド(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 SUS440C相当NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,220税込1,342特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mmノーブランド(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.70参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレス平板 TRUSCOステンレス平板TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)910形状幅(mm)455RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカット板 TRUSCOステンレスカット板TRUSCO
139税込153
1枚
当日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板 泰豊トレーディングステンレス板泰豊トレーディング(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mmノーブランド(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプノーブランド(2件のレビュー)
880税込968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート SKD11 ノーブランド【オーダー】フリープレート SKD11ノーブランド(1件のレビュー)
1,943税込2,137
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプノーブランド
1,124税込1,236
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~50穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
スライドパック FBW50110XR用スライダー THKスライドパック FBW50110XR用スライダーTHK
3,898税込4,288
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板 エスコステンレス板エスコ(2件のレビュー)
610税込671
1枚
当日出荷
熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。比重7.7溶融点(℃)1427~1510
スライド式 麺切台 福井工作所スライド式 麺切台福井工作所
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
スライド台:910×275めん切包丁:刃渡り270(ステンレス鋼)台材質:スプルス材(ラバー張)。ステンレス切刃ですから使いやすく寿命が長く経済的。ラバー張ですので、清潔、刃のあたりも滑らかです。
材質組枠:木製 ゴム板:天然ゴム ゴム板押さえ金:SS材(メッキ) 丸ビス:SUS304 SUS軸:SUS304 SUS軸固定金具:アルミ 柄:SS材(メッキ) 包丁刃:SUS440C バネ:SUS430質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×425×157TKG品番9-0398-0501TKG品番(2017)6-0360-0501
直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ シグマ光機直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
下板と移動テーブル(上板)に直接ガイドを加工・焼入れ研削し、スチールボールを配列させた、2枚板構成の一体加工型の高精度直線移動ガイドです。