カテゴリ
- 溶接用品(19)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「suzukid pf-12」の検索結果

ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1
SUZUKID(スズキッド)(59件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081巻(0.45kg)当日出荷ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用
(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)ワイヤー種類フラックス入り販売区分業務用
極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
SUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(5個)当日出荷適合SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160トラスコ品番818-5977適合本体SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160種別0.8Φ部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
極細ノズル
SUZUKID(スズキッド)(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷独自に開発した新設計ノズル。従来のノズルに比べて先端が細いため溶接ポイントがとても見易い。ノンガスだからこそ出来た親切ノズル。トラスコ品番818-5982種別-部品名称極細ノズル
ソリッド用チップ
SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(5個)当日出荷用途アーキュリー半自動溶接機補修部品適合アーキュリー120,160部品名称ソリッド用チップ
電磁弁 PF-12C型
ベン¥299,800~税込¥329,780~1個3日以内出荷蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
100V電源専用アダプタ
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ
SUZUKID(スズキッド)(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5個)当日出荷適合SAY-120、SAY-160部品名称ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ
100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N
SUZUKID(スズキッド)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。電源(V)100/200定格周波数(Hz)50/60兼用定格二次電流(A)DC30~140絶縁階級H種溶接方法ノンガスワイヤ溶接適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼(9件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(10kg)ほか当日出荷耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用JIS規格Z3312 YGW12
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80
SUZUKID(スズキッド)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷作業場所を選ばず様々な溶接シーンに対応できます。視認性に優れた専用樹脂ノズルを装着しています。インチング機能、使用率オーバー防止機能付きです。鉄工アイアンワークに最適です。PRO職人の現場作業にも納得のおすすめ小型軽量の溶接機です。用途100V専用インバータノンガス半自動溶接機で電流・電圧調整を数値で設定できるデジタルパネルを採用。ワイヤー径(Φmm)(溶接径ワイヤ)ノンガス軟鋼用0.8径(PF-01/PF-05)、ノンガスステンレス用0.8径(PF-12)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100板厚(mm)(溶接可能)鉄:3(家庭用コンセント(100V15A)からの使用の場合)、鉄0.8~4、ステンレス0.8~1.5電源コード(m)3出力定格容量(kVA)2.63定格入力電流(A)26.3定格使用率(%)0.25出力電流範囲(A)30-80
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80
SUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。定格出力電流(A)80使用率(%)35電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8定格入力電流(A)24.4無負荷電圧(V)19.5定格入力容量(kVA)2.44
丸鋸ガイドモバイル
タジマツール(TJMデザイン)(45件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔目盛5mmピッチの目盛切断有効長さ(mm)200直角精度±0.2以内(200mm)
丸鋸ガイド フロア マグネシウム
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1台当日出荷から5日以内出荷反った床材も正確に切れる用途フロア材用丸鋸ガイド仕様突き当て:12mm
ポリエチレン手付ビーカー
瑞穂化成工業(23件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。材質ポリエチレン(PE)種類手付ビーカー目盛あり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
ノンガス軟鋼用チップ
SUZUKID(スズキッド)¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷仕様チップ径(Φ)/1.2適合SAY-160、SIV-140トラスコ品番818-5972種別1.2Φ部品名称ノンガス軟鋼用チップ
フラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用
¥5,598税込¥6,1581巻(0.45kg)当日出荷ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に種別ステンレス用質量(kg)0.45ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約135板厚(mm)0.8~4溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)ワイヤー種類フラックス入り販売区分業務用