カテゴリ
- バイク部品(58)
- メカニカル部品(19)
- 切削工具(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 電動工具(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- 建築金物(12)
- 制御機器(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 機構部品(6)
- 作業工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車補修部品(5)
- 安全保護具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- ヘルスケア(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- 農業機械(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- ラムマウント(10)
- SVS-VISTEK(10)
- ベビーフェイス(10)
- 西邦工業(9)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- brembo(6)
- アイエス工業所(5)
- イマオコーポレーション(4)
- ニッサチェイン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱電機(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- SUNSTAR(サンスター)(4)
- ATOM(サイトウ製作所)(4)
- VSテクノロジー(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sv-12」の検索結果

PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア)
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(2個)当日出荷交換目安200L=2ヶ月(1日3L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・イオン交換体
PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア)
TORAY(東レ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷交換目安200L=2ヶ月(1日3L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・イオン交換体
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から82日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
スイベル(よりもどし) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から6日以内出荷スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。用途中心部分が回転し、よりとりとして。
SUS316締付継手ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から11日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
上下微動スタンド Φ12
中央精機¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷用途上下方向に微動調整できるスタンドです。質量(kg)0.12高さ(mm)70~75ねじクランプねじの数:1、底面のねじ:M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
町野式ターニングバルブハンドル付 90°
報商製作所(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
SV-Hシリーズ メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ
VSテクノロジー¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から12日以内出荷全機種2/3"、FNO1.4と明るい設計 (SV-5026Hを除く) 全機種手動フォーカス・アイリス付きで固定用にロックビスを採用 レンズ先端にフィルター取り付けタップを採用し、オプションの取り付けが可能 f75mm・f100mmは1”対応マウントC-Mount
超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリス
パルサールブ¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ダストカバー、バッテリーパック、グリスパックのセットです。用途交換用パックとして。品名パルサールブM・MSP用サービスパック危険物の類別非危険物
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
サンダル(EA910SVシリーズ)
エスコ¥3,860税込¥4,2461個翌日出荷インソールに弾力性のある素材を使用しています。 かかと部にカウンターがあり、フィット感があります。色ブラック材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン材質(インソール)発泡ウレタン靴タイプサンダル
釘袋Wポケット仕様
MEXES¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷高級感あふれる黒地に映えるシルバー柄 裏地はチラ見せレッド お洒落で目立つブラック×シルバー!!用途様々な工具の収納に!!色ブラック×シルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×265×140
ステンレスビクターチェーン
TRUSCO¥619~税込¥681~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。RoHS指令(10物質対応)対応
9/16 片目片口スパナ
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA614SV-12全長(mm)165質量(g)68寸法d(mm)20.6寸法b(mm)32対辺寸法(inch)9/16
ブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付
ラクテム¥769税込¥8461個5日以内出荷ステンレス製の水平型、垂直型のブラケットです。 取付穴がΦ8、10、12の3種類、使用用途に応じて形状をお選びいただけます。 木材や金属などに対し水平、垂直に取り付けが可能です。用途補強、転落防止、棚受、ブラケット等材質ステンレス(SUS304)六角ナット1種材質(六角ナット)SS400相当/三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目