カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- バイク部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
「smc sv1100-5fu」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SV1100)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1100
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット配線方式(S) シングル配線マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SV1100R)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
SV1_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ、マニホールドブロック付ソレノイドバルブ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2131
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1400
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
ジュラルミン セパレートハンドル
ハリケーン¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。色ポリッシュアルマイト
S Series(SV1100K)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(K) 内蔵
IXIL(イクシル) SUZUKI SV1000N/SV1000S '03-'05 SOVS オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥109,800税込¥120,7801セット47日以内出荷本品は左右2本出しです。用途SUZUKI SV1000N/SV1000S 03-05 (BX) RIGHT/LEFT SIDE材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプSOVSコンプリートマットポリッシュ
S Series(SV1100RK)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵