「sv2160」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)

    チェーンスリング用リンクチェーン

    KITO(キトー)(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
    材質特殊合金鋼使用荷重(t)3.2線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
  • チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)

    チェーンスリング用リンクチェーン

    KITO(キトー)(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質特殊合金鋼使用荷重(t)2線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
  • チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)

    チェーンスリング用リンクチェーン

    KITO(キトー)(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
    材質特殊合金鋼使用荷重(t)1.1線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
  • チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0m KITO(キトー)

    チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0m

    KITO(キトー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
    トラスコ品番494-6189材質特殊合金鋼幅(mm)(外面)48.1長さ(m)1ピッチ(mm)39.0使用荷重(t)5.2基本使用荷重(t)5.2破断荷重(kN)268チェーン線径(Φmm)13.0
  • チェーン(チェーンスリング100用) 象印チェンブロック

    チェーン(チェーンスリング100用)

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
    用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
  • スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコ

    スチールチェーン (ユニクロメッキ)

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥815~税込¥897~
    1個
    当日出荷
    線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
    用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
  • チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー)

    チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング

    KITO(キトー)(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
    タイプダブルスリング
  • CM チェーン 10 CM

    CM チェーン 10

    CM
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)3呼び10質量(kg/m)2.2寸法B(mm)14.5寸法C(mm)31チェーン線径(Φmm)10線径A(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雑用チェーン スチール モノタロウ

    雑用チェーン スチール

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    つなぎ目は溶接処理されています。
    長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • CM チェーン 15.9 CM

    CM チェーン 15.9

    CM
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)7.5呼び15.9質量(kg/m)5.8寸法B(mm)21.7寸法C(mm)44線径A(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM チェーン 12.7 CM

    CM チェーン 12.7

    CM
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)5呼び12.7質量(kg/m)3.8寸法B(mm)18.3寸法C(mm)35.7チェーン線径(Φmm)12.7線径A(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカップリングHC3 KITO(キトー)

    ハイカップリングHC3

    KITO(キトー)(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
    材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
  • チェーンスリング 2本吊り 象印チェンブロック

    チェーンスリング 2本吊り

    象印チェンブロック(3件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
    用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ2本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
  • CM チェーン 7.1 CM

    CM チェーン 7.1

    CM
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)1.5呼び7.1質量(kg/m)1.1寸法B(mm)10寸法C(mm)22線径A(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンスリング 1本吊り 象印チェンブロック

    チェーンスリング 1本吊り

    象印チェンブロック(5件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷
    フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
    用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
  • チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー)

    チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング

    KITO(キトー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1組
    5日以内出荷から7日以内出荷
    組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
    タイプダブルスリング
  • チェンブロック用パーツ(CB020用) KITO(キトー)

    チェンブロック用パーツ(CB020用)

    KITO(キトー)(7件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    適合機種CB020
  • チェンスリング スリングフックHTL KITO(キトー)

    チェンスリング スリングフックHTL

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    仕様アイタイプ材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり