カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 建築金物(7)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 照明(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv54」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエーターバルブ(レギュラータイプ) PIAAラジエーターバルブ(レギュラータイプ)PIAA(25件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
仕様交換時期目安シール付
ソフトリング方眼ドット罫 コクヨソフトリング方眼ドット罫コクヨ
479税込527
1冊
当日出荷から4日以内出荷
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。 必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。 図や表が書きやすい方眼ドット罫を採用しました。 ビジネスシーンに馴染むマットなPP表紙のデザインです。
枚数80材質(リング)オレフィン系樹脂中紙上質紙色(表紙)透明
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ
79,980税込87,978
1個
当日出荷
光学10倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です 付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます 210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。 壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。 カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定用ボルト×1本、単四電池2本(テスト用)質量(g)550ケーブル長(m)5対応OSWindows11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129レンズF1.6-2.5、f=4.7mm~47mmセンサーCMOS 1/2.9インチ消費電流(mA)最大500インターフェースUSB2.0 USB Aコネクタズーム光学10倍解像度ビデオ:1920x1080、1280x720、640x480、640x360三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカスオートフォーカス※手動調整も可能です画素数210万画素フレームレート最大30fps画角水平62度ビデオフォーマットMJPEG、YUY2内蔵マイクなし最低照度(Lux)1
粘度計用容器セット A&D(エー・アンド・デイ)粘度計用容器セットA&D(エー・アンド・デイ)
58,980税込64,878
1セット
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(Vフィルター) ホーコス厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(Vフィルター)ホーコス
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 FSVH型、FSVL型の交換用フィルターです。
材質ステンレスSUS430寸法T(mm)30
三角巾 調理用 給食 飲食店 厨房 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)三角巾 調理用 給食 飲食店 厨房サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
899税込989
1枚
5日以内出荷
給食センターや調理実習など、衛生管理が求められる現場に最適な、大きめサイズの三角巾です。ポリエステル高混率で、しわになりにくく、毎日の洗濯にも強い耐久性。シャツにも使われるブロード素材を使用し、ソフトな付け心地で長時間の作業も快適です。
用途厨房・給食事業向けユニフォームホワイト生地ブロード
耐油ビニール被覆ステンフレキ 日本シーム工業耐油ビニール被覆ステンフレキ日本シーム工業
99,980税込109,978
1巻(20m)
翌々日出荷
スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れていますステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています
対応耐油性/耐候性/耐腐食性/防水
超耐候性VE被覆ステンフレキ 日本シーム工業超耐候性VE被覆ステンフレキ日本シーム工業
119,800税込131,780
1巻(20m)
翌々日出荷
インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しておりますステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます
対応耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水
M24x76mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM24x76mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
20,000税込22,000
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:76、C:152、D:50アズワン品番64-2254-60
7LEDマルチセンサーライト SV-5462 セーブインダストリー7LEDマルチセンサーライト SV-5462セーブインダストリー
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライト 自由に角度も調節できて使いやすい 雨が降っても大丈夫な防水規格IPX4の性能 電池式なのでコンセントの無い場所で使える 夜間の帰宅時に、玄関が暗いのは防犯的にもあまり良くありません。 そこでセンサー感知して点灯してくれるLEDライトがオススメ。 空き巣狙いが嫌うのは、明かりや音など人目につきやすい場面です。 ほとんどの場合、こうした場面に出くわすと退散するそうです。 ぜひ、この機会にご検討ください。 使用方法は、置いたり壁に付けたりと好みの場所に設置が可能です。 さらに、乾電池式なので配線工事など気にせず、手軽に設置ができます。 角度も自由に変えることができ、明るさも約30ルーメンと十分。 感知後、約30秒間点灯します。 検知距離は約3~5メートルです。
使用電池単三アルカリ乾電池×4本(別売)防水性IPX4機能LEDライト付属品取付シール×1、取付ネジ×3、プラスチックアンカーネジ×3材質本体・センサー部:ABS樹脂、レンズ部:ポリスチレン質量(g)約178寸法(cm)13.9×12×12光源白色LED(7灯)検知方式赤外線検知方式明るさ(Lm)約30検知エリア(m)約3~5/検知幅90°点灯時間約30秒
エコUVシート #4000 TRUSCOエコUVシート #4000TRUSCO(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。耐候年数が3年あり、工場関係の野積みに最適です。降り注ぐ雨や紫外線など、過酷な屋外環境でも耐え抜くことができます。日本製で安定した品質を保ち、劣化しにくいシートです。
用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、工場関係の長期野積みカバーとして。シルバー形状折りたたみタイプ厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦135、横140引張強度(N/50mm)縦931、横931シート厚さ(mm)0.36材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12特性耐UVハトメアルミハトメ
ふんわりひざガード セーブインダストリーふんわりひざガードセーブインダストリー
1,698税込1,868
1袋(2個)
6日以内出荷
ガーデニングや日曜大工、床拭き作業に!ガーデニング・DIY・車のタイヤ交換などに大変便利です。 膝の負担を軽減します! クッション材で膝をガードし、従来品よりも膝の曲げ伸ばしが楽に動かせます。 取り外し簡単!ワンタッチで取り外しができる、面テープ付きです。
用途ひざパッドとして種別ひざ材質ナイロン、発泡ポリエチレン寸法(mm)170×240×60グリーン
7転び8起きLEDランタン セーブインダストリー7転び8起きLEDランタンセーブインダストリー
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
やさしく照らし、心やすらぐ。かわいいデザインで、読書灯やインテリアに。かわいいおき上がりこぼし。丸みと下に重心があるため、絶対に転ばないランタンです。吊り下げに便利なフック付き!フックが付いていますので、吊り下げてアウトドアのテント内の照明などに使用できます。ハイパワーモード・エコモード・点滅の3パターンの点灯となります。ハイパワーモードで、約50ルーメンの光を放ちます。
用途ランタンとして材質ABS樹脂・スチール(メッキ加工)寸法(mm)155×Φ85オレンジ
エコUVシート #4000 シルバー TRUSCOエコUVシート #4000 シルバーTRUSCO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。耐候年数が3年あり、工場関係の野積みに最適です。降り注ぐ雨や紫外線など、過酷な屋外環境でも耐え抜くことができます。日本製で安定した品質を保ち、劣化しにくいシートです。
用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、工場関係の長期野積みカバーとして。形状折りたたみタイプシルバーハトメピッチ(cm)90
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5B16SV) SMCCJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5B16SV)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63TFSV)SMC
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ゼクソン 安全ピカベスト ショート丈 ゼクソンゼクソン 安全ピカベスト ショート丈ゼクソン
889税込978
1着
5日以内出荷
動きやすいショート丈
用途夜間工事や警備に!!サイズフリーサイズ着丈(cm)40
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50TFSV)SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
耐水性向上シリンダ  CDG5LN SMC耐水性向上シリンダ CDG5LNSMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 細目ボルト固定式(騒音低減用) PKT-SV(スベリ止め) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 細目ボルト固定式(騒音低減用) PKT-SV(スベリ止め)ニムラ
26,980税込29,678
1枚
13日以内出荷
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!ノンスリップタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ細目種類みぞぶた表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PKD-SV(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PKD-SV(スベリ止)ニムラ
24,980税込27,478
1枚
13日以内出荷
細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝用/側溝用ピッチ細目種類みぞぶた表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた ノンスリップタイプ PGT-SV(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた ノンスリップタイプ PGT-SV(スベリ止)ニムラ
22,980税込25,278
1枚
13日以内出荷
ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でノンスリップタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-SV(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-SV(スベリ止)ニムラ
27,980税込30,778
1枚
13日以内出荷
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA50SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA50SV)SMC
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
鋼板製グレーチング 110°開閉細目ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) PGE-SV(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉細目ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) PGE-SV(スベリ止)ニムラ
13,980税込15,378
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。細目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 桝用ますぶた 細目ノンスリップタイプ PGM-SV(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 桝用ますぶた 細目ノンスリップタイプ PGM-SV(スベリ止)ニムラ
18,980税込20,878
1枚
13日以内出荷
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面ノンスリップ
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA50TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA50TFSV)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA40SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA40SV)SMC
69,980税込76,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63SV)SMC
92,980税込102,278
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA63TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA63TFSV)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA40SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA40SV)SMC
67,980税込74,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA40SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA40SV)SMC
61,980税込68,178
1個
12日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
密着型被覆セミインターフレキ 大和電業密着型被覆セミインターフレキ大和電業
52,980税込58,278
1箱(10m)
7日以内出荷から15日以内出荷
CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMCCG5S/CDG5S - ステンレスシリンダSMC
65,980税込72,578
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
モーションコントローラ マニュアル 三菱電機モーションコントローラ マニュアル三菱電機
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(111件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合