海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
シリーズ新SCシリーズ
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器
プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。
プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。
鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。
定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。
ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。
セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など
腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器
定格使用電圧(V)200
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
タイプ標準形
保護構造ケースカバー付
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
動作特性標準形
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
ケースの有無ケースカバー付
端子カバーなし
種類電磁開閉器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
リセット方式手動
操作方式直流操作形
種類電磁開閉器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
端子カバーなし
関連キーワード