カテゴリ
- 作業工具(7)
- 制御機器(1)
絞り込み
「sw-0608」の検索結果

両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥569税込¥6261丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0608付き
カンツール¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3101材質スチール幅(mm)405質量(kg)11.9高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8ワイヤー寸法(Φmm×m)6×8
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0608付き
カンツール¥99,980税込¥109,9781個当日出荷脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。仕様【清掃範囲】8mトラスコ品番475-3062質量(kg)7.4材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0608(6×8)
シングル・ワイヤー6mmX8m
カンツール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3208適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1.4長さ(m)8ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8
多重ワイヤー 6mmX8m
カンツール¥49,980税込¥54,9781個16日以内出荷柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。トラスコ品番523-7378材質鋼線質量(kg)1.3清掃管径(mm)25~50
フレキシロッダーFN 標準セット
カンツール¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷手動タイプの清掃器です。 脚部が小さく流し台の上などに置き作業できます。トラスコ品番523-6720セット内容本体・ワイヤー3本・ヘッド8個・ヘッド取替工具・工具箱質量(kg)25.7材質(本体)鉄パイプ径(Φmm)【清掃能力】25~100外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0608(6×8)SW0815(8×15)SW1020(10×20)
電動フレキシロッダー FRE 標準セット
カンツール¥429,800税込¥472,7801個3日以内出荷本体とΦ6、8、10mmの3種類のワイヤー、そして8種類のヘッドのセットです。 ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを附属しています。 低騒音なベルトドライブです。用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6835セット内容本体、シングルワイヤー(SW0608、0805、1020)、ドロップヘッド(SWH-1B)、グリス・カッター(SWH-3、4、5、34)、ワイヤー・ブラシ(SWH-7、8、9、10)、ヘッド取替工具(SWH-10)、工具箱材質スチール質量(kg)30電源(V)AC100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])0~220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~
azbil(旧:山武)¥169,800税込¥186,7801個10日以内出荷から71日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ