カテゴリ

  • 機構部品(139)
  • 制御機器(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 切削工具(24)
  • 卓上消耗品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 農業機械(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 測定用品(14)
  • エンジン工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 作業工具(11)
  • 家電(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 建築金物(7)
  • 事務用品(7)
  • 研磨材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-12」の検索結果

523件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)SW-12 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)SW-12 部品

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 業務用長尺フィルター 新北九州工業

    業務用長尺フィルター

    新北九州工業(19件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1巻
    当日出荷
    様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
    用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
  • 糸ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    糸ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
    成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(114件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業

    突っぱり便利ポール

    平安伸銅工業(20件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • シールワッシャ キーパー

    シールワッシャ

    キーパー(15件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • 鋼線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
  • ねじ穴埋めキャップ ラクテム

    ねじ穴埋めキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥454税込¥499
    1セット(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。材質(本体)シリコンゴム
  • 露出用スイッチボックス 日動電工

    露出用スイッチボックス

    日動電工(27件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • シールタイプカベ紙 アサヒペン

    シールタイプカベ紙

    アサヒペン
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
    用途カベ紙貼り用適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙幅(cm)92使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35mRoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
  • 散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》 十川産業

    散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》

    十川産業(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)色緑使用流体水特性耐候
  • ステンレス針金 TRUSCO

    ステンレス針金

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1巻
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
    用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
  • 拡散板 Nikon(ニコン)

    拡散板

    Nikon(ニコン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    スピードライト光を和らげる乳白色です。
    寸法(cm)15×21
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
    付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
  • テプラPROテープ カラーラベル(ソフト) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(ソフト)

    キングジム(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1巻
    当日出荷
    ご家庭でもオフィスでも、貼ったもののイメージを損なわないソフトな色合い。
    タイプソフトエコマーク認定認定テープ文字色グレーエコマーク認定番号17 112 045
  • 球面座金 ナベヤ

    球面座金

    ナベヤ
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
    仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品容器 嵌合フードパック デンカポリマー

    食品容器 嵌合フードパック

    デンカポリマー(3件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1パック(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • L型スルーレンチ GISUKE(タカギ)

    L型スルーレンチ

    GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ)仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
  • ストップウォッチ「スピールW」 ドリテック

    ストップウォッチ「スピールW」

    ドリテック
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
    材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン色ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30防水仕様JIS CO920 IPX7アズワン品番64-9097-82メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子警笛付LED合図灯 TRUSCO

    電子警笛付LED合図灯

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。白色LEDにて手元ライトとしても使用できます。
    用途警備、誘導に。トラスコ品番363-0908材質発光部:ポリカーボネート、グリップ部:ABS樹脂長さ(mm)550色赤タイプ点滅有電源(V)単2乾電池×3本(別売)使用電池単2×3本(別売)ブザー音電子警笛点灯方式常時灯、点滅LED使用数(個)12径(mm)30
  • NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)

    日本ニューマチック工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
  • SW ジグ用かぎ型座金 イマオコーポレーション

    SW ジグ用かぎ型座金

    イマオコーポレーション
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SWシンク洗い アイセン

    SWシンク洗い

    アイセン
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタンフォーム幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)8奥行(mm)35繰り返し・詰め替え対応
  • ストップウォッチ TRUSCO

    ストップウォッチ

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    大画面表示で見やすいストップウォッチです。ラップタイム計測機能/スプリットタイム計測機能/タイマー(カウントダウン)機能/時計機能/操作音ON/OFF切り替え機能/アラーム機能/100メモリー機能付です。ネックストラップ付です。
    用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。トラスコ品番524-2316材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン最大計時9時間59分59秒最小計時1/100(秒)
  • ストップウォッチ「スピールS」 ドリテック

    ストップウォッチ「スピールS」

    ドリテック(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
    材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
  • TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCO

    TYSシリーズ 車輪のみ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
  • ストップウォッチ「スピールL」 ドリテック

    ストップウォッチ「スピールL」

    ドリテック(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    暗い場所でも表示が見やすいバックライト付 IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
    材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン色ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30防水仕様JIS CO920 IPX7アズワン品番64-9097-83メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
  • ハイテクペースト焼き付き防止剤 WEICON

    ハイテクペースト焼き付き防止剤

    WEICON
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    腐食・焼き付き・摩耗を防止する高潤滑性セラミック微粒子配合の潤滑剤です。
    用途腐食・焼き付き・摩耗の防止に。材質主成分:水酸化カルシウム使用温度範囲(℃)-40~1400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム

    六角穴付きボルト用キャップ

    ラクテム
    ¥280税込¥308
    1セット(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
    用途六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。材質シリコンゴム
  • 建築用シャープ替芯 BIGMAN(ビッグマン)

    建築用シャープ替芯

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    飛び出しを防止する2アクションケース採用。携帯に便利なコンパクトサイズ。
    用途建築用シャープペン替芯。材質芯本体:黒鉛、キャップ:ABS、ケース本体:ポリスチレン寸法(mm)90×2×2質量(g)(全体)22芯径(mm)2入数12本
  • ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • サンジャマー セーフティーラップカッター サンジャマー

    サンジャマー セーフティーラップカッター

    サンジャマー
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様スライドカッター付属
  • 車輪のみ ゴム車 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    車輪のみ ゴム車

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番112-9401軸径(Φmm)12車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムSBRリム幅(mm)42ボス幅(mm)56許容荷重(N)2050
  • 神業チップソー多種材用 BIGMAN(ビッグマン)

    神業チップソー多種材用

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
    用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材刃厚(mm)1.5
  • ステンレス コーススレッド ラッパ 若井産業

    ステンレス コーススレッド ラッパ

    若井産業
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(80本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS410
  • ステンレス コーススレッド 半ネジ ヤマヒロ

    ステンレス コーススレッド 半ネジ

    ヤマヒロ
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(120個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
  • シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス) 大阪魂

    シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス)

    大阪魂(9件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類シールワッシャー
  • スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形

    NB(日本ベアリング)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    形状ストレート
...