カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 電気材料(34)
  • 住設機器(16)
  • 研磨材(14)
  • メカニカル部品(13)
  • カー用品(12)
  • 切削工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測定用品(8)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-120」の検索結果

関連キーワード
211件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業
    ブラック
    グレー

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(114件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 脚部伸縮足場台 DRSW-c 長谷川工業

    脚部伸縮足場台 DRSW-c

    長谷川工業(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイテクペースト焼き付き防止剤 WEICON

    ハイテクペースト焼き付き防止剤

    WEICON
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    腐食・焼き付き・摩耗を防止する高潤滑性セラミック微粒子配合の潤滑剤です。
    用途腐食・焼き付き・摩耗の防止に。材質主成分:水酸化カルシウム使用温度範囲(℃)-40~1400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス コーススレッド ラッパ 若井産業

    ステンレス コーススレッド ラッパ

    若井産業
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(80本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS410
  • ステンレス コーススレッド 半ネジ ヤマヒロ

    ステンレス コーススレッド 半ネジ

    ヤマヒロ
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(120個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
  • ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • オイルレスワッシャー ノーブランド

    オイルレスワッシャー

    ノーブランド
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • SW-02 ショルダーボルト イマオコーポレーション

    SW-02 ショルダーボルト

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    寸法C(mm)6
  • 軽量専用脚立 アルインコ

    軽量専用脚立

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    翌日出荷
    軽量専用脚立の130kg仕様が新発売。
    仕様折畳式材質アルミ幅(mm)踏ざん:55踏ざん踏面幅(mm)55方式リベット方式天板寸法(mm)252×128踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)130最大使用質量(kg)130収納寸法・奥行(mm)151
  • 振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
  • Wブレードソー 木工/軽金属 SK11

    Wブレードソー 木工/軽金属

    SK11
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。
    用途木材・竹・塩ビ・アクリルなどの切断。刃数木工用刃数(寸):16枚目、軽金属用刃数(寸):21枚目板厚(mm)木工用:0.6、樹脂用:0.6折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
  • エスライトウェアリング SW 大阪魂

    エスライトウェアリング SW

    大阪魂
    ¥86,867税込¥95,554
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • エコライト ナガタ

    エコライト

    ナガタ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。
    用途レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明
  • θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ シグマ光機

    θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ

    シグマ光機
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。
    種類回転ステージ送り方式ウォームギア
  • 軽量専用脚立 ホワイトカラー アルインコ

    軽量専用脚立 ホワイトカラー

    アルインコ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台ほか
    翌日出荷
    軽量専用脚立の130kg仕様が新発売。オシャレなホワイトカラー。
    仕様折畳式材質アルミ幅(mm)踏ざん:55踏ざん踏面幅(mm)55方式リベット方式天板寸法(mm)252×128踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)130最大使用質量(kg)130収納寸法・奥行(mm)151
  • Wブレードソー 木工/樹脂 SK11

    Wブレードソー 木工/樹脂

    SK11
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。
    用途木材・竹・プラスチック軽金属などの切断。刃数木工用刃数(寸):16枚目、樹脂用刃数(寸):20枚目板厚(mm)木工用:0.6、樹脂用:0.6折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
  • ワンタッチサイディングウッドコア JEFCOM(ジェフコム)

    ワンタッチサイディングウッドコア

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
    用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク全長(mm)330有効長(mm)150
  • 自動巻きWバリアリールWide(マグネット付) 中発販売

    自動巻きWバリアリールWide(マグネット付)

    中発販売
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    120mmの幅広シートで10mのシートを張り出しできます。増し締めハンドル付きで、シートをピンと張れます。継ぎ目の無い10mロングシートです。マグネット付きなので鉄面に簡単に取り付けできます。
    用途間口の広い工場、倉庫での立入規制に。工事、作業場所での立入制限に。質量(g)900ストローク(m)シート:10シート幅(mm)120シート厚さ(mm)0.2
  • 木製写真額 ナカバヤシ

    木製写真額

    ナカバヤシ
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    3日以内出荷
    スタイリッシュなフレーム形状。リビングや寝室、どんな部屋にも相性良し。写真サイズに合わせてフレームを選べます。(サイズ:計7種類/色:計2種類)。写真が映えるマット付き。
    用途モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々な部屋の雰囲気と合わせやすいフレームです。仕様マット:Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚材質透明板:PET(0.4mm厚)フレーム木製(MDF)(フィルム貼)(15mm巾)
  • Wブレードソー 精密/挽廻し SK11

    Wブレードソー 精密/挽廻し

    SK11
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。
    用途木材の精密切断・竹・プラスチック・ベニヤ・石膏ボードなどの切断。刃数精密用刃数(寸):36枚目、引廻し用刃数(寸):12枚目板厚(mm)精密用:0.3、引廻し用:0.9折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
  • 振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成

    キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)

    吉川化成(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品
    用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)色ブラック(黒)
  • ホームカットSAW SK11

    ホームカットSAW

    SK11
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    日常生活の切るをサポートします。プラスチック・アルミ・木材など、ご家庭で不要になった物を小さく切断します。 軽金属用・木工用の2種類の刃を折り込み、本体を変えることなく、作業に合わせた刃を選択できます。 軽量・コンパクトで、使用後の収納にも困らない、小型サイズです。刃は、ネジ1つで交換できる、簡単替刃式です。 作業に合わせ、刃の角度を2段階で調整できます。
    用途プラスチック・アルミ・木材等の切断作業。仕様刃:木工用・軽金属用刃数(木工用)16枚目・(軽金属用):21枚目表面処理ブレード:(木工用)クリアー塗装仕上げ・(軽金属用)無電解ニッケルメッキ仕上げ、刃:刃先衝撃焼入れ(軽金属用)材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.6折込折りたたみ式材質(刃)SK-5適合替刃(木工用)SWB120-M・(軽金属用)SWB120-K
  • ホームカットSAW SK11

    ホームカットSAW

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    日常生活の切るをサポートします。プラスチック・アルミ・木材など、ご家庭で不要になった物を小さく切断します。 軽金属用・木工用の2種類の刃を折り込み、本体を変えることなく、作業に合わせた刃を選択できます。 軽量・コンパクトで、使用後の収納にも困らない、小型サイズです。刃は、ネジ2つで交換できる、簡単替刃式です。 作業に合わせ、刃の角度を2段階で調整できます。
    用途プラスチック・アルミ・木材等の切断作業。仕様刃:木工用・軽金属用刃数(木工用)16枚目・(軽金属用):21枚目色グリップ:ピンク表面処理ブレード:(木工用)クリアー塗装仕上げ・(軽金属用)無電解ニッケルメッキ仕上げ、刃:刃先衝撃焼入れ(軽金属用)材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.6折込折りたたみ式材質(刃)SK-5適合替刃(木工用)SWB120-M・(軽金属用)SWB120-K
  • キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成

    キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)

    吉川化成
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品
    用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)色ブラック(黒)
  • ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ

    LINKMAN(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:1A●容量:12W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-59
  • 電子血圧計(上腕式) TERMO(テルモ)

    電子血圧計(上腕式)

    TERMO(テルモ)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    3日以内出荷
    「毎日測る」を考えた血圧計です。かんたんシンプル操作。わかりやすくシンプルな機能。メモリ60回分。
    セット内容添付文書、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3アルカリ乾電池4本色ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00011000一般的名称(薬事)自動電子血圧計松吉医科器械コード24-8890-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

    SAMTEC
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 塩ビ製作業台 新光化成

    塩ビ製作業台

    新光化成
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    7日以内出荷
    本体は塩ビ製ですのでアジャスターを除き錆びることはありません。 天板と中板は取外し可能です。
    材質硬質塩化ビニール耐荷重(kg)天板:100(均等荷重)、中板:50(均等荷重)外寸法(mm)1200×600×800H
  • ソリッドエンドミル(4FESW) 京セラ

    ソリッドエンドミル(4FESW)

    京セラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数Z4
  • Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ

    SAMTEC
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スロッチングエンドミル 先ムク RYOCO(菱高精機)

    スロッチングエンドミル 先ムク

    RYOCO(菱高精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    直刃エンドミル先ムク超硬
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)0/-0.05ねじれ角(°)直刃(0
  • 複巻トランス 12V 相原電機

    複巻トランス 12V

    相原電機(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    仕様一次二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式1次電圧0-100V2次電圧0-6V-12V ×2
  • ソリッドエンドミル(3FESW) 京セラ

    ソリッドエンドミル(3FESW)

    京セラ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ジッパーバッグ入タオル SWシリーズ 三和[店舗什器・備品]

    ジッパーバッグ入タオル SWシリーズ

    三和[店舗什器・備品]
    ¥49,980税込¥54,978
    1ケース(480枚)
    6日以内出荷
    密閉できる袋入りで、衛生的に持ち運び可能です
    仕様●サイズ:約320×790mm●素材:コットン
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSW-120-01-G-S SAMTEC

    SSW-120-01-G-S

    SAMTEC
    ¥469税込¥516
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSW-120-01-G-D SAMTEC

    SSW-120-01-G-D

    SAMTEC
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥259~税込¥285~
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります