カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-122」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 露出スイッチボックス 1ヶ用 未来工業

    露出スイッチボックス 1ヶ用

    未来工業(13件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高耐候性 耐衝撃性
    付属品スリーブ×1材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602規格JIS C8435適合規格(PS)E
  • シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャー(NBR)

    武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用温度範囲-25~100℃使用箇所頭付ボルト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出スイッチボックス(Gタイプ) 未来工業

    露出スイッチボックス(Gタイプ)

    未来工業(6件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
  • 露出用スイッチボックス 日動電工

    露出用スイッチボックス

    日動電工(27件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • 露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用 未来工業

    露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品スリープ付色ミルキーホワイト
  • ストップウォッチ「スピールW」 ドリテック

    ストップウォッチ「スピールW」

    ドリテック
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
    材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン色ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30防水仕様JIS CO920 IPX7アズワン品番64-9097-82メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
  • 露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 2ヶ用 未来工業

    露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 2ヶ用

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品スリープ付色ミルキーホワイト寸法H(mm)50
  • 露出スイッチボックス 2ヶ用 未来工業

    露出スイッチボックス 2ヶ用

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
    材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)50規格JIS C8435適合規格(PS)E
  • 露出スイッチボックス (Gタイプ) 未来工業

    露出スイッチボックス (Gタイプ)

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
    色グレー
  • ミニスタンプ インクのあいぼう ビバリー

    ミニスタンプ インクのあいぼう

    ビバリー
    ¥649税込¥714
    1個
    翌々日出荷
    インクやペンと一緒に使えるかわいいはんこ。手帳デコや日記デコ、インクのカラーチャートに。アイデア次第で使い方色々!シールと一緒に使ったり、日付デコにしたり。温かみのある天然木。角の面取りで押しやすい。
    材質天然木、ゴム、ウレタン
  • 二色湯呑 タカギ産業

    二色湯呑

    タカギ産業
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)質量(g)40直径×高さ(mm)Φ95×55
  • 取付ヒーター S2型 八光電機

    取付ヒーター S2型

    八光電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
    材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
  • 木製写真額 ナカバヤシ

    木製写真額

    ナカバヤシ
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    3日以内出荷
    スタイリッシュなフレーム形状。リビングや寝室、どんな部屋にも相性良し。写真サイズに合わせてフレームを選べます。(サイズ:計7種類/色:計2種類)。写真が映えるマット付き。
    用途モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々な部屋の雰囲気と合わせやすいフレームです。仕様マット:Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚材質透明板:PET(0.4mm厚)フレーム木製(MDF)(フィルム貼)(15mm巾)
  • シングル・ワイヤー12mmX23m カンツール

    シングル・ワイヤー12mmX23m

    カンツール
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃にトラスコ品番523-7335適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)16.7長さ(m)23ワイヤー径(Φmm)12パイプ径(Φmm)75~150使用範囲(m)23
  • ACアダプタ 加美電子工業

    ACアダプタ

    加美電子工業
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    欠品中
    スイッチング電源アダプタ。容量25W。入力電圧100V。ACピン横型。出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
    仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)24定格出力電圧(V)12過電流保護有り過電圧保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500V定格出力電流2.Aリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
  • 長方形スイッチボックス 2個用 伊藤電気製作所

    長方形スイッチボックス 2個用

    伊藤電気製作所
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

    SAMTEC
    ¥269~税込¥296~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス広口ボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス広口ボトル

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり定格電流 4.7 A の 44 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5804アズワン品番65-7691-35
  • 基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり定格電流 4.7 A の 44 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5803アズワン品番65-7691-80
  • 基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
    仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:SQ ポストソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1655アズワン品番65-7699-74
  • ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1Fシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1Fシリーズ

    Festo
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1F 自動調整式で、漸進的な特性曲線を備えています。これは、パス制御のフロー制御機能を備えた油圧式ショックアブソーバで、クッション力のカーブをゆっくりと増加させます。このデバイスは長いクッションストロークを備え、低振動動作に適しています。サイズ:12 ストローク:20 mm クッション:( 自動調整 ソフト特性) 組み立て位置:任意 位置検出:いいえ
    仕様●メーカーシリーズ:DYSW-12-20-Y1F●コード番号:203-9559アズワン品番65-8017-07
  • 鋼用ソリッドドリル タンガロイ

    鋼用ソリッドドリル

    タンガロイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    材質AH725刃数2シャンク径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業服 メディカルウェア ベルデクセル レングスアジャストパンツ VEM122下 ダークネイビー SWサイズ ミドリ安全

    作業服 メディカルウェア ベルデクセル レングスアジャストパンツ VEM122下 ダークネイビー SWサイズ

    ミドリ安全
    ¥6,598税込¥7,258
    1着
    4日以内出荷
    サイドゴム:両サイドにウエストゴムがついているから屈む動作がラクに。ウエスト調節紐:ウエストについた紐でほどよい着用感に調節可能。紐収納ループ:紐を使わない時は、ポケット裏のループに紐を収納すると邪魔になりません。腰部イージーフレックス仕様:プリーツが伸び縮みして座る、しゃがむ等の動きをサポート。背中が見えることもなく快適に働くことができます。新立体裁断構造:(フル開脚仕様)開脚した時の筋肉の伸びに合わせたマチを入れることで引きつれが少なく、足をスムーズに動かせます。パンツ裏地:ヒップを中心とするウエストまわりは透けにくい裏地付き。あまった裾を折り返し、スナップボタンでとめるだけでかんたんに裾直しができるレングスアジャスト機能。パンツを着用してからでも調節ができる工夫を施しました。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
    材質トリコット(ポリエステル100%)股下(cm)77ウエスト(cm)60-65アズワン品番68-9229-58
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • パイプ 11 2SW-F4322-10 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 11 2SW-F4322-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
  • セキュリティーワイヤー Dynabook RJ74/KY [第12世代]対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー Dynabook RJ74/KY [第12世代]対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Dynabook RJ74/KY [第12世代]材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • ホワイトボード用片面移動脚 TRUSCO

    ホワイトボード用片面移動脚

    TRUSCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    壁掛ボード、月予定ボードなどが簡単に脚付ボードにできます。
    仕様組立式材質スチール繰り返し・詰め替え対応
  • オフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥91,980税込¥101,178
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。 ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。
    座上下調節ガス圧昇降式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×890~980座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポートありサービス分類組立・設置・取付