カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-130」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(114件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスワッシャー ノーブランド

    オイルレスワッシャー

    ノーブランド
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • SW型特殊車輪(ツバナシ) 井口機工製作所

    SW型特殊車輪(ツバナシ)

    井口機工製作所
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。
    形状ツバ無し
  • ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネット

    KPPV-SW細径シールド線

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
    用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種別より線材質シールド:すずめっき軟銅線色ツヤ消黒種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)ポリプロピレンシールド有(横巻)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
  • SW型特殊車輪 井口機工製作所

    SW型特殊車輪

    井口機工製作所
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    ・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。
  • エスライトウェアリング SW 大阪魂

    エスライトウェアリング SW

    大阪魂
    ¥111,385税込¥122,524
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 小型簡易ネギスライサー 中部コーポレーション

    小型簡易ネギスライサー

    中部コーポレーション
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷
    通常の輪切りの他、投入口の角度を変えて斜め切りができます。 分解・組み立て用専用工具付。簡単に分解でき、お手入れもしやすいです。
    質量(kg)4.1電源単相 AC100V 50/60Hz能力薄め(約厚み2mm以下)0.7(kg/min)、厚め(約厚み4mm以上)1.4(kg/min)定格電流(A)0.31/0.34定格消費電力(W)32/36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×312×330定格時間(分)30投入口サイズ(mm)38×38
  • ソリッドエンドミル(4FESW) 京セラ

    ソリッドエンドミル(4FESW)

    京セラ
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数Z4
  • フルハーネス用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
    幅(mm)27質量(g)1130タイプフルハーネス型用フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100)コネクタDJMR環(回転機能付)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ストラップ色ブラック/レッドロープ仕様巻取式商品タイプダブル
  • ソリッドエンドミル(3FESW) 京セラ

    ソリッドエンドミル(3FESW)

    京セラ
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • SSW-130-01-G-D SAMTEC

    SSW-130-01-G-D

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾燥剤 アズワン

    乾燥剤

    アズワン
    ¥23,700税込¥26,070
    1缶(1800個)
    13日以内出荷から14日以内出荷
    錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。 物理的な吸着のため、潮解性はありません。
    材質アロフェン(シリカアルミナ系天然粘土)、【包材】混抄紙
  • ソリッドドリル DSW-DE5 タンガロイ

    ソリッドドリル DSW-DE5

    タンガロイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(300g)
    5日以内出荷
    クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • グリップヒーター GH10 130mm SWナイゾウ KIJIMA(キジマ)

    グリップヒーター GH10 130mm SWナイゾウ

    KIJIMA(キジマ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    5日以内出荷
    さらに進化したグリップヒーター スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求! スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。 新設計のコンパクトスイッチ採用 5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御 電圧制御機能で低電圧時も安心 スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。 握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 グリップ全周にヒーター内蔵 スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。 デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。 電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。 使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。
    仕様標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用全長(mm)130消費電力(W)13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5)外径(Φmm)32内長(mm)127
  • 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業

    鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシ(FR-4)色スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • ミカロール スープラクランプ(オールステンレス) MIKALOR

    ミカロール スープラクランプ(オールステンレス)

    MIKALOR(13件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質オールステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミカロール スープラクランプ(セミステンレス) MIKALOR

    ミカロール スープラクランプ(セミステンレス)

    MIKALOR(24件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質セミステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • グリップヒーター GH07 KIJIMA(キジマ)

    グリップヒーター GH07

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    左側グリップとスイッチが一体式になったGH06の後継モデル。スリムになったグリップと一体式スイッチで使い易さが格段に向上。また、要望の多かったアメリカンモデルに多いインチサイズや原付2種に多い115mmサイズを追加!5段階LED、低電圧時オートオフ機能など見やすく、車体にやさしい機能はそのままに。左右グリップ、取り付け配線、エンドキャップ等がセット。
  • HTLP・UX継手 ブッシング セキスイ

    HTLP・UX継手 ブッシング

    セキスイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄形状ブッシング
  • ポリプロピレン(PP) ブラインドキャップ ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) ブラインドキャップ

    ノーブランド
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    4日以内出荷
    機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状ブラインドキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティーワイヤー Dynabook DT200/Y [第12世代]対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー Dynabook DT200/Y [第12世代]対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Dynabook DT200/Y [第12世代]材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • グリップヒーター GH08 KIJIMA(キジマ)

    グリップヒーター GH08

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    使い易いスイッチ、握り易いグリップ! グリップヒーターの欠点だった握りの太さを解消。最小径33mm(インチグリップは37mm)を実現!! 通常のグリップと同等の握り心地で違和感なく使用可能です。 さらに、エンドキャップを目立たない様にフラットに近い形状に見直しいたしました。 もちろん従来品同様オープンエンド、クローズエンドどちらにも対応いたします。 握り易さを考慮したスリムなデザインを採用。 新しいヒーター構造で熱の伝達が早い。 かんたん操作の別体式スイッチで好みの温度に調整可能。 電気的ロスの少ないデジタルパルス式スイッチを採用。 電圧制御機能付きで低電圧時も安心。 スイッチには耐久性の高いシリコンラバーを採用。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応(エンドキャップ付属) グリップ部分におけるゴム材の耐候性・耐久性を大幅にUP。
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~)

    CKD
    ¥30,713税込¥33,784
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
  • スマートダンパーSWヘッド BIG DAISHOWA

    スマートダンパーSWヘッド

    BIG DAISHOWA
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    6日以内出荷
  • リング照明 LFRシリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 LFRシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥226,286税込¥248,915
    1個
    7日以内出荷
    フラットな発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 フラットな発光面から均一拡散光を照射。
    用途基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ピン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査 など
  • 17ガタノズルホルダクミタテ BIGM(丸山製作所)

    17ガタノズルホルダクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥739税込¥813
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.6、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.7、MRS30-131 オプション(4)スイヘイサンプノスル(タバコ用ノズル)部品_No.18、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.31、MRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.26、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.9、MRS30-131 オプション(6)センタノズル(キク用ノズル)部品_No.19、MRS40H-151 ノズル部品_No.6、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.2、MRS60-300-4 アスパラノズル部品_No.5、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.26、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.2、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.25など
  • タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    タツピンネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥469税込¥516
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格ナベ1シユM3X20図解NoMSC1-104 フゾクヒン、オプション部品 タツピンネジ(+)_No.9、MSC1-102D 希望付属品(2)部品_No.10、MRS30-130-1 オプション(8) アッパーノズル キク用ノズル部品_No.24、MRS30-130-1 オプション(4) スイヘイサンプノスル タバコ用ノズル部品_No.22、P-3BN 噴霧管 ノズル部品_No.6、MRS30-130 センタノズル タバコ用ノズル部品_No.23、MRS40H-153 オプション(1) キュウリノズル部品_No.3、MSC1-102DW 希望付属品(2)部品 タツピンネジ(+)_No.37、MSC1-103DW 希望付属品(1)部品 タツピンネジ(+)_No.43、MSC1-102D ノズル部品_No.10、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.8、MRS30-130-1 オプション(2) センタノズル タバコ用ノズル部品_No.23、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.7など
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X35アプセツト図解NoMKF-A415-1 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MRS30HS-130 カバー部品_No.17、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.3、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.5、MRS30HS-130 カバー部品_No.22、MRS40HS-150 カバー部品_No.17、MKF-A430 ハンドル,シャリン部品_No.2、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.40、MKF-345 ホンタイ部品_No.3、MKF-A430-2 ハンドル,シャリン部品_No.2、MRS40HS-150 カバー部品_No.22、MKF-320 M 本体部品_No.10、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.5、MKF-340 本体部品_No.3、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.40、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.5、MKF-A415-JK ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MKF-A455VE ハンドル,シャリン部品_No.2、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.2、BCV32 本体部品_No.2、MRS40HS-150 カバー部品_No.9、MKF-330 本体部品_No.10、MRS30HS-130 カバー部品_No.9、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.3、MKF-340H ホンタイ部品_No.3、BC3300 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.25、BC42 本体部品_No.38、MRS40HS-150 ハンドル部品_No.37、MRS30HS-130 ハンドル部品_No.37、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.5、MKF-320 K 本体部品_No.10
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X25図解NoBSA-420JESG G-4S G-4S関係 希望付属品2部品_No.6、G-4S 希望付属品-2部品 6カクボルトSW_No.6、SSA-Z500DX オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.25、MRS30-130-1 フレーム部品_No.36、BSM-1040SLT-C2S ギヤケース部品_No.26、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 希望付属品部品_No.10、BSM-1030L 1998ネン ギヤケース部品_No.26、SSA-α510-110 ラジエータ部品_No.20、BSM-1230L ギヤケース部品_No.26、SSA-S550 エンジン取付部品_No.25、BSM-1540SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.26、BSM-840SLT-C2 ギヤケース部品_No.26、BSM-1240SLT-C2 ギヤケース部品_No.26、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.26、MRS40H-150 フレーム部品_No.38、SSA-α1004MA ステアリング部品_No.13など
  • MSUシリーズ CCS(シーシーエス)

    MSUシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥866,000税込¥952,600
    1個
    12日以内出荷
    適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、アクリル、ポリアセタール、SPCC冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)