カテゴリ

  • 自転車部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-140」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォールコーナー 因幡電工

    ウォールコーナー

    因幡電工(17件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
    用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
  • 露出用スイッチボックス 日動電工

    露出用スイッチボックス

    日動電工(27件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • オイルレスワッシャー ノーブランド

    オイルレスワッシャー

    ノーブランド
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • パッキンセット/10A用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/10A用

    ParkerTAIYO(6件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
  • エスライトウェアリング SW 大阪魂

    エスライトウェアリング SW

    大阪魂
    ¥111,385税込¥122,524
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • ミニスタンプ ますてのあいぼう ビバリー

    ミニスタンプ ますてのあいぼう

    ビバリー
    ¥649税込¥714
    1個
    翌々日出荷
    マスキングテープと一緒に使えるかわいいハンコ。手帳デコや日記デコ、ハンドメイドにおすすめです。アイデア次第で使い方色々!マステキングテープがなくても、かわいく使える。温かみのある天然木。角の面取りで押しやすい。
    材質天然木、ゴム、ウレタン
  • キャッツアイ 石井マーク

    キャッツアイ

    石井マーク
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。
    材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
  • ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)

    SWAGE-LINE(4件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
    用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
  • 露出用スイッチボックス 日動電工

    露出用スイッチボックス

    日動電工
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    付属品皿M4×12(2本)種別無方出材質硬質塩化ビニル色ホワイト適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
  • Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ

    SAMTEC
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スチールウッド 帽子掛 SW-B-140 LAMP(スガツネ工業)

    スチールウッド 帽子掛 SW-B-140

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25材質天然木(特殊樹脂加工)、亜鉛合金(ZDC)質量(g)165種類帽子掛奥行(mm)100取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)帽子掛部:29.4、フック部:147吊下荷重N(kgf)帽子掛部/3、フック部/15
  • 側面吸込金物 ノーリツ

    側面吸込金物

    ノーリツ
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    26日以内出荷
    底部吸込みが理想ですが施工上、下方へ配管を取り出す事が難しい場合に使用します。当金物は、吸込み面積が大きく設置個数を少なく出来ます。 目皿部とウォーターカッター部及びブッシングで構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上がり面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 入付品の付ブッシングは施工時にシールしてください。 目皿部の開口断面積はブッシング取付後の接続管断面積とおおむね等しくなります。
    材質SCS13
  • NOLIMITS 19SWカスタムハンドル スタジオオーシャンマーク

    NOLIMITS 19SWカスタムハンドル

    スタジオオーシャンマーク
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    アームとノブのサイズバランスは初代モデルから変わらない黄金比!キャスティング・ジギングなどあらゆるシーンでリール性能を最大限に引き出すセッティングです。
    仕様ハンドルノブ:EVA AG45寸法(mm)ハンドルアーム:83自重(g)94
  • NOLIMITS 19SWカスタムハンドル スタジオオーシャンマーク

    NOLIMITS 19SWカスタムハンドル

    スタジオオーシャンマーク
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    クラス最強セッティングとなる88mmアームはワンサイズ上のモデルと同等の巻き上げパワーを発揮します。ハンドル回転の押す・引く動作を強力にサポートするBM70はキャスティングゲームにおけるプラグの扱いやすさ、ファイト時のパワーウィンチが最高レベルの仕上がりです。
    仕様ハンドルノブ:EVA BM70寸法(mm)ハンドルアーム:88自重(g)95
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フラット照明 CCS(シーシーエス)

    フラット照明

    CCS(シーシーエス)
    ¥278,858税込¥306,744
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高輝度タイプ
    付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金タイプ高輝度ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形
  • スチールウッド掘込取手SW-F型 LAMP(スガツネ工業)

    スチールウッド掘込取手SW-F型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。本品は手掛かりがあります。スチールウッドを使用したつまみもあります。
  • セキュリティーワイヤー HP ProBook 455 G5対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー HP ProBook 455 G5対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP ProBook 455 G5材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~)

    CKD
    ¥14,750税込¥16,225
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・微速形
  • WH-R9270-C36-TU DURA-ACE C36 チューブラーディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270-C36-TU DURA-ACE C36 チューブラーディスクブレーキ フロントホイール

    SHIMANO(シマノ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    9日以内出荷
    山岳での日々のために、最新のDURA-ACE C36チューブラーホイールはディスクブレーキの正確性を持ちながらハンドリング性能と軽量性を融合させています。 特徴 山岳ステージ向け軽量チューブラーホイール 高さ36 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TU-F モデル名:WH-R9270-C36-TU 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)522リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ700C
  • WH-R8170-C36-TL ULTEGRA C36 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R8170-C36-TL ULTEGRA C36 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール

    SHIMANO(シマノ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 モデル番号:WH-R8170-C36-TL-F モデル名:WH-R8170-C36-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤタイプ:チューブレス 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック、140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シールハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)657リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
  • WH-R9270-C50-TU DURA-ACE C50 チューブラーディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270-C50-TU DURA-ACE C50 チューブラーディスクブレーキ フロントホイール

    SHIMANO(シマノ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    9日以内出荷
    今後のレースにおいて、新たなDURA-ACE C50チューブラーホイールがトッププロによって多く使われるのを目の当たりにするでしょう。 軽量化とエアロダイナミクス効率との間で理想的なバランスを実現した50 mmリムと新たなハブデザインは、常にレースにおける最良の選択肢となりました。 特徴 バランスの取れたエアロダイナミクスで軽量なオールラウンドチューブラーホイール 高さ50 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C50-TU-F モデル名:WH-R9270-C50-TU 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)610リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)50寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ700C
  • WH-R8170-C50-TL ULTEGRA C50 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R8170-C50-TL ULTEGRA C50 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール

    SHIMANO(シマノ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C50-TL-F モデル名:WH-R8170-C50-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)698リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)50寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
  • WH-R9270-C50-TL DURA-ACE C50 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270-C50-TL DURA-ACE C50 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール

    SHIMANO(シマノ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    9日以内出荷
    新しいDURA-ACEホイールラインナップの中で、C50は最も万能な存在です。 C50は、前モデルのC40よりも軽量でありながら、前モデルのC60とほぼ同等のエアロダイナミクスを備えています。 さまざまな状況で使用できるホイールセットです。 タイムトライアルからクリテリウム、起伏のある地形で、あるいは自己ベストを狙うときに、新たなC50は全力を尽くしたいロードライディングに最適なホイールです。 特徴 バランスの取れたエアロダイナミクスで軽量なオールラウンドチューブレスホイール 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C50-TL-F モデル名:WH-R9270-C50-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント|センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)674リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)50ホイールサイズ622×21C
  • WH-R9270-C60-HR-TU DURA-ACE C60 チューブラーディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270-C60-HR-TU DURA-ACE C60 チューブラーディスクブレーキ フロントホイール

    SHIMANO(シマノ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    9日以内出荷
    平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TU-F モデル名:WH-R9270-C60-HR-TU 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)667リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ700C
  • WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール

    SHIMANO(シマノ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-F モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプルブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.6-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)738リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
  • WH-R9270-C36-TL DURA-ACE C36 チューブラーリムブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270-C36-TL DURA-ACE C36 チューブラーリムブレーキ フロントホイール

    SHIMANO(シマノ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    9日以内出荷
    圧倒的な加速力を誇る新たなDURA-ACE R9270 C36ホイールセットは、上り坂やコーナー、ストップ&ゴーでの感覚を変えてくれます。 これはホイールの重量だけではなく、ホイールのどの部分に重量がかかるのかが重要となります。 このまったく新しいC36のデザインでは、可能な限り質量を減らすようにされていますが、それはリムにおいて特に顕著です。 その結果生まれたのは、ライド感覚を大きく変えてくれるホイールセットでした。 特徴 山岳ステージ向け軽量チューブレスホイール 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TL-F モデル名:WH-R9270-C36-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント|センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)620リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
  • WH-R9270-C60-HR-TL DURA-ACE C60 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270-C60-HR-TL DURA-ACE C60 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール

    SHIMANO(シマノ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    9日以内出荷
    平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 新たなハブデザイン、剛性を高めたスポーク、そしてディープセクションリムは、特にコーナーで速度を追求しやすく、またライダーの力のすべてが推進力へと変換されるよう設計されています。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TL-F モデル名:WH-R9270-C60-HR-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)751リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
  • TH2シリーズ CCS(シーシーエス)

    TH2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥237,883税込¥261,671
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • T-WOOD FRAME タナカ

    T-WOOD FRAME

    タナカ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    23日以内出荷
    T-WOOD FRAMEは、木造軸組構造内部に設置する柱梁フレームです。耐力壁と開口部を両立させることが可能です。特殊な部材を使用しない構成になっているため、作業に熟練度が必要なくスムーズに施工できます。1.耐力壁の配置が困難な、狭小地の開口面や建物南側の窓部分などに取り付ける事により、車庫スペースや採光を確保できる開口部でありながら耐力壁のような剛性が確保できます。2.建物のバランスがとれるため間取りのプランニング自由度が広がります。3.在来軸組木造の新築建物に施工が可能です。4.軸組の柱間隔(スパン)は1818mm~6370mmまで対応が可能です。
    材質TF補強鋼板:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC・TF柱脚金物:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・ラグスクリュー L-300:SAE 1008 相当・角座金W9×80角:JIS G 3131 SPHC 又はJIS G 3141 SPCC・SW付丸座金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・SSマルチ MH-180:JIS G 3302 構造用 SGH400・ドリフトピン MDP:JIS G 3305 SWRM 8・中ボルトL-210:JIS B 1180(強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼)表面処理TF補強鋼板:Z27+カチオン電着塗装・TF柱脚金物:JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 50・ラグスクリュー L-300:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・角座金W9×80角:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SW付丸座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SSマルチ MH-180:Z27+カチオン電着塗装・ドリフトピン MDP:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・中ボルトL-210:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C