カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(753)
- 制御機器(120)
- パソコン/周辺機器(65)
- 空調・照明・電設資材(53)
- 船舶用品・漁業資材(53)
- 物流用品(49)
- バイク部品(47)
- 機構部品(46)
- 測定用品(45)
- メカニカル部品(39)
- 切削工具(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 自動車補修部品(30)
- 農業機械(30)
- 電気材料(27)
- 研磨材(25)
- 家電(22)
- 店舗什器・備品(18)
- エンジン工具(17)
- 建材・エクステリア(16)
- 作業工具(16)
- 溶接用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 事務用品(13)
- 医療(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 建築金物(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 自転車部品(8)
- 厨房用品(7)
- 住設機器(7)
- 卓上消耗品(6)
- 安全保護具(6)
- 学童・教育用品(6)
- 電動工具(6)
- 安全靴・作業靴(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 日用品(4)
- 安全用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 介護用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(703)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
- ユーエイキャスター(39)
- 富士電機(36)
- サンワサプライ(30)
- C’ultiva(カルティバ)(29)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- ネグロス電工(21)
- CKD(20)
- 三笠産業[工具](20)
- 三菱電機(19)
- メイキコウ(18)
- 三和[店舗什器・備品](18)
- TRUSCO(16)
- アルゴファイルジャパン(14)
- 八幡ねじ(11)
- CCS(シーシーエス)(11)
- ハイテクウッドプラス(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sw-3」の検索結果

耐雷SWタップ3P2M
ELPA¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる仕様屋内専用、国内専用適合合計:1500Wまで色ホワイト使用温度範囲ー10℃~40℃定格AC125V 15Aコード長さ(m)2口数3個口
モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷AM/FM/SWの3バンド受信。カセットテープの再生・録音もOK。お気に入りのミュージックテープもラジオNIKKEIも聴ける。乾電池とコンセントの2電源対応。1W出力のモノラルスピーカー搭載。モノラル出力のヘッドホン端子搭載。本体カラーはブラック付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)992(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC9 単2形乾電池×4本使用(別売)定格消費電力(W)7.5定格出力(W)1(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)256×130.7×101.1(突起物含まず)電池寿命【乾電池】AM:約51時間、FM:約50時間、SW:約48時間、カセットテープ:約15時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニヘッドホンジャック(モノラル音声)スピーカー口径88mm(インピーダンス8Ω)×1個受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、SW:3.2~10MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW:ロッドアンテナトラック【カセットデッキ】2トラック / 1チャンネル内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(114件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
伸縮C型カーテンレールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。色シルバー許容荷重(kg)5
シールワッシャ
キーパー(15件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から10日以内出荷優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ
パトライト(PATLITE)(22件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品種類防雨形耐電圧(V/min)AC2500
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S
ミドリ安全(21件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681足当日出荷超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
防雨ポッキン延長コード
日動工業(5件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。用途軽作業に。色ブラックコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から24日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
シールワッシャー(NBR)
武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用温度範囲-25~100℃使用箇所頭付ボルト用RoHS指令(10物質対応)対応
手芸綿
KIYOHARA(清原)¥699税込¥7691袋(300g)当日出荷洗濯をこまめにするクッションや座布団、ぬいぐるみの中身などにオススメです。 ディスプレイ用にもご使用頂けます。 成型綿(1枚綿)なのでキルト綿としてもご使用いただけます。 開封すると膨らみます。 手で簡単にちぎることが出来るので、細工が容易です。 わたの回復力が強く、いつまでも元の状態を保ちます。 家庭で洗濯出来て、乾きが早く、型くずれしません。 繊維が強く、わたクズ、ホコリが出ないので衛生的です。 湿気を吸わないので臭いがしません。材質ポリエステル100%
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から3日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
プラスチックレターケース
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌々日出荷コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。仕様鍵なしタイプ材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン色本体:ネオグレー、引出し:透明スモークサイズA4
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー
三菱電機(5件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1パック(2個)当日出荷から46日以内出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
SW3段ピュアアフタヌーンティースタンド
和田助製作所¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷材質:18-8ステンレス。皿受:上段/Φ126、中段/Φ168、下段/Φ168用途上品なティータイムを演出してくれるアフターヌーンティースタンドが登場。ステンレス製なのでとても丈夫。材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×290×360皿受(Φmm)上段:126、中段:168、下段:168
シールタイプカベ紙
アサヒペン¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。用途カベ紙貼り用適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙幅(cm)92使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35mRoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
雨の日墨汁・朱液・白液
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(180mL)当日出荷濡れた面でもにじまず打てます 墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります 凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません 竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します外形寸法(mm)縦163×横57×奥34本体質量(g)250
ソルダーウィック(はんだ吸取線)
サンハヤト(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。用途ハンダの除去作業の簡略化に 部品交換時の基板等のヒートストレス低減に全長(m)1.5
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(48件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》
十川産業(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)色緑使用流体水特性耐候
...