カテゴリ

  • メカニカル部品(73)
  • 制御機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 建築金物(17)
  • 測定用品(16)
  • 自動車補修部品(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • バイク部品(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • 切削工具(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 住設機器(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sw-4-0」の検索結果

関連キーワード
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器 標準形 SW-4-0 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-4-0富士電機(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付質量(kg)0.47形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
業務用長尺フィルター 新北九州工業業務用長尺フィルター新北九州工業(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
T型スピンレンチ トップ工業T型スピンレンチトップ工業(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
SWウェアリング 阪上製作所SWウェアリング阪上製作所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
サインホルダー 2WAY木製スタンド 株式会社 クルーズサインホルダー 2WAY木製スタンド株式会社 クルーズ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。 木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル、木(欅)厚さ(mm)2溝幅(mm)(台座両面)14溝深さ(mm)(台座両面)3
工業用内視鏡カメラ スマートフォン搭載モデル JLT工業用内視鏡カメラ スマートフォン搭載モデルJLT
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様LEDライト付付属品側視ミラー・フック・マグネットケーブル長(m)5レンズ径(Φmm)7.9表示【画面回転】90°最大解像度1920×1440ピクセルズーム2倍(デジタル)視野角70°画素数200万画素モニタ無し防水性IP67(カメラ・ケーブルのみ)焦点距離2-10cmケーブル径(Φmm)4.5
現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード マイゾックス現場写真工事用ハンディスチールホワイトボードマイゾックス(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)
用途現場写真工事記録
ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)ワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋外用コルゲートチューブ TRUSCO屋外用コルゲートチューブTRUSCO
8,698税込9,568
1巻
当日出荷
耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
スポークレンチ ParkTool(パークツール)スポークレンチParkTool(パークツール)(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法-
スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形NB(日本ベアリング)
11,405税込12,546
1個
当日出荷から86日以内出荷
形状ストレート
スコーライトホイルS イチグチスコーライトホイルSイチグチ(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
紙鍋 春夏秋冬 EBM(江部松商事)紙鍋 春夏秋冬EBM(江部松商事)
6,998税込7,698
1セット(250枚)
翌々日出荷
使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか三層構造の紙鍋。桜・あやめ・もみじ・椿の4絵入りですので、季節を問わずご使用いただけます。
材質
オイルレスワッシャー ノーブランドオイルレスワッシャーノーブランド
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
部品 エアアングルグラインダー SI-AG2-U2R SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG2-U2RSHINANO(信濃機販)
31税込34
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.91MB)
エスライトウェアリング SW 大阪魂エスライトウェアリング SW大阪魂
24,520税込26,972
1袋(10個)
3日以内出荷
スコーライトホイルM イチグチスコーライトホイルMイチグチ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り直径×幅W(mm)40×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所 日本緑十字社伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所日本緑十字社
4,798税込5,278
1台
当日出荷
現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。現場に合わせてボードの向きを「縦型」と「横型」に切り替え可能です。マーカーの紛失を防ぐペンホルダー付きです。
用途一人での現場写真撮影に。寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×120×8.6表示寸法(mm)140×95シャフト長さ(mm)200~550仕様シャフト伸縮式、縦型・横型切替可能(両面仕様)、ペンホルダー付き付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本トラスコ品番147-9767材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮ホワイト質量(g)140日本緑十字社品番289100
スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形NB(日本ベアリング)
12,162税込13,378
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状開放形
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 エアードライヤ(ヒノ) ノーブランド【リビルト】 エアードライヤ(ヒノ)ノーブランド(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーヒノ
部品 エアーソー&ヤスリ SI-4710 SHINANO(信濃機販)部品 エアーソー&ヤスリ SI-4710SHINANO(信濃機販)
33税込36
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 DIJET(ダイジェット工業)部品DIJET(ダイジェット工業)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
システム実体顕微鏡 ヘッド カートンシステム実体顕微鏡 ヘッドカートン
106,800税込117,480
1個
3日以内出荷
大型レール継ぎ線 スワロン大型レール継ぎ線スワロン
179税込197
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.01
ウレタンショックレス(木柄) オーエッチ工業ウレタンショックレス(木柄)オーエッチ工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
4日以内出荷から10日以内出荷
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け、取りはずし種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
大型特殊ランナー スワロン大型特殊ランナースワロン
569税込626
1個
翌々日出荷
ストリップドアーシートAタイプ200W用ハンガーSUS
トラスコ品番126-9342材質スチール、樹脂質量(kg)0.02
業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ  厚さ2mm エコフレギュラー 新北九州工業業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ 厚さ2mm エコフレギュラー新北九州工業
10,980税込12,078
1セット(2ロール)
3日以内出荷から4日以内出荷
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約2長さ(m)50
#180 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#180 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.7取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
エコ竹 割竹 タカショーエコ竹 割竹タカショー
4,398税込4,838
1本ほか
3日以内出荷
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。イエロー幅(mm)約40長さ(mm)約3660材質AS、ABS寸法(幅W×長さL)(mm)40×3660
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINEステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)SWAGE-LINE(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
クールシェード プライム タカショークールシェード プライムタカショー(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から6日以内出荷
掃き出し窓やウッドデッキなどで使う定番のシェード。
付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個セット内容シェード、取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個(※ポールは付属していません)材質生地:ポリエチレン、取付けひも:ポリエチレン、アクリル樹脂、自在金具:アルミニウム紫外線防御率(%)UVカット率:約85保証期間5年保証遮光率(%)約85~90紫外線カット約85
大型シングルブラケット スワロン大型シングルブラケットスワロン
359税込395
1個
翌々日出荷
ストリップドアーシートBタイプ固定式用ミニフレーム
トラスコ品番126-9344材質スチール質量(kg)0.08
エコ ゴマ竹 割竹 タカショーエコ ゴマ竹 割竹タカショー
5,498税込6,048
1本ほか
3日以内出荷
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660幅(mm)約40ゴマ竹寸法(幅W×長さL)(mm)40×3660
SUS大型ワンタッチランナー スワロンSUS大型ワンタッチランナースワロン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ストリップドアーシートBタイプ200W用ハンガーオリーブ
トラスコ品番126-7848材質ステンレス、樹脂質量(kg)0.02
大型天井ブラケット スワロン大型天井ブラケットスワロン
359税込395
1個
翌々日出荷
ストリップドアーシートBタイプ200W用ハンガー
トラスコ品番126-7857材質スチール質量(kg)0.07
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば 未来工業つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば未来工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
大型エンドストッパー スワロン大型エンドストッパースワロン
369税込406
1個
翌々日出荷
ストリップドアーシートAタイプ300W用ハンガーSUS
トラスコ品番126-7853材質スチール質量(kg)0.04