カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(301)
  • 制御機器(94)
  • パソコン/周辺機器(90)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 測定用品(54)
  • バイク部品(44)
  • 切削工具(42)
  • メカニカル部品(31)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 自動車補修部品(28)
  • 農業機械(26)
  • 建築金物(25)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 家電(20)
  • 機構部品(19)
  • 溶接用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 電気材料(11)
  • 作業工具(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 事務用品(8)
  • 研磨材(7)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • カー用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • エンジン工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「sw-4」の検索結果

関連キーワード
1,099件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器 標準形 SW-4-0 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-4-0

    富士電機(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53質量(kg)0.47種類電磁開閉器形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
  • 電磁開閉器 標準形 SW-4-1 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-4-1

    富士電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53タイプ標準形種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)17適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5
  • SWプレート4連 神保電器

    SWプレート4連

    神保電器
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    メタリックグレータイプ4連用
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1367件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ

    ワイヤークリップ ステンレス

    モノタロウ(59件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(114件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 業務用長尺フィルター 新北九州工業

    業務用長尺フィルター

    新北九州工業(19件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
    用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
  • データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様 理研計器

    データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様

    理研計器
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    本プログラムは、04シリーズに搭載されているデータロガ機能を使用して収集したデータをパソコンに取り込み有効活用するためのソフトウェアです。データロガ機能によって収集したデータをパソコンに取り込むことで次のような利点があります。(1)収集データの一覧表示(2)収集データの詳細のグラフ化・表化(3)グラフや、表のデータを印刷して紙で保管可能(4)過去のデータを記録可能(5)データを手書きで紙に書き写す必要がない(6)複数の機器の管理が容易に可能。ガス検知器本体のデータをPCに取り込むためのUSB型赤外線専用ポート(「IrCOMMアダプタIR001」)は別売品となります。
    種類本製品のプログラム配布用CDの種類は「CD-ROM」です。
  • 糸ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    糸ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
    成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SW4S 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SW4S

    室本鉄工
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3527
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • ボールペン取付用ステンレスワイヤー エムテートリマツ

    ボールペン取付用ステンレスワイヤー

    エムテートリマツ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。材質18-8ステンレス外径(mm)0.9繰り返し・詰め替え対応
  • シールワッシャ キーパー

    シールワッシャ

    キーパー(15件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮C型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)

    伸縮C型カーテンレールセット

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
    シルバー許容荷重(kg)5
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • マグネットキットOPT-SW04-2 FXC

    マグネットキットOPT-SW04-2

    FXC
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    オプションマグネット マグネット2個セットです。
  • Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)。
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    359,800税込395,780
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • ねじ穴埋めキャップ ラクテム

    ねじ穴埋めキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    250税込275
    1セット(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。材質(本体)シリコンゴム
  • シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャー(NBR)

    武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用温度範囲-25~100℃使用箇所頭付ボルト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミカロール スープラクランプ(オールステンレス) MIKALOR

    ミカロール スープラクランプ(オールステンレス)

    MIKALOR(13件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質オールステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワールドダクター(チャンネル用) ネグロス電工

    ワールドダクター(チャンネル用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合D15タイプ、D20タイプ
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • T型スピンレンチ トップ工業

    T型スピンレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ソルダーウィック(はんだ吸取線) サンハヤト

    ソルダーウィック(はんだ吸取線)

    サンハヤト(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。
    用途ハンダの除去作業の簡略化に 部品交換時の基板等のヒートストレス低減に全長(m)1.5
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(48件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • 強力防水スプレー SUN UP

    強力防水スプレー

    SUN UP(3件のレビュー)
    849税込934
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    ハイブリッドパワー。フッ素+シリコーンの2つの効果。強力な撥水力で大切な靴・バッグ・衣類・アウトドア用品などを雨や雪をガードし、また泥水に含まれる汚れや食べこぼしなどの油汚れからもしっかりガードします。静的撥水においても動的撥水においても抜群の撥水力。革類にも使用可能。通気性を損なわずに使用可能。※スポーツウェアなどにある透湿防水性生地(汗は外に発散しても内には水を通さず防水する生地)にも使用可能。速乾10分タイプ。※防水スプレーは乾いてから効果を発揮します。一般的な防水スプレーに比べ乾燥が速い速乾タイプ。
    用途防水スプレー全長(mm)206主成分フッソ系樹脂、シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途靴・バッグ(革・スェード・布)、繊維製品(衣類・スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品)
  • 屋外用コルゲートチューブ TRUSCO

    屋外用コルゲートチューブ

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
    仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン ケーエム工業

    埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン

    ケーエム工業(2件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
    用途地下の埋設管の明示用。長さ(mm)32.5直径(mm)14.8
  • サインホルダー 2WAY木製スタンド 株式会社 クルーズ

    サインホルダー 2WAY木製スタンド

    株式会社 クルーズ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。 木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル、木(欅)厚さ(mm)2溝幅(mm)(台座両面)14溝深さ(mm)(台座両面)3
  • 10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル BUFFALO(バッファロー)

    10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
    付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps材質メタルホワイト電源(V)100(50/60Hz)ポート数8本体質量(g)470コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)接続方式100BASE-TX/10BASE-T対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く)機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)最大消費電力(W)1.8バッファメモリ96KB適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s)動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと)取得規格VCCI classB電源供給方式電源内蔵ファンなしデータ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/sデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
  • スリーブナット SW4 六角レンチ穴 平頭付 ハーフェレ

    スリーブナット SW4 六角レンチ穴 平頭付

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    様々な用途に対応する連結ネジ、
    用途家具の組み立て仕様ネジ頭タイプ:皿タイプ材質スチール仕上ニッケルメッキ
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • 現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード マイゾックス

    現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード

    マイゾックス(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)
    用途現場写真工事記録
  • ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)

    ワイパー替えゴム

    DJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス コーススレッド 全ネジ ヤマヒロ

    ステンレス コーススレッド 全ネジ

    ヤマヒロ
    6,698税込7,368
    1箱(500個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじねじの呼びM4.2ねじピッチp(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
  • A4ツインリングノート 無地 日本ノート

    A4ツインリングノート 無地

    日本ノート
    489税込538
    1冊
    当日出荷
    定番の無地表紙ツインリングノート
    幅(mm)217サイズA4高さ(mm)299奥行(mm)15
  • 吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工

    吊りボルト振れ止め金具

    ネグロス電工
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])784[80]
  • 腕章 日本緑十字社

    腕章

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • スポークレンチ ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ

    ParkTool(パークツール)(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
    寸法-
関連キーワード
...