カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 自動車補修部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 藤井高圧(9)
- CKD(8)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- 東芝ライテック(2)
- ヤマト特殊鋼(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- ラフアンドロード(2)
- カートン(1)
- タカチ電機工業(1)
- マイゾックス(1)
- ヨシタケ(1)
- KSフィルター(1)
- コンサス(1)
エコロジープロダクト
「sw-40s」の検索結果

プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(114件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード
マイゾックス(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から8日以内出荷取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)用途現場写真工事記録
直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000管長(mm)1198色温度(K)4200光色白電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ40W白色グローカ形
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色白電球の種類直管蛍光
W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製
ヨシタケ¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
コーデュラハードプロテクションパンツルーズフィット
ラフアンドロード¥16,980税込¥18,6781着6日以内出荷強化プラスチックニーシンガードとシリコン製ウエストパッド装備により安全安心。 また、アクシデント時、ヒットしやすい部分に強靭なナイロン500デニール素材とストレッチデニム素材使用により、ソフトな履き心地であらゆるライディングフォームに追従。強化プラスチック製のニ―シンガードと追従性に優れ運動性を損なわないシリコンウエストパッドを備えたスポーツライディングに最適なプロテクションパンツ。耐摩耗性と耐久性に優れたナイロン500デニール素材とストレッチデニム素材により、ストレスのないソフトな履き心地を実現。また、腿とふくらはぎにはアジャストフラップを装備し、想定外のクラッシュでもプロテクションパッドのずれを抑え身体へのダメージを最小限に食い止める安全設計。ウエストはルーズフィット仕様により幅広いウエストサイズに対応し、夏着と冬着のウエストの違いや体型の変化にも対応し、スマートなシルエットで長年にわたり愛用できます。腿前部にはベンチレーションを装備し、スポーツライディング時も強制空冷し酷暑の夏でも涼しく快適です。裾後方には後方視認性をアップするリフレクターを装備し安全性にもぬかりはありません。走りを重視するライダーのための機能を備えたハードプロテクションライディングパンツです.。SIZE(inch):。Men's/SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)、MW-short(30-36/股下70-76cm)、LW-short(34-40/股下73-79cm)用途MATERIAL:表地/コットン、ナイロン、牛革、ポリウレタン。裏地/ポリエステル。PROTECTOR: シリコンウエストパッド、プラスチックニーシンガード標準装備(着脱可能)。シルエット: ストレートフィット色ブラック
HOTライディングカーゴストレッチコットンパンツルーズフィット
ラフアンドロード¥14,980税込¥16,4781着6日以内出荷防風・防寒・透湿、裏起毛加工で抜群の保温性。ストレッチ素材採用でストレスフリー。履きやすくリラックスできるコットンカーゴパンツ。防風防寒機能を備えストレッチ素材でつくられた、6ポケットのカーゴスタイルパンツです。ゆとりのルーズフィット仕様により幅広いウエストサイズに対応し、夏着と冬着のウエストサイズの違いや体型の変化にも対応、スマートなシルエットで長年にわたり愛用できます。防風・透湿ウインドガードで寒風をシャットアウトしつ、内側は裏起毛加工で高い保温力を持ち厳寒期にも暖かく着用できます。はいて安心の厚みを確保しながらストレッチすることで動きを妨げず、ツーリングでの快適な履き心地を確保。腰、膝には脱着式プロテクターを標準装備、右腿のポケットはステップに足を載せたままでの使い勝手のよいオフセットしたバイカー仕様。ルーズフィットタイプに加え、ショート丈仕様も用意した豊富なサイズラインナップからベストサイズをお選びいただけます。Men's SIZE(inch): SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)。 MW-short(30-36inch、股下70-76cm)、LW-short(34-40inch、股下73-79cm)。Women's SIZE(inch): W-MW(24-29)、W-LW(28-33)用途MATERIAL: 表地/コットン(防風ラミネート加工)。裏地/ポリエステル(裏起毛)。ROTECTOR: ニーガード・ウエストパッド標準装備(ニーガードはCE規格)色ブラック
アームロックカップリング SW 溶接アダプタ ステンレス
コンサス¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
直管ランプシステム埋込2灯
東芝ライテック¥63,980~税込¥70,378~1個47日以内出荷幅(mm)261区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)86.5(100V) 87.5(200V) 87.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3590埋め込み寸法(mm)220ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
直管ランプシステム直付2灯
東芝ライテック¥67,980税込¥74,7781個47日以内出荷高度なクリーンルームの清浄空間に適合する快適な照明器具。材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)260質量(kg)5.4色本体/白、反射板/白 高反射、下面カバー/透明(帯電防止剤入り)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)109.8(100V) 111.2(200V) 111.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4560ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具