カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)

「sw-55s」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
クロック用 スイープムーブメント&針セット インテッククロック用 スイープムーブメント&針セットインテック
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメントと時計針のセット。文字盤部分を別途用意するだけで、クロックの製作ができます。
付属品ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具精度月差±30秒使用電池単3乾電池×1本
USBケーブル omron(オムロン)USBケーブルomron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
デジタル一眼レフ PENTAX KF PENTAX(ペンタックス)デジタル一眼レフ PENTAX KFPENTAX(ペンタックス)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
【視野率約100%、倍率約0.95倍の光学ファインダー】 本格的なガラスプリズムファインダーを採用。ファインダーは視野率約100%、倍率約0.95倍(FA50mm F1.4・∞)。大きく見やすいファインダーで、被写体や光の状態をリアルタイムにありのままに捉えることができます。 視野のすみずみまで収差が少なく、様々な環境で卓越した見やすさを実現。肉眼と同じ光の見え味と容易なピント合わせの追求により、ピント合わせや構図の確認など被写体に集中した撮影ができます。 【アウトドアへ手軽に持ち出せる小型、防塵・防滴構造ボディ】 防塵・防滴構造やバリアングル液晶モニターを搭載した小型ボディ。アウトドアへ手軽に持ち出せ、撮影を楽しむことができます。AW/WRレンズ装着時に、レンズとボディが一体となって優れた耐環境性能を発揮。レンズを含むシステム全体でハードなシーンに対応します。100点ものシーリング部材を液晶モニターを含めたボディ全体に使用し、水滴やホコリの侵入を防ぎます。また、寒冷地での撮影を想定し、氷点下10度以下という厳しい環境試験を実施。確かな信頼性を実現しています。 ※AW: All Weather(防塵・防滴)/WR: Weather Resistant(防滴)。故障の原因になりますので、雨や水滴がついたときは、よく拭いて乾かしてください。 【赤道儀なしで天体追尾撮影が可能なアストロトレーサー※】 GPSユニット(別売)を装着することで、赤道儀なしで天体追尾撮影が可能です。また、モニターの角度を自在に調整できるバリアングル液晶モニターを採用により、ハイアングル撮影やローアングル撮影など、野外のいろいろなシチュエーションでの撮影を快適にアシストします。 (アストロトレーサーを使用する際は各種設定が必要) 【充実の基本性能】 有効約2424万画素・ローパスフィルターレスCMOSイメージセンサー、PRIME MII エンジン・アクセラレーターユニット、最高ISO感度102400、4.5段分ボディ内手振れ補正機構など、充実の基本性能に加え、超高精細画像を生成するリアルレゾリューションシステム、ローパスレスセンサーにより発生するモアレや偽色を抑制できるローパスセレクター、色を強調する方向にホワイトバランスを自動設定するCTE、さまざまなレンズ補正機能を搭載。その他、お手持ちスマートデバイスとワイヤレスで連携できる無線LAN機能、専用アプリ「Image Sync」への対応など基本性能も充実しています。 【優れた操作性】 アウトドアでの撮影を想定し、高いホールド性のグリップ、操作性を向上した操作ボタン・モードダイヤルなど、手袋をしていても操作しやすいデザインを採用しています。また、独自のハイパー操作系で動感と被写界深度をすばやくコントロールできるダブル電子ダイヤルや、操作系を自分好みに設定して使いやすくするFx1・Fx2ボタンや3つのUSERモードなど充実のカスタマイズ機能により、快適な操作性を実現。より被写体に集中して撮影することができます。 【動体性能】 最速1/6000秒の高速シャッターを搭載し、最高約6コマ/秒、40枚(JPEG)までの連続撮影が可能。ファインダー撮影時のAFシステムにはSAFOX X(サフォックス・テン)を採用。暗がりに強い-3EV低輝度対応の高感度AFセンサーを備えるほか光学系に回折レンズを搭載し、色収差を極限まで低減させ、高速・高精度なAFシステムを実現しています。狙った被写体をすばやくキャッチする11点マルチAFシステムや、露出の難しいシーンもカメラが自動判断する77分割測光、ハイブリッドAFなどの優れた機能により、しっかりと被写体を捉えます。 【スターストリーム動画など、動画機能】 星やイルミネーションの光跡を4Kインターバル動画として記録。フェードアウト機能を組み合わせることで、星の軌跡を描く幻想的な動画を作成できます。また、変化していく被写体の様子を一定の間隔で静止画撮影、ひとつの動画ファイルとして記録することで、まるで時間を早送りしているかのような動画を4Kの高画質で記録・再生することもできます。さまざまなレンズに交換できる一眼レフのメリットを活かしたFull HD動画の撮影が行え、動画をいろいろな表現で楽しむことができます。 カメラ本体以外で再生する場合、4K動画再生に対応したPC環境が必要。ブラウザによっては、4Kでご覧になれない場合があります。
ブラック電源充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109、ACアダプターキットK-AC168J(別売)本体質量(g)625有効画素数2424記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード ※SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応防塵防水性能防塵・防滴撮像素子原色フィルター/CMOSAFエリア11点オート、5点オート、セレクト、セレクトエリア拡大、スポット手ブレ補正機能撮像素子シフト方式(SR:Shake Reduction)シャッタースピード1/6000~30秒(オート時)、1/6000~30秒(マニュアル時、1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ(タイマー露光設定可能:10秒~20分)インターフェイスUSB2.0(micro B)、HDMI出力端子(タイプD)、ステレオマイク入力端子(3.5mm径ケーブルスイッチ端子兼用)、MSC/PTP(USB接続)モニタTFTカラーLCD/3.0型(アスペクト比3:2)/約103.7万ドットオートフォーカスTTL位相差検出式寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)125.5×93.0×74.0
6カクアナツキボルトSW BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトSWBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M4X12関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.59MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.63MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.6MB)図解NoGKC3101T(10) キャブレタ部品_No.54、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.55、CST310S-CW キャブレタ部品 6カクアナツキボルトSW_No.54、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.55、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.53、GKC3510R(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.29、CST310S キャブレタ部品 6カクアナツキボルトSW_No.54、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.54、MCV351-125 クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.29、CSR311M-PW キャブレタ部品 6カクアナツキボルトSW_No.54、CSR310M-PW キャブレタ部品 6カクアナツキボルトSW_No.53、CSR311M キャブレタ部品 6カクアナツキボルトSW_No.54、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.53、CSR311S-PW キャブレタ部品 6カクアナツキボルトSW_No.54、JH311CST キャブレタ部品_No.55など
ナベコネジ(+)SW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)SWBIGM(丸山製作所)
419税込461
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M5X12関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.35MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.95MB)図解NoSD057S 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.19、SD058T-20 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.14、MS055ED 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.25、MK057T 本体部品_No.20、MS057ST 本体部品_No.20、MS055E 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.26、SD057T 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.20、MK058T-20 本体部品_No.14、BSA-600LDEQ(JP) 走行レバー部品_No.6、MS057S 本体部品_No.19、SSA-V1000 希望付属品(1)部品_No.49、SD057 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.20、MK057S 本体部品_No.19、MK058T-25 本体部品_No.14、MS058T-25 本体部品_No.14、SD058T-25 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.14、MS057T 本体部品_No.20、SSA-α1002ST オプション-2(セイフウバン,水量計)部品_No.30、MK057 本体部品_No.20、SSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.29、MK057ST 本体部品_No.20、MS027ASC ポンプ、モータ、タンク部品_No.6、MS057 本体部品_No.20、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.29、SD057ST 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.20、MS058T-20 本体部品_No.14、BSA-600LDMQ(JP) 走行レバー部品_No.6
6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトSWBIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X30関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB)図解NoMS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.14、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.14、GS33MR ポンプ部品 6カクボルトSW_No.13、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.14、GS055MR ポンプ部品 6カクボルトSW_No.13、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 6カクボルトSW_No.14、MS055ED 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.13、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 6カクボルトSW_No.14、GS51E ポンプ部品 6カクボルトSW_No.13、GS23E 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.13、MS055M-A 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.14、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.14、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 6カクボルトSW_No.14、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.14、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.14、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 6カクボルトSW_No.14、GS50D 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.13、MS055E 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.15、MS056E 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.13、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.14
6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X50関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB)図解NoSP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 6カクボルトSW_No.41、SSA-V1000C 分水器バルブ ※~2019年10月部品_No.24、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.41、GS055MR ポンプ部品 6カクボルトSW_No.49、SSA-V1000C 分水器バルブ ※2019年11月部品_No.34、GS51E ポンプ部品 6カクボルトSW_No.46、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.41、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.41、MS055E 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.62、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 6カクボルトSW_No.41、GS50D 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.58、GS23E 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.58、SSA-E602DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.31、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.41、MS055M-A 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.50、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 6カクボルトSW_No.41、MS055ED 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.45、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.41、GS33MR ポンプ部品 6カクボルトSW_No.49、MS056E 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.46、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.41、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.41、SSA-E602 燃料タンク・燃料配管部品_No.31、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 6カクボルトSW_No.41