1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組のUSBキーボード・USBマウス・DVIディスプレイ・スピーカーで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込み切替器内に情報を保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わったり画面サイズが変わるという問題が発生しません。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 マウスポートのエミュレーション機能を搭載。エミュレーションON時は切替後の素早いマウス操作が可能でスクロールボタン切替も可能。エミュレーションOFF時は多機能ボタンマウスにも対応させることができます。 切替方法はホットキー切替([Ctrl]×2または[ScrollLock]×2)、マウスのスクロールボタン切替、に対応し瞬時にポートを切り替えることができます。※1スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2 ディスプレイDVI キーボード/マウスPS/2 仕様2台:1台切替 適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップまたはノート・Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、DVI24pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】DVI24pinメスコネクタを持つディスプレイ 【スピーカー】3.5mmステレオミニプラグ接続 質量(g)470 切替方式ホットキー切り替え、マウス切り替え、オートスキャン切り替え ケーブル長(m)0.9(切替器-パソコン間) 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×114×26.5 電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V 消費電流(mA)620(最大) インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/DVI24pinオス×2、キーボード/USB Aコネクタオス×2、マウス/USB Aコネクタオス×2、スピーカー/3.5mmステレオミニプラグ×2 【コンソール用】ディスプレイ/DVI24pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1 保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) アズワン品番64-0887-77 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 対応解像度1920×1200(@60Hz)(WUXGA)まで表示可能(DDC2B対応)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

関連カテゴリ