カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「sw-n7」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
    種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(114件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ESWN エルゴシングルウイングナット イマオコーポレーション

    ESWN エルゴシングルウイングナット

    イマオコーポレーション
    ¥689税込¥758
    1個
    5日以内出荷
    最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • 電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機

    電磁開閉器 重負荷始動用

    富士電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
  • 電磁開閉器 可逆形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形

    富士電機
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 3素子サーマルリレー付

    富士電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機

    直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) SCシリーズ

    富士電機
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器ケースの有無無
  • 電磁開閉器 自動リセット式 富士電機

    電磁開閉器 自動リセット式

    富士電機
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機

    電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
  • 輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン

    BOSCH(ボッシュ)(42件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
    商品タイプ撥水
  • 電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形 富士電機

    電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
    種類関連商品
  • オイルフィルター Oリング S 09280-72001 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング S 09280-72001

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
  • クラウン スカイメルト ミワックス

    クラウン スカイメルト

    ミワックス
    ¥5,698税込¥6,268
    1枚
    翌々日出荷
    材質【下敷】グリーン不織布厚さ(mm)1.7色グリーン透明繰り返し・詰め替え対応
  • 電磁開閉器 標準形 SW-N1 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-N1

    富士電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74タイプ標準形種類電磁開閉器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11
  • セラミックノズル 東安

    セラミックノズル

    東安
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    WP-17・WP-26・WP-18用(150A・200A・300A用)
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    ¥7,310税込¥8,041
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • オイルフィルター エレメント S KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター エレメント S

    KIJIMA(キジマ)
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    エレメントタイプのオイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネットINタイプ有(105-838) 【サイズ】32mm(高さ)×60mm(直径) 【適合】 スズキ 250 : DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350 : DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99)
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルkit ハリケーン

    ハンドルkit

    ハリケーン
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    4日以内出荷
    COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電部保護カバー 富士電機

    充電部保護カバー

    富士電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    種類関連商品
  • 電磁開閉器 直流操作形 富士電機

    電磁開閉器 直流操作形

    富士電機
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥449税込¥494
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M8X25図解NoMSA613-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.8、MP2520E-4M 本体,付属品部品 6カクボルトSW_No.14、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.7、MP4030E-S 本体,付属品部品 6カクボルトSW_No.19、SSA-N500 動力噴霧機(2)部品_No.31、MSC1-103DW-1 車輪部品 6カクボルトSW_No.32、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.13、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.13、SSA-N550 動力噴霧器(2)部品_No.30、BP504A 本体、付属品部品 6カクボルトSW_No.20、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 6カクボルトSW_No.22、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルトSW_No.22、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルトSW_No.22、BP504A-1 本体、付属品部品 6カクボルトSW_No.14、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.63など