カテゴリ

  • 物流用品(30)
  • メカニカル部品(16)
  • バイク部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-r0」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式CKD
1,633税込1,796
1個
当日出荷から31日以内出荷
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に種類有接点配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
スィープカットルーマードリル ASWR ATOM(サイトウ製作所)スィープカットルーマードリル ASWRATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリの抑制小径ローソク型スイープカットドリルの3mmシャンクタイプです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 刃径公差:+0/-0.005
用途非鉄/樹脂用の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
LED防犯灯専用落下防止ワイヤ 岩崎電気LED防犯灯専用落下防止ワイヤ岩崎電気
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質ステンレス質量(g)35線径(Φmm)1.5
ステンレスワイヤ 9mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX20m大綱
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)6.8長さ(m)20ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
ステンレスワイヤ 4mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX50m大綱
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)3.36長さ(m)50ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 5mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX20m大綱
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)2.1長さ(m)20ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 8mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX20m大綱
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)5.38長さ(m)20ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 4mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX20m大綱
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)1.34長さ(m)20ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 6mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX20m大綱
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)3.04長さ(m)20ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
ステンレスワイヤ 4mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX10m大綱
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)0.671長さ(m)10ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kN)10.7
ステンレスワイヤ 6mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX10m大綱
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)1.52長さ(m)10ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
ステンレスワイヤ 5mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX30m大綱
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)3.15長さ(m)30ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 8mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX50m大綱
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)13.5長さ(m)50ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 6mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX50m大綱
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)7.6長さ(m)50ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン TS-WRシリーズ  スリップタイプ TERMO(テルモ)延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン TS-WRシリーズ スリップタイプTERMO(テルモ)
1箱(25本)
翌々日出荷から8日以内出荷
三方活栓のオス側に、延長チューブを装着したタイプです。
コネクタスリップコック三方活栓:360°一般的名称輸液ポンプ用延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ00351医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ステンレスワイヤ 5mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX10m大綱
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)1.05長さ(m)10ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 9mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX50m大綱
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)17長さ(m)50ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
ステンレスワイヤ 8mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX100m大綱
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)20.7長さ(m)100ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 9mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX10m大綱
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)3.4長さ(m)10ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
ステンレスワイヤ 4mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX30m大綱
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)2.01長さ(m)30ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 5mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX50m大綱
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)5.25長さ(m)50ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 9mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX200m大綱
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)68長さ(m)200ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
ステンレスワイヤ 8mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX10m大綱
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)2.69長さ(m)10ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 9mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX100m大綱
94,980税込104,478
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)34長さ(m)100ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
ステンレスワイヤ 4mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX100m大綱
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)6.71長さ(m)100ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 8mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX200m大綱
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)41.4長さ(m)200ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 6mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX100m大綱
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)15.2長さ(m)100ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
ステンレスワイヤ 5mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX200m大綱
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)21長さ(m)200ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 6mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX30m大綱
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)4.56長さ(m)30ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
ステンレスワイヤ 5mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX100m大綱
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)10.5長さ(m)100ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 8mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX30m大綱
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)8.07長さ(m)30ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 4mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX200m大綱
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)13.4長さ(m)200ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 6mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX200m大綱
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)30.4長さ(m)200ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
ステンレスワイヤ 9mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX30m大綱
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)10.2長さ(m)30ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
インバーター用オプションリモコン CLEZEED(クレジード)インバーター用オプションリモコンCLEZEED(クレジード)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
インバーターの電源を離れた場所からON/OFFできるリモコンです。 キャンピングカーなどでインバーターを見えないところに隠してインストールする場合などに大変便利。
RoHS指令(10物質対応)対応
延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン TS-WRシリーズ  ロックタイプ TERMO(テルモ)延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン TS-WRシリーズ ロックタイプTERMO(テルモ)
1箱(25本)
翌々日出荷
三方活栓のオス側に、延長チューブを装着したタイプです。
コネクタロックコック三方活栓:360°チューブ長さ(mm)500一般的名称輸液ポンプ用延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ00351医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメックロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)コスメック
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ54RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメックロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)コスメック
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ34RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメックロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)コスメック
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ34RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメックロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)コスメック
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)38.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ47RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)7保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9