カテゴリ

  • バイク純正部品(277)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
  • 科学研究・開発用品(118)
  • 制御機器(90)
  • バイク部品(55)
  • 農業・園芸資材(53)
  • 自動車純正部品(49)
  • 農業機械(40)
  • 住設機器(35)
  • 切削工具(33)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 自動車補修部品(31)
  • 機構部品(30)
  • 測定用品(30)
  • オフィス家具(20)
  • 家電(18)
  • メカニカル部品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 医療(12)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 作業服(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(7)
  • 安全標識(6)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • カー用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 照明(3)
  • 安全用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-05」の検索結果

関連キーワード
1,245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SW-005 BRAINBOXESSW-005BRAINBOXES
7,798税込8,578
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 標準形 SW-05 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-05富士電機
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形
電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-5-1富士電機
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)127厚さ(mm)64
SWプレート5連 神保電器SWプレート5連神保電器
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
メタリックグレータイプ5連用関連資料(0.04MB)
SPJF-300SW用5枚羽根 サンピースSPJF-300SW用5枚羽根サンピース
2,940税込3,234
1枚
翌日出荷
適合機種SPJF-300SW
旋削用チップ SW05 超硬 京セラ旋削用チップ SW05 超硬京セラ
6,598税込7,258
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SW05材質(本体)SW05穴の有無あり
レアリス スピンSWリミテッド5g デュオレアリス スピンSWリミテッド5gデュオ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
回転波動と微弱なボディロールでハイプレッシャーなシーバスの捕食本能を刺激しバイトを誘発。ベイトが発するライブリーな波動を演出しながらも、適度な巻き感とリニアな操作性を誇っています。早巻きでは反応しないスレたシーバスにスローで魅せ、ブレードのフラッシングと波動でバイトにもちこむ!
用途*レアリススピンはスローリトリーブでの使用を目的として作られています。リールを巻くスピードが速い場合ボディが横に倒れてしまう事がありますが決して不良ではございません。全長(mm)30質量(g)5タイプ重心固定・シンキングフック14(#)リングタイプラインアイなし・【フックアイ】1.5(#)
極薄スパナ SK11極薄スパナSK11(36件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
(011)ボルト,SW 5X35-08 EC03 スバル(011)ボルト,SW 5X35-08 EC03スバル
62税込68
1個
5日以内出荷
ステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズ エスコステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズエスコ
31,600税込34,760
1箱(12本)
翌々日出荷
屋内外で使用可能。つや有りタイプ。<使用用途> トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理。ステンレス材の表面補修に。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:-~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:メタリックブライト●硬化時間:約10時間●可使時間:10分危険等級アズワン品番65-9310-49危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量960mL危険物の性状非水溶性
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
589税込648
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入マクセル(2件のレビュー)
669税込736
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP Texas InstrumentsIC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOPTexas Instruments
189税込208
1個
13日以内出荷
IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP
仕様●タイプ:バスFETエクスチェンジスイッチ●回路:5 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0409-14
SW5/16x.750x. CF POSHSW5/16x.750x.CF POSH
999税込1,099
1個
4日以内出荷
SW5/16x.750x.100 CF POSHSW5/16x.750x.100CF POSH
379税込417
1個
4日以内出荷
金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー USW-00 廣杉計器金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー USW-00廣杉計器
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
(S2815)SW5TCH ASSY 日野自動車(S2815)SW5TCH ASSY日野自動車
25,245税込27,770
1個
7日以内出荷
リン青銅 スプリングワッシャー / BSW-00 廣杉計器リン青銅 スプリングワッシャー / BSW-00廣杉計器
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質リン青銅種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から24日以内出荷
センサーコード(屋外型) 日動工業センサーコード(屋外型)日動工業(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)
用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!定格電力(W)1200電球の種類蛍光灯設置場所屋外質量(kg)0.16定格電圧(V)100コンセント個数1コンセント形状2極コード長さ(m)0.5定格電流(A)15適合機器10A(1000W)まで電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)21電線仕様-太さ(mm2)0.75電線色
スイッチングAC/DCアダプターSW アイコー電子スイッチングAC/DCアダプターSWアイコー電子
1,598税込1,758
1個
当日出荷
入力AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.6×63.5×31(±1)コード長さ(mm)1850±50保存温度(℃)-40~70動作温湿度範囲0~40℃/20~80%RH(但し、結露のないこと)極性(+)RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度(%RH)20~80(但し、結露のないこと)
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
1,798税込1,978
1セット(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー UMSW-00 廣杉計器金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー UMSW-00廣杉計器
899税込989特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
タンクスケール ホワイトスチール PROMOTE(プロモート)タンクスケール ホワイトスチールPROMOTE(プロモート)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
金属ネジ(鉄スプリングワッシャー) スプリングワッシャー FSW-00E 廣杉計器金属ネジ(鉄スプリングワッシャー) スプリングワッシャー FSW-00E廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質種類スプリングワッシャー表面処理クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンセット/10A用 ParkerTAIYOパッキンセット/10A用ParkerTAIYO(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から109日以内出荷
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別ウォームギヤ材質S45C
ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SW5S 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SW5S室本鉄工
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3529
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
リニアストッパー(位置決め用) LSW-N 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSW-N岩田製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本タイプLSW-NRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンショックレス(木柄) オーエッチ工業ウレタンショックレス(木柄)オーエッチ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
4日以内出荷から10日以内出荷
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け、取りはずし種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロシリンジ ケニスマイクロシリンジケニス
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSW-N-U 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSW-N-U岩田製作所
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本タイプLSW-N-URoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ 加美電子工業ACアダプタ加美電子工業
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
スイッチング電源アダプタ容量10W入力電圧100VACピン縦型出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40定格出力電流(A)2.3出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)11.5定格出力電圧(V)5過電流保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500Vリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
シャンクブラシ SW型 錦シャンクブラシ SW型
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適軸径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×35種別スチール 波線材質硬鋼線波型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.30
紙ストローミニ(個包装)ホワイト 三和[店舗什器・備品]紙ストローミニ(個包装)ホワイト三和[店舗什器・備品]
2,998税込3,298
1セット(100本×10袋)
4日以内出荷
プラスチック製ストローを廃止する動きが世界中に広まっている昨今。 環境にやさしい紙ストローで、エコ活動の第一歩を。
材質長さ(mm)140外装個包装ホワイト商品タイプストレートストロー直径(Φmm)5入数(個)1000
部品 DIJET(ダイジェット工業)部品DIJET(ダイジェット工業)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
スイッチ式充電LED多目的ライト 5W オーム電機スイッチ式充電LED多目的ライト 5Wオーム電機
3,394税込3,733
1個
当日出荷
コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523)質量(g)240スイッチON(強→中→弱)OFF外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×230×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間6時間30分使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間4時間30分(強点灯時)明るさ(Lm)400(強の場合)バッテリー寿命300回
紙ストロー ミニ 裸 白 1000本 三和[店舗什器・備品]紙ストロー ミニ 裸 白 1000本三和[店舗什器・備品]
3,998税込4,398
1箱(1000本)
3日以内出荷
環境にやさしい紙ストローです
仕様●サイズ:直径5×長さ140mm●素材:紙アズワン品番67-4931-82
関連キーワード
...