カテゴリ

  • 制御機器(62)
  • バイク部品(57)
  • 農業機械(33)
  • 切削工具(30)
  • 自動車補修部品(29)
  • 測定用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 研磨材(19)
  • 家電(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • メカニカル部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 機構部品(7)
  • 医療(7)
  • エンジン工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 住設機器(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • カー用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-05」の検索結果

関連キーワード
458件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器 標準形 SW-05 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-05

    富士電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
  • 電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-5-1

    富士電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)127厚さ(mm)64種類電磁開閉器
  • SWプレート5連 神保電器

    SWプレート5連

    神保電器
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    色メタリックグレータイプ5連用
  • SPJF-300SW用5枚羽根 サンピース

    SPJF-300SW用5枚羽根

    サンピース
    ¥2,940税込¥3,234
    1枚
    翌日出荷
    適合機種SPJF-300SW
  • 極薄スパナ SK11

    極薄スパナ

    SK11(38件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
  • 旋削用チップ SW05 超硬 京セラ

    旋削用チップ SW05 超硬

    京セラ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SW05材質(本体)SW05穴の有無あり
  • レアリス スピンSWリミテッド5g デュオ

    レアリス スピンSWリミテッド5g

    デュオ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    回転波動と微弱なボディロールでハイプレッシャーなシーバスの捕食本能を刺激しバイトを誘発。ベイトが発するライブリーな波動を演出しながらも、適度な巻き感とリニアな操作性を誇っています。早巻きでは反応しないスレたシーバスにスローで魅せ、ブレードのフラッシングと波動でバイトにもちこむ!
    用途*レアリススピンはスローリトリーブでの使用を目的として作られています。リールを巻くスピードが速い場合ボディが横に倒れてしまう事がありますが決して不良ではございません。全長(mm)30質量(g)5タイプ重心固定・シンキングフック14(#)リングタイプラインアイなし・【フックアイ】1.5(#)
  • (011)ボルト,SW 5X35-08 EC03 スバル

    (011)ボルト,SW 5X35-08 EC03

    スバル
    ¥66税込¥73
    1個
    5日以内出荷
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • スイッチングAC/DCアダプターSW アイコー電子

    スイッチングAC/DCアダプターSW

    アイコー電子
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    入力AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.6×63.5×31(±1)コード長さ(mm)1850±50保存温度(℃)-40~70動作温湿度範囲0~40℃/20~80%RH(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度(%RH)20~80(但し、結露のないこと)
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • SW5/16x.750x. CF POSH

    SW5/16x.750x.

    CF POSH
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
  • ACアダプタ 加美電子工業

    ACアダプタ

    加美電子工業
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    スイッチング電源アダプタ。容量10W。入力電圧100V。ACピン縦型。出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
    仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40定格出力電流(A)2.3出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)11.5定格出力電圧(V)5過電流保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500Vリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
  • SW5/16x.750x.100 CF POSH

    SW5/16x.750x.100

    CF POSH
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
  • 酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル

    酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入

    マクセル(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
    用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源色シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーコード(屋外型) 日動工業

    センサーコード(屋外型)

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)
    用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!質量(kg)0.16スイッチなし定格電力(W)1200定格電圧(V)100コンセント個数1コンセント形状2極コード長さ(m)0.5定格電流(A)15適合機器10A(1000W)まで保護等級IP65電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)21使用環境温度(℃)-10~40電線仕様-太さ(mm2)0.75設置場所屋外電線色黒RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯連結可否可
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(200本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 防災飛散防止フィルム 目隠しフィルム リンテックコマース

    防災飛散防止フィルム 目隠しフィルム

    リンテックコマース
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    目隠ししながら、ガラスの飛び散りを防ぐ防災フィルム。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果フィルム。地震災害や不慮の事故などでガラスが割れた際の怪我防止効果。ホワイトマットタイプの半透明で、目隠し効果もある防災フィルム。有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
    用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.05色ホワイトマットタイプ水で貼るタイプ幅(cm)185耐熱温度(℃)80
  • ニュースーパーストーン 0.5×4×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 0.5×4×100

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)4厚さ(mm)0.5サイズ0.5×4×100mmシリーズニュースーパーストーン平板
  • ニュースーパーストーン 0.5×2×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 0.5×2×100

    アルゴファイルジャパン
    ¥619税込¥681
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)2厚さ(mm)0.5サイズ0.5×2×100mmシリーズニュースーパーストーン平板
  • ニュースーパーストーン 0.5×6×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 0.5×6×100

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)6厚さ(mm)0.5サイズ0.5×6×100mmシリーズニュースーパーストーン平板
  • パッキンセット/10A用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/10A用

    ParkerTAIYO(6件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
  • ニュースーパーストーン 0.5×10×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 0.5×10×100

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)10厚さ(mm)0.5サイズ0.5×10×100mmシリーズニュースーパーストーン平板
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュースーパーストーン 0.5×6×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 0.5×6×50

    アルゴファイルジャパン
    ¥929税込¥1,022
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)6厚さ(mm)0.5
  • ニュースーパーストーン 0.5×6×150 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 0.5×6×150

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)150幅(mm)6厚さ(mm)0.5サイズ0.5×6×150mmシリーズニュースーパーストーン平板
  • ニュースーパーストーン 0.5×4×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 0.5×4×50

    アルゴファイルジャパン
    ¥619税込¥681
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)4厚さ(mm)0.5
  • ニュースーパーストーン 0.5×2×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 0.5×2×50

    アルゴファイルジャパン
    ¥319税込¥351
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)2厚さ(mm)0.5
  • ニュースーパーストーン 0.5×10×150 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 0.5×10×150

    アルゴファイルジャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)150幅(mm)10厚さ(mm)0.5サイズ0.5×10×150mmシリーズニュースーパーストーン平板
  • ニュースーパーストーン 0.5×1×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 0.5×1×100

    アルゴファイルジャパン
    ¥619税込¥681
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)1厚さ(mm)0.5サイズ0.5×1×100mmシリーズニュースーパーストーン平板
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウォーム KHK(小原歯車工業)

    ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0135
  • ニュースーパーストーン 0.5×4×150 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 0.5×4×150

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)150幅(mm)4厚さ(mm)0.5サイズ0.5×4×150mmシリーズニュースーパーストーン平板
  • ニュースーパーストーン 0.5×2×150 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 0.5×2×150

    アルゴファイルジャパン
    ¥929税込¥1,022
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)150幅(mm)2厚さ(mm)0.5サイズ0.5×2×150mmシリーズニュースーパーストーン平板
  • ニュースーパーストーン 0.5×10×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 0.5×10×50

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)10厚さ(mm)0.5サイズ0.5×10×50mm
  • タンクスケール ホワイトスチール PROMOTE(プロモート)

    タンクスケール ホワイトスチール

    PROMOTE(プロモート)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
  • ニュースーパーストーン 0.5×1×150 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 0.5×1×150

    アルゴファイルジャパン
    ¥929税込¥1,022
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)150幅(mm)1厚さ(mm)0.5サイズ0.5×1×150mmシリーズニュースーパーストーン平板
  • リニアストッパー(位置決め用) LSW-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSW-N

    岩田製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本タイプLSW-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュースーパーストーン 0.5×1×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 0.5×1×50

    アルゴファイルジャパン
    ¥319税込¥351
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)1厚さ(mm)0.5
  • 紙ストローミニ(個包装)ホワイト 三和[店舗什器・備品]

    紙ストローミニ(個包装)ホワイト

    三和[店舗什器・備品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(100本×10袋)
    翌々日出荷
    プラスチック製ストローを廃止する動きが世界中に広まっている昨今。 環境にやさしい紙ストローで、エコ活動の第一歩を。
    材質紙長さ(mm)140色ホワイト直径(Φmm)5外装個包装入数(個)1000商品タイプストレートストロー