カテゴリ

  • メカニカル部品(91)
  • 制御機器(81)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 測定用品(36)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 厨房用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 物流用品(17)
  • 防犯用品(16)
  • 切削工具(16)
  • 研磨材(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 建築金物(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 住設機器(9)
  • バイク部品(8)
  • 機構部品(6)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 安全用品(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 作業服(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-100」の検索結果

関連キーワード
519件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
協約 24時間タイムSW 100V交流式 Panasonic(パナソニック)協約 24時間タイムSW 100V交流式Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
協約 週間タイムSW 100V交流式 Panasonic(パナソニック)協約 週間タイムSW 100V交流式Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期週間式
デンゲン SW 100/110V FCB 富士インパルスデンゲン SW 100/110V FCB富士インパルス
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
FCBシリーズ 100/110V共通電源スイッチこちらは電源スイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。
寸法(mm)45×62×40質量(g)80対応FCB-410/FCB-270アズワン品番62-9103-79構成部品配線、電気関連
ワッシャ君 APLUS(クマモト)ワッシャ君APLUS(クマモト)(47件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入 今村紙工移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入今村紙工(2件のレビュー)
899税込989
1パック(100枚)
当日出荷
オフィス・事務所の移転・引っ越し時に、仕分けのためにダンボールに貼付できる行き先ラベル。貼ってはがせる再剥離シール。複数色の使い分けで色で階数や部署等を識別可能。移転用ラベルを使用することにより、事務所移転・引っ越しなど多くの荷物の移動がある場合は移動先の場所を決めて梱包した荷物及び備品に表示することで移転時の荷物仕分けの識別が出来、作業量が軽減します。1シートに2枚ずつシールがついています。
用途オフィス・事務所の移転・引っ越し時に寸法150×100mm紙質リピールラベル上質紙入数100枚粘着タイプ再剥離
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
パルステン敷居レール SW100 ケージーパルテックパルステン敷居レール SW100ケージーパルテック
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
材質SUS304 HL・SPV t=1.2長さ(mm)1829仕様戸車・掃出し口付適合コンクリート用穴数5
ハードブラケットSW100 SUS(エスユーエス)ハードブラケットSW100SUS(エスユーエス)
1,640税込1,804
1個
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)341表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
手芸綿 KIYOHARA(清原)手芸綿KIYOHARA(清原)
359税込395
1袋(100g)
当日出荷
洗濯をこまめにするクッションや座布団、ぬいぐるみの中身などにオススメです。 ディスプレイ用にもご使用頂けます。 成型綿(1枚綿)なのでキルト綿としてもご使用いただけます。 開封すると膨らみます。 手で簡単にちぎることが出来るので、細工が容易です。 わたの回復力が強く、いつまでも元の状態を保ちます。 家庭で洗濯出来て、乾きが早く、型くずれしません。 繊維が強く、わたクズ、ホコリが出ないので衛生的です。 湿気を吸わないので臭いがしません。
材質ポリエステル100%
コードストレージホイル TAKAGI(高儀)コードストレージホイルTAKAGI(高儀)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!材質PP
ハードブラケットSW100キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットSW100キットSUS(エスユーエス)
2,411税込2,652
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSW100×1、六角穴付ボルトM6×15(三価クロムメート)×16、TナットS(M6)×16材質A6N01SS-T5質量(g)341表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
T型スピンレンチ トップ工業T型スピンレンチトップ工業(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
ハードブラケットSW100ステンキット SUS(エスユーエス)ハードブラケットSW100ステンキットSUS(エスユーエス)
2,710税込2,981
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSW100×1、六角穴付ボルトM6×15(三価クロムメート)×16、TナットS(M6)×16材質A6N01SS-T5質量(g)341表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
EW-SW100 固定ボルト M3 SHIMANO(シマノ)EW-SW100 固定ボルト M3SHIMANO(シマノ)
729税込802
1個
8日以内出荷
SWウェアリング 阪上製作所SWウェアリング阪上製作所(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックZタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
509税込560
1袋(100本)
当日出荷
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
脚部伸縮足場台 DRSW-c 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSW-c長谷川工業(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
足場スペースがワイドで安心が違う!足元にゆとりのある幅広設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)41材質/仕上アルミ/アルマイト各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付)   ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪 東信製作所双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪東信製作所(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻形状自在車W材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
漏れ止めテープ シーリングラップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)漏れ止めテープ シーリングラップLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
スコーライトホイルS イチグチスコーライトホイルSイチグチ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り直径×幅W(mm)100×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみTRUSCO(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1本
当日出荷から24日以内出荷
ステンレス コーススレッド ラッパ 若井産業ステンレス コーススレッド ラッパ若井産業
3,500税込3,850
1箱(120本)
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS410
神業チップソー多種材用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー多種材用BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から4日以内出荷
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材刃厚(mm)1.5
SW-02 ショルダーボルト イマオコーポレーションSW-02 ショルダーボルトイマオコーポレーション(1件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷から翌日出荷
寸法C(mm)6
オイルレスワッシャー ノーブランドオイルレスワッシャーノーブランド
279税込307特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ナビ助の口腔ケアスポンジ ナビス(アズワン)ナビ助の口腔ケアスポンジナビス(アズワン)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(20箱)
当日出荷から翌々日出荷
スポンジサイズ・固さにこだわったイチオシの商品です。 口腔内の汚れを効率よく取り除けます。 スポンジサイズが小さいので細かいところまで清掃できます。
材質先端/ウレタン、スティック/プラスチック全長約160mm
パッキンセット/10A用 ParkerTAIYOパッキンセット/10A用ParkerTAIYO(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から109日以内出荷
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)ミヤナガ(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪東信製作所(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
セットキャップワッシャー(POM) 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップワッシャー(POM)真田化鋼(S・ROSE)
799税込879
1袋(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
呼び径4~5mm皿ネジにお使いいただけるPOMワッシャーです。 セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
用途ビスワッシャー材質POM(ポリアセタール)乳白寸法L(mm)13寸法H(mm)2.5内径(mm)5.3
SW型特殊車輪 井口機工製作所SW型特殊車輪井口機工製作所
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から65日以内出荷
・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。
【レンタル】万能シェーカー US-W100 アズワン【レンタル】万能シェーカー US-W100アズワン
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
大型シェーカーの決定版!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ
21,980税込24,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
SW型特殊車輪(ツバナシ) 井口機工製作所SW型特殊車輪(ツバナシ)井口機工製作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌日出荷
・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。
形状ツバ無し
SW ゴム(ステンレス用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)SW ゴム(ステンレス用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 耐衝撃性・耐油性・耐酸性
特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用) 井口機工製作所特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用)井口機工製作所
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
・ISB SW 型特殊車輪とはコンパクトかつ重荷重を特長とし、耐久性に優れたISB 独自の車輪となります。・主にターンテーブル外周車輪に使用されています。・車輪頭部は、機種により焼き入れの有無がございます。・車輪頭部の材質変更、塗装なし、焼き入れ、形状変更を御希望の場合は別途御相談下さい。・クリーンルーム仕様を御希望の場合は別途御相談下さい。
仕様上下兼用
スコーライトホイルM イチグチスコーライトホイルMイチグチ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エスライトウェアリング SW 大阪魂エスライトウェアリング SW大阪魂
63,327税込69,660
1袋(10個)
3日以内出荷
関連キーワード
...