カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 自動車純正部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「sw-65」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
SWウェアリング 阪上製作所SWウェアリング阪上製作所(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)ミヤナガ(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
ステンレス コーススレッド ラッパ 若井産業ステンレス コーススレッド ラッパ若井産業
3,500税込3,850
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS410
オイルレスワッシャー ノーブランドオイルレスワッシャーノーブランド
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
エスライトウェアリング SW 大阪魂エスライトウェアリング SW大阪魂
42,645税込46,910
1袋(10個)
3日以内出荷
マルチツール用ブレード【木材用】 HiKOKI(旧:日立工機)マルチツール用ブレード【木材用】HiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
ステンレス コーススレッド 半ネジ ヤマヒロステンレス コーススレッド 半ネジヤマヒロ
5,898税込6,488
1箱(300個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕様クロムフリー仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
引込みピン 住友電工ハードメタル引込みピン住友電工ハードメタル
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ステンコース 半ねじ 若井産業ステンコース 半ねじ若井産業
849税込934
1パック(50本)
翌々日出荷から9日以内出荷
SPF材など一般的な木材に。
頭径(mm)8.5
振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク ミヤナガ振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
ワンタッチサイディングウッドコア DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク全長(mm)330有効長(mm)150
65pcs. 1/4インチソケットセット スイベルラチェット BAHCO(バーコ)65pcs. 1/4インチソケットセット スイベルラチェットBAHCO(バーコ)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-7366
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば 未来工業つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
軽トラック昇降はしご アルインコ軽トラック昇降はしごアルインコ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
8日以内出荷
昇降角度が60°で、踏ざん幅が105mmあるので昇り降りが楽々。 質量が2.8kgと軽量なので、取付、取り外しが楽々。
全長(mm)814.5全幅(mm)511最大使用質量(kg)100質量(kg)2.8アズワン品番64-5000-32
サイディング木工用コアドリル SK11サイディング木工用コアドリルSK11
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
金属系・窯業系サイディング、木材、石膏ボード、合板、ベニヤ、スレート、塩ビ等の穿孔作業に最適です。
用途エアコン取付工事作業。仕様SDSプラスシャンク材質特殊鋼
SUSXM7 ヤマヒロ コースラッパ 大阪魂SUSXM7 ヤマヒロ コースラッパ大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
ベルト駆動型真空ポンプ 佐藤真空ベルト駆動型真空ポンプ佐藤真空
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷から102日以内出荷
到達圧力(Pa)6.7×10-2
トルクリアクションアーム スイングタイプ 日東工器トルクリアクションアーム スイングタイプ日東工器
128,000税込140,800
1台
7日以内出荷
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。 ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。 ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。 製品に対して垂直締め付けが可能です。
仕様●適合機種:デルボ全機種●適合ドライバー径(mm):30~52●最大ドライバ重量(kg):1.0●タイプ:スイングタイプ●全高:550mm●最大可動半径(Φ52取付時):R650(アーム角30°時)●上下ストローク(DLV70A取付時):100mm(ストローク延長セット使用時:150mm)●適合ドライバ径:Φ30~Φ52mm●適合ドライバ:デルボ全機種●アーム角±30°未満では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:250-6182アズワン品番67-5573-97
θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ シグマ光機θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズシグマ光機
54,980税込60,478
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。
(MB65)SW,HAZARD ミツビシ(MB65)SW,HAZARDミツビシ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
(MB65)SW,DEFOGGER ミツビシ(MB65)SW,DEFOGGERミツビシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
(MB65)SW,RR WIPER ミツビシ(MB65)SW,RR WIPERミツビシ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
(MB65)SW,RR HTR ミツビシ(MB65)SW,RR HTRミツビシ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
(MB65)SW AS,START ミツビシ(MB65)SW AS,STARTミツビシ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(MB65)SW AS,BLOWR ミツビシ(MB65)SW AS,BLOWRミツビシ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
立上りラック用架台 ネグロス電工立上りラック用架台ネグロス電工
43,980税込48,378
1台
16日以内出荷
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ開口寸法(mm)400適合ボルトM12板厚(mm)6タイプ2層2列用
立上りラック用架台 ネグロス電工立上りラック用架台ネグロス電工
47,980税込52,778
1台
16日以内出荷
板厚(mm)6タイプ2層2列用開口寸法(mm)400適合ボルトM12仕様塗装
電磁式積算体積計 SWシリーズ 愛知時計電機電磁式積算体積計 SWシリーズ愛知時計電機
529,800税込582,780
1個
22日以内出荷から31日以内出荷
電池駆動なので、電源工事が不要可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない表示がデジタルで視認性も抜群
その他検針方法:現地直読み式精度±2%RD~導電率最小30μS/cm測定流体流体温度範囲(℃)0~40駆動源専用リチウム電池(10年)
立上りラック用架台 ネグロス電工立上りラック用架台ネグロス電工
48,980税込53,878
1台
16日以内出荷
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
タイプ2層2列用内足板厚(mm)6開口寸法(mm)400仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
立上りラック用架台 ネグロス電工立上りラック用架台ネグロス電工
52,980税込58,278
1台
16日以内出荷
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)6適合ボルトM12仕様塗装
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
(MC065)PIPE AIR 6 AIR SW-D.C/V 三菱ふそう(MC065)PIPE AIR 6 AIR SW-D.C/V三菱ふそう
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
(MC065)PIPE AIR 10 AIR SW-D.C/V 三菱ふそう(MC065)PIPE AIR 10 AIR SW-D.C/V三菱ふそう
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式CKD
2,620税込2,882
1個
当日出荷から31日以内出荷
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に種類有接点配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
87,980税込96,778
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器関係部品 富士電機電磁開閉器関係部品富士電機
879税込967
1個
当日出荷から14日以内出荷