堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に
種類有接点
配線方式2線式
周囲温度(℃)-10~+60
適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
バリの抑制小径ローソク型スイープカットドリルの3mmシャンクタイプです。
貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。
刃径公差:+0/-0.005
用途非鉄/樹脂用の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
材質SUS304
質量(kg)1.52
長さ(m)10
ロープ径(Φmm)6
構成7×19
破断荷重(kg)24.6
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質SUS304
質量(kg)3.15
長さ(m)30
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)6.8
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)9
構成7×19
破断荷重(kg)58.4
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)13.5
長さ(m)50
ロープ径(Φmm)8
構成7×19
破断荷重(kg)46.1
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)7.6
長さ(m)50
ロープ径(Φmm)6
構成7×19
破断荷重(kg)24.6
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
三方活栓のオス側に、延長チューブを装着したタイプです。
コネクタスリップ
コック三方活栓:360°
一般的名称輸液ポンプ用延長チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ00351
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
材質SUS304
質量(kg)3.04
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)6
構成7×19
破断荷重(kg)24.6
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)2.1
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)1.05
長さ(m)10
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)3.4
長さ(m)10
ロープ径(Φmm)9
構成7×19
破断荷重(kg)58.4
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)4.56
長さ(m)30
ロープ径(Φmm)6
構成7×19
破断荷重(kg)24.6
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)0.671
長さ(m)10
ロープ径(Φmm)4
構成7×19
破断荷重(kN)10.7
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)3.36
長さ(m)50
ロープ径(Φmm)4
構成7×19
破断荷重(kg)10.7
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)5.25
長さ(m)50
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)17
長さ(m)50
ロープ径(Φmm)9
構成7×19
破断荷重(kg)58.4
1本
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)68
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)9
構成7×19
破断荷重(kg)58.4
1本
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)2.69
長さ(m)10
ロープ径(Φmm)8
構成7×19
破断荷重(kg)46.1
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)20.7
長さ(m)100
ロープ径(Φmm)8
構成7×19
破断荷重(kg)46.1
1本
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)34
長さ(m)100
ロープ径(Φmm)9
構成7×19
破断荷重(kg)58.4
1本
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)6.71
長さ(m)100
ロープ径(Φmm)4
構成7×19
破断荷重(kg)10.7
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)41.4
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)8
構成7×19
破断荷重(kg)46.1
1本
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)2.01
長さ(m)30
ロープ径(Φmm)4
構成7×19
破断荷重(kg)10.7
1本
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)15.2
長さ(m)100
ロープ径(Φmm)6
構成7×19
破断荷重(kg)24.6
1本
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)21
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)5.38
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)8
構成7×19
破断荷重(kg)46.1
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)10.5
長さ(m)100
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)1.34
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)4
構成7×19
破断荷重(kg)10.7
1本
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)8.07
長さ(m)30
ロープ径(Φmm)8
構成7×19
破断荷重(kg)46.1
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)13.4
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)4
構成7×19
破断荷重(kg)10.7
1本
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)30.4
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)6
構成7×19
破断荷重(kg)24.6
1本
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)10.2
長さ(m)30
ロープ径(Φmm)9
構成7×19
破断荷重(kg)58.4
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
三方活栓のオス側に、延長チューブを装着したタイプです。
コネクタロック
コック三方活栓:360°
チューブ長さ(mm)500
一般的名称輸液ポンプ用延長チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ00351
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
インバーターの電源を離れた場所からON/OFFできるリモコンです。
キャンピングカーなどでインバーターを見えないところに隠してインストールする場合などに大変便利。
RoHS指令(10物質対応)対応
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN
種別ツールアダプタ
寸法(mm)接続:(連結時)39.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ54
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)12
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別ツールアダプタ
寸法(mm)接続:(連結時)30.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×2ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ34
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)30.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×2ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ34
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN
種別ツールアダプタ
寸法(mm)接続:(連結時)38.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ47
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)7
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ