カテゴリ

  • 機構部品(40)
  • 電気材料(26)
  • 制御機器(25)
  • バイク部品(17)
  • 空調・電設資材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(7)
  • 農業機械(7)
  • カー用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「sw1-16」の検索結果

関連キーワード
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出スイッチボックス 1ヶ用 未来工業露出スイッチボックス 1ヶ用未来工業(13件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1規格JIS C8435適合規格(PS)E
露出用スイッチボックス 日動電工露出用スイッチボックス日動電工(26件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
露出スイッチボックス(Gタイプ) 未来工業露出スイッチボックス(Gタイプ)未来工業(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用 未来工業露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用未来工業(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品スリープ付ミルキーホワイト
露出スイッチボックス 2ヶ用 未来工業露出スイッチボックス 2ヶ用未来工業(4件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)50規格JIS C8435適合規格(PS)E
露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 2ヶ用 未来工業露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 2ヶ用未来工業(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品スリープ付ミルキーホワイト寸法H(mm)50
民芸竹 スパイススプーン 丸十民芸竹 スパイススプーン丸十
189税込208
1個
翌々日出荷
竹製の軽い薬味用スプーン
材質質量(g)5寸法(cm)9×1.4材質(塗装)ウレタンアズワン品番64-2539-33
露出スイッチボックス(カブセ蓋付き) 未来工業露出スイッチボックス(カブセ蓋付き)未来工業(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品スリープ付適合管VE14・16(1方出)
ワイドドップチェスト TONE(トネ/旧:前田金属工業)ワイドドップチェストTONE(トネ/旧:前田金属工業)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
上段の引出しを3分割し、小物の整理に便利なワイドモデル
トラスコ品番852-1406レッドタイプ引出し4段式(上段3分割)引出し数6引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段1段/W235×D447×H82、下段3段/W759×D447×H82耐荷重N(kgf)引出し/441(45)アズワン品番64-4818-61外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)851×486×490
露出スイッチボックス (Gタイプ) 未来工業露出スイッチボックス (Gタイプ)未来工業(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
グレー
長方形スイッチボックス 2個用 伊藤電気製作所長方形スイッチボックス 2個用伊藤電気製作所
739税込813
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
木製写真額 ナカバヤシ木製写真額ナカバヤシ
3,098税込3,408
1枚
5日以内出荷
シンプルな形状の写真額はリビングにも子供部屋にも相性良し。写真が映えるマット付き写真サイズに合わせて選べます。
用途シンプルな写真額。モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々なデザインと相性が良いフレームです。材質樹脂製ハネトンボ、透明板:ガラス(2.0mm厚)材質(フレーム)木製(木端材)(フィルム貼)
Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SSW シリーズSAMTEC
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ピストン アンド ピストンリング キツト 2TS-W116A-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストン アンド ピストンリング キツト 2TS-W116A-00YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSWシリーズSAMTEC
219税込241
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ピストン アッセン 2BS-W1163-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストン アッセン 2BS-W1163-00YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ICF Swagelokアダプタ コスモ・テックICF Swagelokアダプタコスモ・テック
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
499税込549
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防犯標識 CPS-11 落書き禁止 黄 グリーンクロス防犯標識 CPS-11 落書き禁止 黄グリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。壁やシャッターに落書きをされると、景観を損なうだけでなく治安の悪化にも繋がるため、それらの防止策として警告を行います。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途壁やシャッターへの落書き防止に。表示内容落書き禁止
ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 2列SAMTEC
439税込483
1個
7日以内出荷
1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
ピンヘッダ 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 1列SAMTEC
249税込274
1個
7日以内出荷
1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
469税込516
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1649アズワン品番65-7679-44
ピンヘッダ 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 1列SAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9910アズワン品番65-7544-15
ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 1列SAMTEC
219税込241
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-116-08-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5635アズワン品番65-7788-20
ピンヘッダ 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 1列SAMTEC
249税込274
1個
7日以内出荷
1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
409税込450
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。コンタクト数は 16 で、定格電流はピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9228アズワン品番65-7697-78
ピンヘッダ 48極 2.54mm 3列 SAMTECピンヘッダ 48極 2.54mm 3列SAMTEC
559税込615
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、48 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-116-07-T-T●ピッチ:2.54mm●極数:48●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5630アズワン品番65-7788-22
ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 32極 2.54mm 2列SAMTEC
359税込395
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、32 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-116-07-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5629アズワン品番65-7788-21
基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
799税込879
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ イン
仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1648アズワン品番65-7557-23
基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
729税込802
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ イン
仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1650アズワン品番65-7699-31
SSW-116-01-G-S SAMTECSSW-116-01-G-SSAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 1列SAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプシ
ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 32極 2.54mm 2列SAMTEC
759税込835
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、32 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-116-14-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5638アズワン品番65-7788-05
ピンヘッダ 2.54mm 3列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 3列SAMTEC
649税込714
1個
7日以内出荷
1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 1列SAMTEC
269税込296
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 1列SAMTEC
229税込252
1個
7日以内出荷
1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9907アズワン品番65-7559-82
Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TSWシリーズSAMTEC
469税込516
1個ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
419税込461
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。コンタクト数は 16 で、定格電流はピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 32極 2.54mm 2列SAMTEC
819税込901
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 32 極 0.100 インチです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 32 行数 2.
仕様●シリーズ:HTSW-116-07-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8725アズワン品番65-7694-21
ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 32極 2.54mm 2列SAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、32 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります