カテゴリ

  • 機構部品(40)
  • バイク部品(14)
  • 制御機器(14)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw1-16」の検索結果

関連キーワード
119件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 露出用スイッチボックス 日動電工

    露出用スイッチボックス

    日動電工(27件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • 長方形スイッチボックス 2個用 伊藤電気製作所

    長方形スイッチボックス 2個用

    伊藤電気製作所
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製写真額 ナカバヤシ

    木製写真額

    ナカバヤシ
    ¥3,098税込¥3,408
    1枚
    3日以内出荷
    シンプルな形状の写真額はリビングにも子供部屋にも相性良し。写真が映えるマット付き写真サイズに合わせて選べます。
    用途シンプルな写真額。モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々なデザインと相性が良いフレームです。材質樹脂製ハネトンボ、透明板:ガラス(2.0mm厚)材質(フレーム)木製(木端材)(フィルム貼)
  • Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

    SAMTEC
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ

    SAMTEC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ICF Swagelokアダプタ コスモ・テック

    ICF Swagelokアダプタ

    コスモ・テック
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ

    SAMTEC
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
  • SSW-116-01-G-S SAMTEC

    SSW-116-01-G-S

    SAMTEC
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドドリル DSW-DE3 タンガロイ

    ソリッドドリル DSW-DE3

    タンガロイ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725刃数2
  • ソリッドドリル DSW-DI5 タンガロイ

    ソリッドドリル DSW-DI5

    タンガロイ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドドリル DSW-DE5 タンガロイ

    ソリッドドリル DSW-DE5

    タンガロイ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW Swagelokアダプタ コスモ・テック

    NW Swagelokアダプタ

    コスモ・テック(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)アプセットPD=3(SW+W16×1.0組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)アプセットPD=3(SW+W16×1.0組込) (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(21件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス種類PD=3(SW+W16×1.0組込)ねじピッチ(mm)1頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴ねじの呼びM6
  • 4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(400個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄十字穴番号2種類PD=3(SW+W16×1.0組込)ねじピッチ(mm)1寸法S(mm)10表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4ねじの呼びM6
  • 異径金具G1/4*SW16 麻場

    異径金具G1/4*SW16

    麻場
    ¥559税込¥615
    1個
    7日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    備考ヘッダ付規格オスG1/4×メスSW16
  • 4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1箱(400個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄十字穴番号2種類PD=3(SW+W16×1.0組込)ねじピッチ(mm)1寸法a(mm)(最大)6.9寸法S(mm)10表面処理3価ホワイト寸法e(mm)(最小)11.05寸法D1(mm)16寸法T(mm)1頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)4ねじの呼びM6
  • 4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(400個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄十字穴番号2種類PD=3(SW+W16×1.0組込)寸法S(mm)10表面処理亜鉛黒頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4ねじの呼びM6
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    色ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • 動力噴霧機用接続金具 異径金具 工進

    動力噴霧機用接続金具 異径金具

    工進(5件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途異径・同径のネジ接続に仕様異径金具適合機種人力・動力用
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 表面実装部品取り外しキット サンハヤト

    表面実装部品取り外しキット

    サンハヤト(8件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット
    当日出荷
    表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
    用途表面実装パーツの取外しに。
  • モータードライバー(バイポーラ定電流) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー(バイポーラ定電流)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能
    用途機器組込、実験評価用に対応制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.11~1.20/相寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー用ケーブル

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    当日出荷
    バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
    用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用質量(g)40使用温度範囲(℃)0~50制御方式バイポーラ定電流出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー用ケーブル

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    当日出荷
    ユニポーラ定電流、2.0A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
    用途機器組込、 実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)43使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電流出力電流(A)0.13~2.0A相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター(湿式) ALBA(アルバ)

    エアフィルター(湿式)

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途ノーマルエアクリーナー用エレメント
  • 強化クラッチスプリングSET KITACO

    強化クラッチスプリングSET

    KITACO(17件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
  • インデックスプランジャー リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャー リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ULVAC 大気圧ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
    用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置測定範囲(Pa)5×10-2~1×105付属品クイックマニュアル仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • SKINTOP MS-M/MSR-M LAPP

    SKINTOP MS-M/MSR-M

    LAPP
    ¥859~税込¥945~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
  • L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
  • スーパートルクカム KITACO

    スーパートルクカム

    KITACO(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スリット形状3種類 溝タイプA:への字 溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート プーリーグリス付属
  • ボックスレセプタクル キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)

    プログレス レーシングCDI

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
    仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。