カテゴリ

  • 電気材料(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 制御機器(14)
  • 作業工具(11)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 切削工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業服(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw101」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンズギアパンツ SW101 SWW (SMART WORK WEAR)

    メンズギアパンツ SW101

    SWW (SMART WORK WEAR)
    3,690税込4,059
    1本
    3日以内出荷
    これまでのワークパンツにはないやわらかな風合い。 素材のストレッチ性を十分に活かし、スマートながらもアクティブな着心地を追求。
    股下(cm)86仕様アウトポケット、カッティング、膝切り返し種別ギアパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット性別男性用
  • メンズギアパンツ SW101 bigborn(ビッグボーン)

    メンズギアパンツ SW101

    bigborn(ビッグボーン)
    3,990税込4,389
    1着
    6日以内出荷
    用途スタイリッシュなデザインとストレッチで動きやすい男女ペアユニフォームです種別パンツ材質ポリエステル100%質量(g)320股下(cm)86
  • 極薄スパナ SK11

    極薄スパナ

    SK11(38件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    599税込659
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャー(NBR)

    武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用箇所頭付ボルト用使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • キヤノン普通紙・ホワイト Canon

    キヤノン普通紙・ホワイト

    Canon(18件のレビュー)
    499税込549
    1冊(250枚)
    当日出荷
    白色度が高く、にじみの少ないシャープな出力が可能。 写真の入ったビジネス文書・DTP・Webプリントなどに。 環境にやさしいECFパルプを採用
    用途ビジネス文書・プレゼン資料などサイズA4厚さ(mm)0.092白色度(%)95紙質普通紙坪量(g/m2)73入数250枚
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(48件のレビュー)
    499税込549
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • 銅ワッシャ SWAGE-LINE

    銅ワッシャ

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    439税込483
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
    材質
  • 安全機器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    安全機器

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チッコロα アソー

    チッコロα

    アソー
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
    用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続方式両内ネジ型接続Rc使用流体水、空気、油ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
  • スパナ SK11

    スパナ

    SK11
    589税込648
    1本
    当日出荷
    ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました。狭い場所での作業が容易なやり形ヘッド形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。商品構成単品仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
  • シングル・ワイヤー10mmX15m カンツール

    シングル・ワイヤー10mmX15m

    カンツール
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃にトラスコ品番523-7319適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)5.9ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)15
  • ケーブル区画貫通措置部材 コンセントボックスSW用キット セキスイ

    ケーブル区画貫通措置部材 コンセントボックスSW用キット

    セキスイ
    14,980税込16,478
    1箱(1セット)
    翌日出荷
    片壁の防火区画に設置するコンセントボックス部にご使用いただけます。 大・深型・4個用への適用が可能です。 耐火パテが不要です。 1キットで複数箇所の施工が可能です。
  • シングル・ワイヤー10mmX10m カンツール

    シングル・ワイヤー10mmX10m

    カンツール
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃にトラスコ品番523-7301適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)4ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)10
  • 軟鋼ソリッドワイヤ TRUSCO

    軟鋼ソリッドワイヤ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。
    用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。材質軟鋼
  • 多重ワイヤー 10mmX15m カンツール

    多重ワイヤー 10mmX15m

    カンツール
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
    トラスコ品番523-7432材質鋼線質量(kg)6.7清掃管径(mm)65~100
  • スカイウォーカーボックス型Dバッグ FUKUTOKU(福徳産業)

    スカイウォーカーボックス型Dバッグ

    FUKUTOKU(福徳産業)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    人気のBOX型Dバッグ。大きく開くラウンドファスナー。肩をしっかりホールドしてずれにくく疲れにくい幅広ショルダーストラップ。前面にファスナーポケット付き。
    材質ポリエステル100%容量(L)17
  • 多重ワイヤー 10mmX10m カンツール

    多重ワイヤー 10mmX10m

    カンツール
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
    トラスコ品番523-7424材質鋼線質量(kg)4.4清掃管径(mm)65~100
  • アルミクラッシュワッシャ SWAGE-LINE

    アルミクラッシュワッシャ

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    339税込373
    1セット(4枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
    材質アルミ寸法(Φmm)10厚さ(mm)1
  • 木製写真額 ナカバヤシ

    木製写真額

    ナカバヤシ
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルステン敷居レール SW100 ケージーパルテック

    パルステン敷居レール SW100

    ケージーパルテック
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304 HL・SPV t=1.2長さ(mm)1829仕様戸車・掃出し口付適合コンクリート用穴数5
  • ダンプレート(プラスチックダンボール) 宇部エクシモ

    ダンプレート(プラスチックダンボール)

    宇部エクシモ
    38,980税込42,878
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    ダンプレートはポリプロピレンを主原料とした一体押出中空構造板です。 衝撃強度、圧力強度が抜群です。 耐薬品性、耐油性、耐水性に優れています。 断熱性、遮音性にも高価を発揮します。 弾力性、復元性ともに優れています。 一体構造のため、両面と中芯の剥離の心配がありません。 軽く、加工取扱いが容易です。 表面がなめらかで美しく、清潔です。
    用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。主原料ポリプロピレン脚間(mm)約9
  • Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

    SAMTEC
    559税込615
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ

    SAMTEC
    549税込604
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • (ZC101)SW,CONTROL 三菱ふそう

    (ZC101)SW,CONTROL

    三菱ふそう
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • 木製ツインフレーム ナカバヤシ

    木製ツインフレーム

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    4日以内出荷
    2面タイプです。
    ブラウン材質フレーム:木製/表面フィルム貼り、透明板:PET(0.4mm厚)、裏板:MDF(2.5mm厚)、蝶番金具:スチール製2ヶ所(タテ置きのみの使用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器

    圧力トランスミッタ 形番:KP15

    長野計器
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
    用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
  • WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃 ウォーターミルズ

    WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃

    ウォーターミルズ
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    センターカット形状のため汎用的です。
    用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理CVD ダイヤモンドコーティング
  • 遺言書キット コクヨ

    遺言書キット

    コクヨ
    3,500税込3,850
    1セット
    9日以内出荷
    遺言書キットは、自筆証書遺言書の作成をお手伝いするものです。本商品と筆記用具と印鑑があれば、簡単に遺言書を作成できます。 これさえ読めば遺言書が書ける!漫画とイラストとわかりやすい説明で、遺言書作成に必要な要点がわかる、遺言書虎の巻ブック付き。 遺言書用紙は、コピーをすると「コピー」「複写」の文字が浮かび上がる、コピー予防タイプの用紙を使用しています。しっかりした厚みで、万年筆やボールペンでも書きやすい用紙です。 練習用の下書き用紙が付属。書く内容や配置を確認してから、遺言書用紙に清書できます。 大切な遺言書を美しく保管できる、遺言書保管用台紙が付属。 保管用台紙に入れたまま封印できる、封印用封筒付き。専用封筒なので、必要事項を記入するだけで簡単に遺言書を封印できます。一度開封するとサインが残り、不正開封を判別できる特殊な封筒を使用しています。
    セット内容遺言書虎の巻:1冊(52P)、遺言書用紙:4枚(コピー予防タイプ)、遺言書下書き用紙:2枚、保管用台紙:1枚、封印用封筒:1枚(一度開封するとサインが残り、不正開封を判別できる特殊な封筒)タイプ保管用台紙(芯材)/古紙パルプ配合
  • VQZ23 SMC

    VQZ23

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    39税込43
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトピンは 1 つだけです。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1681アズワン品番65-7563-77
  • ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    41税込45
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトピンは 1 つだけです。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1679アズワン品番65-7565-05
  • ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    33税込36
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、1 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-101-14-L-S●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6522アズワン品番65-7680-39
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    57税込63
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -5
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1674アズワン品番65-7563-80
  • ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    29税込32
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、1 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-101-18-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6526アズワン品番65-7706-45
  • 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品には、ピンあたり定格電流 4.7 A の 2 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:2●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9108アズワン品番65-7619-48
  • VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235) SMC

    VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ

    SAMTEC
    279税込307
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
  • 超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティングエンドミル ラジアス無 ウォーターミルズ

    超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティングエンドミル ラジアス無

    ウォーターミルズ
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
    用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティング