カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(5)
- 切削工具(5)
- 溶接用品(4)
- 測定用品(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(3)
- オフィス家具(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(6)
- テルトニカ・ネットワークス(5)
- コクヨ(3)
- ダイヘン(3)
- タンガロイ(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- SAMTEC(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ナカバヤシ(2)
- SWAGE-LINE(2)
- KSフィルター(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- ウォーターミルズ(2)
- SK11(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アソー(1)
- イマオコーポレーション(1)
- コクゴ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sw101」の検索結果

メンズギアパンツ SW101
SWW (SMART WORK WEAR)¥3,690~税込¥4,059~1本3日以内出荷これまでのワークパンツにはないやわらかな風合い。 素材のストレッチ性を十分に活かし、スマートながらもアクティブな着心地を追求。股下(cm)86仕様アウトポケット、カッティング、膝切り返し種別ギアパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット性別男性用
極薄スパナ
SK11(38件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥599~税込¥659~1丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
シールワッシャー(NBR)
武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用箇所頭付ボルト用使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
キヤノン普通紙・ホワイト
Canon(18件のレビュー)¥499税込¥5491冊(250枚)当日出荷白色度が高く、にじみの少ないシャープな出力が可能。 写真の入ったビジネス文書・DTP・Webプリントなどに。 環境にやさしいECFパルプを採用用途ビジネス文書・プレゼン資料などサイズA4厚さ(mm)0.092白色度(%)95紙質普通紙坪量(g/m2)73入数250枚
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(48件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(20個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
チッコロα
アソー¥7,998税込¥8,7981個当日出荷パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続方式両内ネジ型接続Rc使用流体水、空気、油ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
スパナ
SK11¥589税込¥6481本当日出荷ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました。狭い場所での作業が容易なやり形ヘッド形状です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。商品構成単品仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
軟鋼ソリッドワイヤ
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。材質軟鋼
アルミクラッシュワッシャ
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1セット(4枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。材質アルミ寸法(Φmm)10厚さ(mm)1
スカイウォーカーボックス型Dバッグ
FUKUTOKU(福徳産業)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷人気のBOX型Dバッグ。大きく開くラウンドファスナー。肩をしっかりホールドしてずれにくく疲れにくい幅広ショルダーストラップ。前面にファスナーポケット付き。材質ポリエステル100%容量(L)17
パルステン敷居レール SW100
ケージーパルテック¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷材質SUS304 HL・SPV t=1.2長さ(mm)1829仕様戸車・掃出し口付適合コンクリート用穴数5
圧力トランスミッタ 形番:KP15
長野計器¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から6日以内出荷最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃
ウォーターミルズ¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷から9日以内出荷センターカット形状のため汎用的です。用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理CVD ダイヤモンドコーティング
遺言書キット
コクヨ¥3,500税込¥3,8501セット9日以内出荷遺言書キットは、自筆証書遺言書の作成をお手伝いするものです。本商品と筆記用具と印鑑があれば、簡単に遺言書を作成できます。 これさえ読めば遺言書が書ける!漫画とイラストとわかりやすい説明で、遺言書作成に必要な要点がわかる、遺言書虎の巻ブック付き。 遺言書用紙は、コピーをすると「コピー」「複写」の文字が浮かび上がる、コピー予防タイプの用紙を使用しています。しっかりした厚みで、万年筆やボールペンでも書きやすい用紙です。 練習用の下書き用紙が付属。書く内容や配置を確認してから、遺言書用紙に清書できます。 大切な遺言書を美しく保管できる、遺言書保管用台紙が付属。 保管用台紙に入れたまま封印できる、封印用封筒付き。専用封筒なので、必要事項を記入するだけで簡単に遺言書を封印できます。一度開封するとサインが残り、不正開封を判別できる特殊な封筒を使用しています。セット内容遺言書虎の巻:1冊(52P)、遺言書用紙:4枚(コピー予防タイプ)、遺言書下書き用紙:2枚、保管用台紙:1枚、封印用封筒:1枚(一度開封するとサインが残り、不正開封を判別できる特殊な封筒)タイプ保管用台紙(芯材)/古紙パルプ配合
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティングエンドミル ラジアス無
ウォーターミルズ¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティング
TSW101 産業向けイーサネットスイッチ
テルトニカ・ネットワークス¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷TSW101は、車載アプリケーション専用のプラグ&プレイの車載用イーサネットスイッチです。PoE+対応ポート4つを含むギガビット・イーサネット・ポートを5つ備えており、エンド・デバイスをインターネットに接続しながら同時に電源を供給することができます。この車載用スイッチTSW101は、12 Vまたは24 Vのカーバッテリーから給電できるため、PSUを追加する必要がありません。
PTFE熱収縮チューブ
コクゴ¥6,598税込¥7,2581本(1.2m)7日以内出荷1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)色乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度+327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下
(純正パーツ)19 ステラSW 5000XG スプール組 【04076/101MW 】
SHIMANO(シマノ)¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)19 ステラSW 6000XG スプール組 【04079/101NV 】
SHIMANO(シマノ)¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)19 ステラSW 8000PG スプール組 【03966/101UR 】
SHIMANO(シマノ)¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)19 ステラSW 6000PG スプール組 【04077/101N3 】
SHIMANO(シマノ)¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)19 ステラSW 6000HG スプール組 【04078/101P5 】
SHIMANO(シマノ)¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)19 ステラSW 5000HG スプール組 【04075/101N4 】
SHIMANO(シマノ)¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
超硬バー Cスパイラルシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から8日以内出荷シャンク径6mmの超硬バーです。軸径(Φmm)6材質超硬2018年トラスコ掲載ページ5 1140