カテゴリ
- 農業機械(13)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「sw13.8 g1/4」の検索結果

異径金具 G1/4×SW13.8
麻場(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。規格オスG1/4/メス ×SW13.8
動力噴霧機用接続金具 異径金具
工進(5件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から3日以内出荷ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途異径・同径のネジ接続に仕様異径金具適合機種人力・動力用
異径金具 SW13.8×G1/4 ヘッダ付
麻場¥599税込¥6591個7日以内出荷GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。規格オス SW13.8×メス ×G1/4
内・外ソケット 異径 黄銅製
(26件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径金具セット 小袋入
麻場¥999税込¥1,0991個3日以内出荷GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。セット内容SW13.8×G1/4 1個 /G1/4×SW13.8 1個
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用
(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
動噴用ホース
セフティー3(18件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです仕様金具付材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維ねじPF1/4ホース内径(Φmm)8.5
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc