カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 家電(16)
- 制御機器(15)
- 機構部品(15)
- 溶接用品(14)
- 切削工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 作業工具(8)
- 電気材料(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 空圧工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- 測定用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 日用品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ジョイント(28)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ウエルドテック社(13)
- 永興電機工業(6)
- ケージーパルテック(6)
- イマオコーポレーション(4)
- ナベヤ(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- 大阪魂(4)
- ELPA(3)
- タカチ電機工業(3)
- トップ工業(3)
- TRUSCO(3)
- ミヤナガ(3)
- 吉年(3)
- 若井産業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- カンツール(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sw20」の検索結果

トーヨーオートポンプMG-SW20
三宅化学¥2,898税込¥3,1881本当日出荷単三アルカリ乾電池4本使用。ポリタンクに固定でき、満タンで自動停止のセンサーがついた灯油専用電動ポンプです。マグネットホルダーでラクラク脱着可能です。用途ポリタンクからのカートリッジへの給油に便利です。種別タンク固定式・自動停止・マグネットホルダー材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)210×72×550色ホワイト/レッド最大吐出量(L/min)7対応(固定可能なタンク)JIS、推奨・認定マーク付灯油タンク口径50mm専用使用乾電池単三電池×4本(別売)取扱液灯油
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(113件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
シールワッシャ
キーパー(15件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から10日以内出荷優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
防雨ポッキン延長コード
日動工業(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。用途軽作業に。コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨色ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋外コンセント個数1電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
キヤノン普通紙・ホワイト A4両面厚口
Canon(13件のレビュー)¥749税込¥8241パック当日出荷サイズA4紙厚(mm)0.122タイプ厚口白色度(%)95坪量(g/m2)93印刷方式両面素材普通紙入数250枚適合プリンタインクジェットプリンター
シールワッシャー(NBR)
武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用箇所頭付ボルト用使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト用電源コード
SHOWA¥6,998税込¥7,6981本当日出荷SW20-01用電源ケーブルです。用途電源ケーブル、SW20-01用。トラスコ品番239-4802電源(V)100コード長さ(m)0.52
屋外用コルゲートチューブ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
スピードレンチシール付
トップ工業¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。トラスコ品番431-0608材質Cr-V全長(mm)210、(呼称)200呼び寸法(mm)200くわえられる管径(Φmm)外径:9~25適合寸法(mm)9~25
球面座金
ナベヤ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
シートカバー 使い捨て (フロント用)
マルエム(自動車用品)¥11,980税込¥13,1781箱(200枚)当日出荷試乗、整備作業時の車内への汚れ等の付着を防ぐシートカバーです。 水や油を浸透せず、薄くて破れにくく、ゴワゴワせずにシートにフィットします。 作業や運転で座った時に感じるポリエチレン特有の”ガサガサ”を軽減し、作業効率に優れています。 取り出しやすいティッシュ式です。用途自動車整備、販売、展示車用など寸法(mm)袋部320RoHS指令(10物質対応)対応
スチールウール(業務用ポンド巻)
ボンスター¥6,298税込¥6,9281個当日出荷サビを気にせずに使用できるウールです。用途金属(特にステンレス)の研磨・清掃。濾過材、消音材として。仕様サビにくいステンレス製のウールです。材質ステンレス色シルバー質量(g)450適合材ステンレス等
軽プラブレイドモンスターストレートタイプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷全長(mm)207最大口開き(mm)40トラスコ品番115-7083材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)230呼び寸法(mm)200調整方法5段階
カベロックS
若井産業¥1,698税込¥1,8681パック(30本)当日出荷刃先が開脚し、とも回りを防止します。 鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。 面一で美しい仕上がりです。材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ全長(mm)取付物の厚み+20以上付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。)タッピング呼び径(mm)4最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
ウエルディングワゴン
SUZUKID(スズキッド)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。用途溶接機用の台車適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510最大積載量(kg)150下段棚板耐荷重(kg)70上段棚板耐荷重(kg)70
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)
ミヤナガ(6件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
鋼製束レンチ
トップ工業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!。ターンバックルと6角ナット両方に使える。四角形状のターンバックルにしっかりフィット。取り廻しやすい長さ。爪の開閉もスムーズ。グリップ付きで握りやすい。用途ターンバックルの調整、ナットの固定に!材質Cr-V全長(mm)210質量(g)210許容トルク(N・m)180使用範囲(mm)17~24RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥819税込¥9011個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
かべロックS ホワイト 角ボックス
若井産業(1件のレビュー)¥8,009税込¥8,8101箱(200本)当日出荷用途石こうボード壁仕様ホワイトカラー付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25材質亜鉛適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
タンクスケール ホワイトスチール
PROMOTE(プロモート)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)
日東工業¥62,980~税込¥69,278~1個翌日出荷キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。有効深さX(mm)183塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ
ロックマンジャパン¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです。制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です。プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています用途屋内用電気錠解錠用スイッチ寸法(mm)115×39×34出力無電圧C接点出力 COM/NC/NO
カッター差し2段
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途カッターなどの収納に。材質牛ヌメ革トラスコ品番856-3566形状ペンチ、カッター2段幅(mm)70高さ(mm)210質量(g)80奥行(mm)40ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2260
ムサシシールW
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
オールステンレス鋼製重量用旗蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応