14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 セット内容LEDテープライト (5m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書 長さ(m)5(最大連結点灯:50) 消費電力(W)50 定格AC100V 50/60Hz 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1組
13,980 税込15,378
5日以内出荷


フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様●メーターバンド:【SW1】75m(3.5~4.25MHz)、SW2…49m(5.55~6.6MHz)、SW3…41m(6.78~7.8MHz【SW4】31m(9.15~10.3MHz)、SW5…25m(11.1~12.4MHz)、SW6…21m(13.0~14.3MHz【SW7】19m(14.85~16.0MHz)、SW8…16m(17.05~18.3MHz)、SW9…13m(21.15~22.3MHz)●乾電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用時の目安【スピーカー使用時】AM受信/約44時間、FM受信/約51時間、SW受信/約46時間【イヤホン使用時】AM受信/約77時間、FM受信/約80時間、SW受信/約75時間 付属品モノラルイヤホン、ハンドストラップ(本体に固定)、保証書付取扱説明書 質量(g)約127(乾電池含まず) 電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)、外部電源…DC3V 150mA(ACアダプター別売 ※適合プラグ径…内径1.3mm、外径3.5mm) 外形寸法幅124×高さ74×奥行26mm(突起物含まず) 接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) スピーカー口径57mm、インピーダンス8Ω 受信周波数AM…522~1710kHz、FM…76~1080MHz、SW…3.5~22.3MHz アンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW…ロッドアンテナ 取扱説明書(2.55MB)
1台
2,398 税込2,638
5日以内出荷





ハイポネックスジャパンユニバーゾル
カルシウム(5.5%CaO)を含み、カリ成分が高く、健康でコンパクトな生育を促します。花壇苗、野菜苗、鉢物、切花栽培の標準肥料として使用できます。水に溶かすと薄黄色の養液になります。
適合作物鉢物、花壇苗、野菜苗、野菜、切花、樹木、張り芝
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

部品名称Tジエツトヨウ キヤツプ 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.83MB) 図解NoMS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.14、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.14、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.14、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.40、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.32、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.40、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.14、ウネマノズル 部品_No.21、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.32
1個
719 税込791
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW
規格M8X16 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(1.28MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoMRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.38、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.32、MSA613R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.15、MSA613R2T-2K ポンプダイ部品_No.15、MS450DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.5、MS753DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.23、MSC1-105S 本体部品 6カクボルトSW_No.21、MSC1-103DW-1 車輪部品 6カクボルトSW_No.7、MS410ENR-S 自動整列巻取装置2部品_No.13、SSA-E540DX エンジン取付・テンション部品_No.30、SSA-Z500DX エンジン取付 オイルドレン部品_No.14、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.12、BSA-411S 薬液タンク部品_No.43、SSA-S501 エンジン取付部品_No.3、SSA-Z601S ファンクラッチレバー 2015年3月~部品_No.23、SSA-E602DX ラジエータ部品_No.10など
1セット(10個)
449 税込494
7日以内出荷