カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- 制御機器(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 測定用品(15)
- 自動車補修部品(12)
- バイク部品(9)
- 店舗什器・備品(7)
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(18)
- メイキコウ(18)
- CKD(17)
- コフロック(11)
- 三和[店舗什器・備品](6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- NB(日本ベアリング)(3)
- 若井産業(3)
- HAYABUSA(3)
- イチグチ(2)
- カートン(2)
- ノーブランド(2)
- 富士フイルム(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- プリンストン(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sw4-0」の検索結果

電磁開閉器 標準形 SW-4-0
富士電機(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から23日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53質量(kg)0.47種類電磁開閉器形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
業務用長尺フィルター
新北九州工業(19件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(114件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
屋外用コルゲートチューブ
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681巻当日出荷から4日以内出荷耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
サインホルダー 2WAY木製スタンド
株式会社 クルーズ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。 木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル、木(欅)厚さ(mm)2溝幅(mm)(台座両面)14溝深さ(mm)(台座両面)3
現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード
マイゾックス(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から8日以内出荷取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)用途現場写真工事記録
スポークレンチ
ParkTool(パークツール)(23件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。寸法-
紙鍋 春夏秋冬
EBM(江部松商事)¥6,998税込¥7,6981セット(250枚)翌々日出荷使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか。三層構造の紙鍋。桜・あやめ・もみじ・椿の4絵入りですので、季節を問わずご使用いただけます。材質紙
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スコーライトホイルS
イチグチ(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルM
イチグチ(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)40×25適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所
日本緑十字社¥4,798税込¥5,2781台当日出荷現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。現場に合わせてボードの向きを「縦型」と「横型」に切り替え可能です。マーカーの紛失を防ぐペンホルダー付きです。用途一人での現場写真撮影に。付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本仕様シャフト伸縮式、縦型・横型切替可能(両面仕様)、ペンホルダー付きトラスコ品番147-9767材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮色ホワイト質量(g)140寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×120×8.6シャフト長さ(mm)200~550日本緑十字社品番289100表示寸法(mm)140×95
【リビルト】 エアードライヤ(ヒノ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーヒノ
ウレタンショックレス(木柄)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781丁5日以内出荷から8日以内出荷頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。用途精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け、取りはずし種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)木材質(頭)ウレタン樹脂主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応![不織布ショルダーバッグ 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75819775-220225-02.jpg)
不織布ショルダーバッグ
三和[店舗什器・備品]¥4,998税込¥5,4981箱(50枚)翌々日出荷マチ付きの手提げと肩掛けの便利な2wayバッグ!材質不織布70g/m2寸法(mm)400×490マチ(mm)底マチ:90
業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ 厚さ2mm エコフレギュラー
新北九州工業¥10,980~税込¥12,078~1セット(2ロール)3日以内出荷から4日以内出荷フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約2長さ(m)50![不織布ショルダーバッグ 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75078089-211220-02.jpg)
不織布ショルダーバッグ
三和[店舗什器・備品]¥38,980税込¥42,8781箱(50枚×10袋)翌々日出荷マチ付きの手提げと肩掛けの便利な2WAYバッグ!材質不織布70(g/m2)寸法(mm)400×490マチ(mm)90(底)
油吸収シート
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041袋(3枚)4日以内出荷自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き材質ポリプロピレン寸法(mm)500×400×4色ホワイト質量(g)79タイプ産業用シート(油)入数3枚入吸収量(mL)約800(1枚の吸収力)
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)
SWAGE-LINE(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット4日以内出荷スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
#180 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷から9日以内出荷毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.7取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
WスイングHDMIケーブル
ELPA¥2,849~税込¥3,134~1個翌々日出荷から3日以内出荷ダブルスイングプラグ採用で、縦横両方の端子に対応 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 HDMIケーブルを経由してイーサネット接続を共有できます。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 テレビチューナー等で受信した音声を、HDMIケーブルを経由してAVアンプ等に伝送することができます。 フルハイビジョン(1080p)、4K2K解像度、3D映像対応 マルチチャンネル(サラウンド)音声にも対応 3重シールドで外来ノイズを低減 耐食性にすぐれた金メッキ処理 HDMI規格認証取得色ブラックコネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能HEC対応、ARC対応、Deep color対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度1080p、4K2K対応ケーブルタイプスイング式変換タイプオス - オス![不織布底マチ付バッグ(船底) 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75820177-220225-02.jpg)
不織布底マチ付バッグ(船底)
三和[店舗什器・備品]¥4,998税込¥5,4981箱(50枚)翌々日出荷ショッピングバッグにも最適!材質不織布90g/m2寸法(mm)400×350マチ(mm)120(底紙入)持ち手寸法(mm)25×420![不織布折りたたみバッグ 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75078597-211220-02.jpg)
不織布折りたたみバッグ
三和[店舗什器・備品]¥16,980税込¥18,6781箱(50枚×4袋)翌々日出荷シンプル&軽量がやっぱり便利。 たためばコンパクトなバッグ。材質不織布70(g/m2)寸法(mm)400×350、持ち手:25×420色ブラックマチ(mm)120(底)
電磁開閉器 ケースカバー付標準形
富士電機(6件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付定格使用電圧(V)200端子カバーなし





























![不織布ショルダーバッグ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75819775-220225-02.jpg)

![不織布ショルダーバッグ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75078089-211220-02.jpg)





![不織布底マチ付バッグ(船底) 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75820177-220225-02.jpg)
![不織布折りたたみバッグ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75078597-211220-02.jpg)