カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(121)
  • メカニカル部品(102)
  • バイク純正部品(48)
  • 制御機器(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 建築金物(21)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 切削工具(17)
  • 自動車補修部品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 農業機械(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 空圧工具(8)
  • 住設機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 機構部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 保管用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw40」の検索結果

関連キーワード
644件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用長尺フィルター 新北九州工業

    業務用長尺フィルター

    新北九州工業(19件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
    用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(113件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • T型スピンレンチ トップ工業

    T型スピンレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 屋外用コルゲートチューブ TRUSCO

    屋外用コルゲートチューブ

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
    仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • サインホルダー 2WAY木製スタンド 株式会社 クルーズ

    サインホルダー 2WAY木製スタンド

    株式会社 クルーズ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。 木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル、木(欅)厚さ(mm)2溝幅(mm)(台座両面)14溝深さ(mm)(台座両面)3
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポークレンチ ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ

    ParkTool(パークツール)(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
    寸法-
  • 現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード マイゾックス

    現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード

    マイゾックス(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)
    用途現場写真工事記録
  • ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)

    ワイパー替えゴム

    DJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形

    NB(日本ベアリング)
    11,405税込12,546特価
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    形状ストレート
  • スコーライトホイルS イチグチ

    スコーライトホイルS

    イチグチ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 紙鍋 春夏秋冬 EBM(江部松商事)

    紙鍋 春夏秋冬

    EBM(江部松商事)
    6,998税込7,698
    1セット(250枚)
    翌々日出荷
    使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか。三層構造の紙鍋。桜・あやめ・もみじ・椿の4絵入りですので、季節を問わずご使用いただけます。
    材質
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スコーライトホイルM イチグチ

    スコーライトホイルM

    イチグチ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り直径×幅W(mm)40×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルレスワッシャー ノーブランド

    オイルレスワッシャー

    ノーブランド
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • エスライトウェアリング SW 大阪魂

    エスライトウェアリング SW

    大阪魂
    24,520税込26,972
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • 瓦ビス ステンレス 若井産業

    瓦ビス ステンレス

    若井産業
    3,298税込3,628
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUSXM7)頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.0
  • 伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所 日本緑十字社

    伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所

    日本緑十字社
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。現場に合わせてボードの向きを「縦型」と「横型」に切り替え可能です。マーカーの紛失を防ぐペンホルダー付きです。
    用途一人での現場写真撮影に。寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×120×8.6表示寸法(mm)140×95シャフト長さ(mm)200~550仕様シャフト伸縮式、縦型・横型切替可能(両面仕様)、ペンホルダー付き付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本トラスコ品番147-9767材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮ホワイト質量(g)140日本緑十字社品番289100
  • 瓦ビス ステンレス ブラック 若井産業

    瓦ビス ステンレス ブラック

    若井産業
    3,898税込4,288
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラック頭径(Φmm)10
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形

    NB(日本ベアリング)
    12,162税込13,378
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状開放形
  • 【リビルト】 エアードライヤ(ヒノ) ノーブランド

    【リビルト】 エアードライヤ(ヒノ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーヒノ
  • システム実体顕微鏡 ヘッド カートン

    システム実体顕微鏡 ヘッド

    カートン
    106,800税込117,480
    1個
    3日以内出荷
  • 業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ  厚さ2mm エコフレギュラー 新北九州工業

    業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ 厚さ2mm エコフレギュラー

    新北九州工業
    10,980税込12,078
    1セット(2ロール)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
    用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約2長さ(m)50
  • 部品 エアーソー&ヤスリ SI-4710 SHINANO(信濃機販)

    部品 エアーソー&ヤスリ SI-4710

    SHINANO(信濃機販)
    33税込36
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • #180 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #180 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.7取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • ウレタンショックレス(木柄) オーエッチ工業

    ウレタンショックレス(木柄)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1丁
    5日以内出荷から8日以内出荷
    頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
    用途精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け、取りはずし種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型レール継ぎ線 スワロン

    大型レール継ぎ線

    スワロン
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.01
  • エコ竹 割竹 タカショー

    エコ竹 割竹

    タカショー
    5,098税込5,608
    1本ほか
    3日以内出荷
    天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
    用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。イエロー幅(mm)約40長さ(mm)約3660材質AS、ABS寸法(幅W×長さL)(mm)40×3660
  • つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば 未来工業

    つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば

    未来工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
  • デンジカイヘイキ (SW-40) BIGM(丸山製作所)

    デンジカイヘイキ (SW-40)

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    備考SW-40部品名称デンジカイヘイキ (SW-40)図解NoMKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.19、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.19
  • 大型特殊ランナー スワロン

    大型特殊ランナー

    スワロン
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    ストリップドアーシートAタイプ200W用ハンガーSUS
    トラスコ品番126-9342材質スチール、樹脂質量(kg)0.02
  • エコ ゴマ竹 割竹 タカショー

    エコ ゴマ竹 割竹

    タカショー
    6,398税込7,038
    1本ほか
    3日以内出荷
    天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
    用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660幅(mm)約40ゴマ竹寸法(幅W×長さL)(mm)40×3660
  • 電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付

    富士電機(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
    種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
  • ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)

    SWAGE-LINE(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
    用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
  • 大型シングルブラケット スワロン

    大型シングルブラケット

    スワロン
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    ストリップドアーシートBタイプ固定式用ミニフレーム
    トラスコ品番126-9344材質スチール質量(kg)0.08
  • エコ竹 割竹 タカショー

    エコ竹 割竹

    タカショー
    119,800税込131,780
    1セット(30本)
    3日以内出荷
    お手頃価格が魅力。「エコ竹」シリーズ。
    材質AS、ABS長さ(mm)3660寸法(mm)40イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×L3660
  • 不織布ショルダーバッグ 三和[店舗什器・備品]

    不織布ショルダーバッグ

    三和[店舗什器・備品]
    38,980税込42,878
    1箱(50枚×10袋)
    4日以内出荷
    マチ付きの手提げと肩掛けの便利な2WAYバッグ!
    材質不織布70(g/m2)寸法(mm)400×490マチ(mm)90(底)
関連キーワード
...