カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(114)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 制御機器(39)
- 店舗什器・備品(26)
- メカニカル部品(24)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 切削工具(14)
- 自動車補修部品(12)
- 溶接用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 農業機械(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 測定用品(7)
- 機構部品(6)
- 研磨材(6)
- 建築金物(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(3)
- 家電(3)
- 作業工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(94)
- CKD(35)
- 三和[店舗什器・備品](25)
- メイキコウ(18)
- 富士電機(16)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- アクアソル(10)
- ラフアンドロード(9)
- 藤井高圧(9)
- 東芝ライテック(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- タカチ電機工業(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- NB(日本ベアリング)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sw40」の検索結果

業務用長尺フィルター
新北九州工業(19件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~特価1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(113件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
屋外用コルゲートチューブ
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681巻当日出荷耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
サインホルダー 2WAY木製スタンド
株式会社 クルーズ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。 木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル、木(欅)厚さ(mm)2溝幅(mm)(台座両面)14溝深さ(mm)(台座両面)3
スポークレンチ
ParkTool(パークツール)(23件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。寸法-
現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード
マイゾックス(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)用途現場写真工事記録
スコーライトホイルS
イチグチ(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
紙鍋 春夏秋冬
EBM(江部松商事)¥6,998税込¥7,6981セット(250枚)翌々日出荷使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか。三層構造の紙鍋。桜・あやめ・もみじ・椿の4絵入りですので、季節を問わずご使用いただけます。材質紙
スコーライトホイルM
イチグチ(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り直径×幅W(mm)40×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥1,398税込¥1,538特価1個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所
日本緑十字社¥4,798税込¥5,2781台当日出荷現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。現場に合わせてボードの向きを「縦型」と「横型」に切り替え可能です。マーカーの紛失を防ぐペンホルダー付きです。用途一人での現場写真撮影に。寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×120×8.6表示寸法(mm)140×95シャフト長さ(mm)200~550仕様シャフト伸縮式、縦型・横型切替可能(両面仕様)、ペンホルダー付き付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本トラスコ品番147-9767材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮色ホワイト質量(g)140日本緑十字社品番289100
【リビルト】 エアードライヤ(ヒノ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーヒノ
業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ 厚さ2mm エコフレギュラー
新北九州工業¥10,980~税込¥12,078~1セット(2ロール)3日以内出荷から4日以内出荷フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約2長さ(m)50
#180 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷から9日以内出荷毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.7取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
ウレタンショックレス(木柄)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781丁5日以内出荷から8日以内出荷頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。用途精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け、取りはずし種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)木主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
デンジカイヘイキ (SW-40)
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷備考SW-40部品名称デンジカイヘイキ (SW-40)図解NoMKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.19、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.19
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付
富士電機(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)
SWAGE-LINE(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット4日以内出荷スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。![不織布ショルダーバッグ 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75078089-211220-02.jpg)
不織布ショルダーバッグ
三和[店舗什器・備品]¥38,980税込¥42,8781箱(50枚×10袋)4日以内出荷マチ付きの手提げと肩掛けの便利な2WAYバッグ!材質不織布70(g/m2)寸法(mm)400×490マチ(mm)90(底)
油吸収シート
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041袋(3枚)4日以内出荷自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き材質ポリプロピレン寸法(mm)500×400×4色ホワイト質量(g)79タイプ産業用シート(油)入数3枚入吸収量(mL)約800(1枚の吸収力)
エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
WスイングHDMIケーブル
ELPA¥2,754~税込¥3,029~1個翌々日出荷から3日以内出荷ダブルスイングプラグ採用で、縦横両方の端子に対応 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 HDMIケーブルを経由してイーサネット接続を共有できます。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 テレビチューナー等で受信した音声を、HDMIケーブルを経由してAVアンプ等に伝送することができます。 フルハイビジョン(1080p)、4K2K解像度、3D映像対応 マルチチャンネル(サラウンド)音声にも対応 3重シールドで外来ノイズを低減 耐食性にすぐれた金メッキ処理 HDMI規格認証取得色ブラックコネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能HEC対応、ARC対応、Deep color対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度1080p、4K2K対応ケーブルタイプスイング式変換タイプオス - オス![不織布ショルダーバッグ 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75819775-220225-02.jpg)
不織布ショルダーバッグ
三和[店舗什器・備品]¥4,998税込¥5,4981箱(50枚)4日以内出荷マチ付きの手提げと肩掛けの便利な2wayバッグ!材質不織布70g/m2寸法(mm)400×490マチ(mm)底マチ:90
エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から3日以内出荷独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
D40間仕切ポール【木調タイプ】両開セット
岡田装飾金物¥77,980税込¥85,7781セット5日以内出荷温かみのある木調デザインです。用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合D40セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト(小)2本)(D40ベアリング入ランナー2個)(ステンU継金具(A)2個)(サイドポールキャップ2個)(取手4個)































![不織布ショルダーバッグ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75078089-211220-02.jpg)




![不織布ショルダーバッグ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75819775-220225-02.jpg)