カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「sw6-13」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャー(NBR)

    武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用温度範囲-25~100℃使用箇所頭付ボルト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールワッシャ SW-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SW6X13-K 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SW6X13-K 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):6.5●呼び径(Φ):6.0●内径(Φd):5.8●外径(ΦD):13.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):2,156(220)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004779材質NBR厚さ(mm)1.3内径(Φmm)5.8最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-72
  • ワイラーロケットエンドブラシ D13×SD6 SW0.26 バーテック

    ワイラーロケットエンドブラシ D13×SD6 SW0.26

    バーテック
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番793-8110軸径(Φmm)6質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000軸長(mm)18毛丈(mm)22毛材SW外径(mm)16アズワン品番64-9293-56線径(mm)0.26
  • 二輪車用ブレーキシュー NTB

    二輪車用ブレーキシュー

    NTB(276件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
  • ワッシャー (6ナイロン) TRUSCO

    ワッシャー (6ナイロン)

    TRUSCO
    ¥649税込¥714
    1袋(50個)
    当日出荷
    PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
    用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • ムサシシールW 大阪魂

    ムサシシールW

    大阪魂
    ¥14,374税込¥15,811
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • ハンディ短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI全波受信 オーム電機

    ハンディ短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI全波受信

    オーム電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    翌々日出荷
    付属品モノラルイヤホン、ハンドストラップ(本体に固定)、保証書付取扱説明書仕様●メーターバンド:【SW1】75m(3.5~4.25MHz)、SW2…49m(5.55~6.6MHz)、SW3…41m(6.78~7.8MHz【SW4】31m(9.15~10.3MHz)、SW5…25m(11.1~12.4MHz)、SW6…21m(13.0~14.3MHz【SW7】19m(14.85~16.0MHz)、SW8…16m(17.05~18.3MHz)、SW9…13m(21.15~22.3MHz)●乾電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用時の目安【スピーカー使用時】AM受信/約44時間、FM受信/約51時間、SW受信/約46時間【イヤホン使用時】AM受信/約77時間、FM受信/約80時間、SW受信/約75時間質量(g)約127(乾電池含まず)電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)、外部電源…DC3V 150mA(ACアダプター別売 ※適合プラグ径…内径1.3mm、外径3.5mm)外形寸法幅124×高さ74×奥行26mm(突起物含まず)接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径57mm、インピーダンス8Ω受信周波数AM…522~1710kHz、FM…76~1080MHz、SW…3.5~22.3MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW…ロッドアンテナ
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • 防塵・防水等級 IP69K 計量台 SB-SWシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水等級 IP69K 計量台 SB-SWシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    翌々日出荷から13日以内出荷
    防塵・防水等級 IP69Kの計量台。適合するインジケーターに接続して、手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台。最大印加電圧:DC15V
    用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能動作温湿度範囲-10℃~40℃防塵防水性能IP69K
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。レブル1100/DCT(21-23)、BROS650(88-90)、CB650F(14-17)、CB650R(19-23)、CBR650R(19-23)、CBR650F(14-17)、GB500(85-89)、レブル500(17-23)、BROS400(88-90)、CB-1(89-91)、CB400F/ABS(13)、CB400FOUR(97-00)、CB400SB/ABS(05-21)、CB400SF(92-98)、CB400SFバージョンR/S(95-99)、CB400SFハイパーVTEC /Spec2/Spec3/Revo/ABS(99-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SS(02-07)、CBR400F(84-85)、CBX400F(81-82/84)、GB400(85)、VRX400ロードスター(95-99)、400X/ABS(13-22)、ウイング(81) [GL400]、ウイングカスタム(81) [GL400]、ゼルビス(91)、レブル250/S Edition(17-23)、レブル/2/S(85-99)、ADV150(20-21)。【YAMAHA】。MT-10/SP(17-22)、MT-09/SP(14-22)、XSR900(16-21)、MT-07/ABS(14-22)、XSR700(18-23)、SRX600-1/2/3/4(85-94)、FZ400(97-99)、FZ400R(84-87)、FZR400/R(86-89)、FZR400RR-SP(90-94)、FZR400RR(90-94)、SR400/FI(01-21)、SRX400-1/2/3/4(85-99)、XJ400(80)、XJ400D/S(81)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XJR400/S(93-96)、XJR400R/2(95-07)、ディバージョン(91)、YZF-R3 ABS(15-23)、SRX250/F(84/90)、WR250R/X(07-17)、XV250ビラーゴ/S(88-99)、YZF-R25/ABS(15-23)。【SUZUKI】。GSX-R1000(01-21)、GSX-R1000R/ABS(19-22)、GSX-S1000GT(22-23)、KATANA(19-23)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S750(17-21)、SFV650/ABS(10,16)、SV650/S/ABS/X(99-01/16-23)、DRZ400SMZ(07)、GS400E(91-94)、GSR400/ABS(06-10)、GSX400E カタナ(83)、GSX400F/W(81-84)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX400X インパルス(86)、GSX400R(84-87)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R SP/2(89-94)、GSXR400R(89-95)、RG400ガンマ(85-87)、RF400R(93-97)、RF400RV(94-00)、SV400/S(98-99/03-05)、イナズマ400(97-02)、インパルス400/タイプS(94-00/05-07)、グラディウス400ABS(10-12)、サベージ400(86-88/92-95)、バンディッド400VZ(97-99)、GT380(74-77)、アクロス(90-99)、Vストローム250(17-23)、Vストローム250SX(23)、GF250S(85-86)、GS250FW(84-85)、GSR250S(14-15)、SW-1(92)、マローダー250(98-06)、マローダー125(98-00)。【KAWASAKI】。Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80/82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80/83)、ZRX400/2(94-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250カジュアルスポーツ(86)、Dトラッカー(98-07)、DトラッカーX(08-16)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、ZZR250(90-07)、エリミネーター250LX/SE(88-00)。【Aprilia】。RSV1000SP(00)、RSV1000/R(98-04)。【DUCATI】。DIAVEL1260(19-21)、1199/R/S/S TRICOLORE(12-14)、1198/R/S/SP(09-11)、ハイパーモタード1100(08-09)、ハイパーモタード1100EVO/SP/CORSE EDITION(10-12)、ハイパーモタード1100S(08-09)、モンスター1100(08-10)、モンスター1100DIESEL(13)、モンスター1100EVO ABS(12-13)、モンスター1100S(08-10)、モンスター1000(04-05)、モンスター1000DARK(03)、モンスター1000S(03-05)、S2R1000(06-08)、S4R(04-07)、S4R S(06-08)、スーパースポーツ1000/DS(03-06)、999(03-06)、999R/XEROX(04-06)、999S(03-06)、999S AMA(07)、998(02-03)、998MATRIX(04)、998R(02)、998S(02-04)、996(99-01)、996R(01)、996S(00-01)、996SPS(99-00)、ST2(97-03)、ST4(99-03)、モンスターS4(01-03)、916SPS(98)、916ストラーダ(94-98)、916SP(94-97)、900SS(91-97)、SS900(98-02)、SS900S(02)、M900(93-99)、M900/CROMO/DARK/METALLIC/S(00-02)、MH900evoluzione(01-02)、899(14)、899 PANIGALE(15)、848(08-10)、848EVO(11-13)、ハイパーモタード(821cc)(13-15)、ハイパーモタード SP(821cc)(13-15)、ハイパーストラーダ(821cc)(13-15)、M821/DARK/STRIPES(15)、Scrambler Icon(15-19)、800SPORT(03)、M800/DARK/S(03-04)、SS800(04-07)、ハイパーモタード796(10-12)、モンスター796(11)、モンスター796ABS(11-14)、750SS(91-97)、SS750(98/00-02)、SS750S(750SPORT)(02)、M750(96-99)、M750/DARK/S(00-02)、モンスター696(08-11)、モンスター696ABS(10-14)、620SPORT(03)、M620/DARK/MATRIX(02-05)、M620S(02-03)、M600/DARK/DARKCITY/METALLIC(00-01)、M400(96-06)、M400DARK(02-05)、M400METALLIC(01)、M400S(03)。【Triumph】。SPEED TRIPLE S(05-09)、T955 DAYTONA(T595/H658)(99-06)、BONNEVILE(05-08)、STREET TRIPLE(08)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:レブル1100(21-23)、レブル250(17-23)、MT-09(14-22)、XSR900(16-21)、SR400(01-21)、KATANA(19-23)、Vストローム250(17-23)、Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、Ninja ZX-25R(21-24)などサイズLL耐水圧(mm)20000
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    ¥9,095~税込¥10,005~
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • セカンダリリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)

    セカンダリリフレッシュキット

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    5日以内出荷から9日以内出荷
    トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    ¥10,795~税込¥11,875~
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • トマキュウS 渡辺パイプ(SEDIA)

    トマキュウS

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。 墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。 カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。 プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
  • トマキュウJ 渡辺パイプ(SEDIA)

    トマキュウJ

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。 墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。 カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。 プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥519税込¥571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X30図解NoMS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.14、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.14、GS33MR ポンプ部品 6カクボルトSW_No.13、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.14、GS055MR ポンプ部品 6カクボルトSW_No.13、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 6カクボルトSW_No.14、MS055ED 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.13、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 6カクボルトSW_No.14、GS51E ポンプ部品 6カクボルトSW_No.13、GS23E 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.13、MS055M-A 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.14、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.14、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 6カクボルトSW_No.14、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.14、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.14、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 6カクボルトSW_No.14、GS50D 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.13、MS055E 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.15、MS056E 動力噴霧機部品 6カクボルトSW_No.13、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.14
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X25-7Tアプセツト部品名称6カクボルト(+)SW図解NoMB2303MG チップソー ギヤケース部品_No.3A、MB228VG 本体部品_No.17、AC254H 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13、MB235SPL ギヤケース部品_No.3A、MB2010ML ギヤケース部品_No.3A、MB249L 本体部品_No.15、KC26NX 本体部品_No.15、GKBS2202 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、JC234DXL 本体部品_No.22、AC266S 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13、LBC26UT 本体部品_No.11、SV23A 本体部品_No.12、BC264SL 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.14、MB251B バッテリー 本体部品_No.14、GKB2702U 本体部品_No.13、KC23MX 本体部品_No.11、KC23BL 本体部品_No.6、MS200EA-M-A フレーム部品_No.33、GKB2202U 本体部品_No.13、GKB2401EU 本体部品_No.13、BC2600 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13など
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥240税込¥264
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X60(S=18)図解NoMK052 ポンプ部品_No.13、SD052 ポンプ部品 6カクボルトSW_No.13、MS052 ポンプ部品_No.13、MS052T ポンプ部品_No.13
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥539税込¥593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X14図解NoGSW10-M ポンプ部品 6カクボルト(+)SW_No.13、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.12、MUM602 ポンプ分解部品_No.10、MSW1511-S ポンプ部品_No.12、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 6カクボルト(+)SW_No.13、GS17EM ポンプ部品 6カクボルト(+)SW_No.12、TSW12B ポンプ-1部品_No.14、MSD520EW-H ポンプ部品_No.13、JHW708 ポンプ部品_No.13、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.12、TSW12H ポンプ-1部品_No.13、MS172EAM ポンプ部品_No.15、MPW3000E ポンプ部品_No.12、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.14、GKW12B ポンプ部品_No.12、GSW15C ポンプ部品 6カクボルト(+)SW_No.12、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.12、MLKW1511H ポンプ部品_No.12、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.12など
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥519税込¥571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格3/8-16UNCX35図解NoMBW22GP-M フレーム部品_No.17、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.16、MSD40 チヨウアツベンツキ フゾクヒン部品_No.3、GSW708 フレーム、各部取付部品 6カクボルトSW_No.15、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.39、MKW110-MC 本体部品_No.11、MKW110-KC 本体部品_No.11、MS171EMM-1 フレーム部品_No.14、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.16、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.15、GS13EBR フレーム部品 6カクボルトSW_No.13、SF22GW ポンプ部品_No.39、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.27、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.19、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.16、MKW10G フレーム,各部取付部品_No.13、MS171EMM-2-A フレーム部品_No.14、MS160EMM フレーム部品_No.15、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.18など
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥799税込¥879
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X30シールザイトフ図解NoGKD400 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクボルト(+)SW_No.18、GD600 ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクボルト(+)SW_No.24、GD301 ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクボルト(+)SW_No.5、GD300B ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクボルト(+)SW_No.18、GD401 ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクボルト(+)SW_No.5、MDJ31-9 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18、MDJ600 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.22、GKD600 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクボルト(+)SW_No.22、MDJ4000G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15、GD400A ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクボルト(+)SW_No.20、MDJ4000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15、MDJ31-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18、MDJ3000-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、MDJ3000-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5
  • 6カクアナツキボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥619税込¥681
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X30図解NoMDJ3001-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、MDJ4001G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品6カクアナツキボルトSW_No.15、MDJ82G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.22、GKD4000ファンケース,レバー,シャッタ部品6カクアナツキボルトSW_No.15、GKD4001-15ファンケース,レバー,シャッター部品6カクアナツキボルトSW_No.15、MDJ61G-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.24、MDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.24、BL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.7、GKD3001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクアナツキボルトSW_No.15、MDJ4001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15、MDJ81G-30 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.24、MDJ61-26 -A(レンコン) ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.22、MDJ4001G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.12、GD4000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクアナツキボルトSW_No.15、MDJ61G-23 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.24、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥449税込¥494
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M8X25図解NoMSA613-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.8、MP2520E-4M 本体,付属品部品 6カクボルトSW_No.14、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.7、MP4030E-S 本体,付属品部品 6カクボルトSW_No.19、SSA-N500 動力噴霧機(2)部品_No.31、MSC1-103DW-1 車輪部品 6カクボルトSW_No.32、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.13、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.13、SSA-N550 動力噴霧器(2)部品_No.30、BP504A 本体、付属品部品 6カクボルトSW_No.20、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 6カクボルトSW_No.22、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルトSW_No.22、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルトSW_No.22、BP504A-1 本体、付属品部品 6カクボルトSW_No.14、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.63など
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥449税込¥494
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M8X16図解NoMRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.38、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.32、MSA613R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.15、MSA613R2T-2K ポンプダイ部品_No.15、MS450DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.5、MS753DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.23、MSC1-105S 本体部品 6カクボルトSW_No.21、MSC1-103DW-1 車輪部品 6カクボルトSW_No.7、MS410ENR-S 自動整列巻取装置2部品_No.13、SSA-E540DX エンジン取付・テンション部品_No.30、SSA-Z500DX エンジン取付 オイルドレン部品_No.14、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.12、BSA-411S 薬液タンク部品_No.43、SSA-S501 エンジン取付部品_No.3、SSA-Z601S ファンクラッチレバー 2015年3月~部品_No.23、SSA-E602DX ラジエータ部品_No.10など
  • ナベコネジ(+)SWM6X12SW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)SWM6X12SW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X12SW図解NoSD048SP-20 ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.3、MS043 ポンプ部品_No.4、GS10EM ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.3、GKS20-1 ポンプ部品_No.3、MS039D-20JA ポンプ部品_No.4、KS13M ポンプ部品_No.3、BSA-410 フロントパネル部品_No.6、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(1)部品_No.5、GS15EMA ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.3、MS613DNR-Y 整列巻組立部品_No.58、MS753DNR-Y 整列巻組立部品_No.58、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.13、MS037 ポンプ部品_No.4、JAS048SP-20 ポンプ部品_No.3、MS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.6、MK035SP 薬剤タンク部品_No.14、GS10EM-1 ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.4、MS030SP ポンプ部品_No.4、GKS15 ポンプ部品_No.3など
  • T-WOOD FRAME タナカ

    T-WOOD FRAME

    タナカ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    23日以内出荷
    T-WOOD FRAMEは、木造軸組構造内部に設置する柱梁フレームです。耐力壁と開口部を両立させることが可能です。特殊な部材を使用しない構成になっているため、作業に熟練度が必要なくスムーズに施工できます。1.耐力壁の配置が困難な、狭小地の開口面や建物南側の窓部分などに取り付ける事により、車庫スペースや採光を確保できる開口部でありながら耐力壁のような剛性が確保できます。2.建物のバランスがとれるため間取りのプランニング自由度が広がります。3.在来軸組木造の新築建物に施工が可能です。4.軸組の柱間隔(スパン)は1818mm~6370mmまで対応が可能です。
    材質TF補強鋼板:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC・TF柱脚金物:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・ラグスクリュー L-300:SAE 1008 相当・角座金W9×80角:JIS G 3131 SPHC 又はJIS G 3141 SPCC・SW付丸座金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・SSマルチ MH-180:JIS G 3302 構造用 SGH400・ドリフトピン MDP:JIS G 3305 SWRM 8・中ボルトL-210:JIS B 1180(強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼)表面処理TF補強鋼板:Z27+カチオン電着塗装・TF柱脚金物:JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 50・ラグスクリュー L-300:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・角座金W9×80角:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SW付丸座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SSマルチ MH-180:Z27+カチオン電着塗装・ドリフトピン MDP:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・中ボルトL-210:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C