カテゴリ
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 住設機器(7)
- 物流用品(6)
- 建築金物(5)
- 自動車補修部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バッテリー・電装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CCS(シーシーエス)(12)
- CKD(11)
- omron(オムロン)(10)
- タカラスタンダード(7)
- カナテクス(4)
- タカチ電機工業(3)
- 東信製作所(3)
- ミヤナガ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 日本ファイリング(2)
- 富士電機(2)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- 若井産業(2)
- アトムリビンテック(2)
- TOTO(2)
- LAPP(2)
- 築地製作所(2)
- 大阪魂(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sw75」の検索結果

SW75 ショートソムリエ
興栄繊商¥4,298税込¥4,7281枚6日以内出荷内側の紐通し穴に腰ひもを通して結ぶと、後ろ姿が綺麗に見え、腰回りも安定します。ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ、右には便利な小物ポケット付きです。しなやかな質感と縦向きに伸縮性があるので、しゃがんでも窮屈感がありません。食品汚れなどをはじき、落ちやすくする防汚効果と漂白剤による脱色を防ぐW効果で色アセや色落ちを防ぎます。幅(cm)98機能撥水・撥油・防汚・脱色防止総丈(cm)75ポケット両脇マチ付きポケット(小物ポケット付き)腰紐長さ(cm)260
双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪
東信製作所(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻形状自在車W材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ステンレス コーススレッド 半ネジ
ヤマヒロ¥6,298税込¥6,9281箱(200個)当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス仕様クロムフリー仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)
ミヤナガ(6件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪
東信製作所(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から8日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
吊り車 SW-750
アトムリビンテック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷下方向に7mm調整可。レールと戸のすきま2.5~9.5mm。 戸の上下位置調整は木口の十字部をドライバーで回して調整を行います。付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)×3本材質PA6、亜鉛合金色白
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
クリヤーホルダー(ストロングタイプ・マチ付き)A4
コクヨ¥179税込¥1971冊欠品中丈夫な厚手素材を使用しており、重要書類の収容・保管に便利です。クリヤーホルダースタンドと合わせて使えば、より効率的に書類が整理できます。 大量の書類もしっかり収容できるマチ付きです。 再生PPを使用したグリーン購入法適合商品です。サイズA4仕様インデックスラベル(タテ24×ヨコ38mm)付き材質表紙/R-PP幅(mm)220高さ(mm)307厚さ(μm)300最大幅(mm)10縦(mm)307横(mm)220紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%インデックスありグリーン購入法適合
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(113件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
ワンタッチサイディングウッドコア
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク全長(mm)330有効長(mm)150
マサダローラー
マサダ製作所¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷から9日以内出荷重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様スチールローラタイプ ダブル型
ミニサンドホイル
ニューレジストン¥7,798~税込¥8,578~1箱(25枚)当日出荷網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
ステンレス製ウイングノブ SW
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS304(SUS304相当)材質(取付部)ステンレスSUS304(SUS304相当)種類ウィング表面処理(本体)電解研磨
パイオラン(TM) 屋外養生用テープ
ダイヤテックス¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷紫外線による劣化がしにくく、屋外で長期間使用してものり残りしにくいです。再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。密着することで防錆効果が得られます。用途鉄鋼等の屋外での養生に仕様手で切断可能トラスコ品番356-1178材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.17色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.2粘着力(N/25mm)8![SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726749-210827-02.jpg)
SUS製 深型パイプフード 網付
ユニックス[建築金物]¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
双輪キャスター TSWタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付
東信製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から9日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロックできるため、安全性と走行性に優れております。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーダブルストッパー材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781巻翌々日出荷必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束トラスコ品番194-9993材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76色シルバー質量(g)3551.62長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-60~538規格UL認定品バックルMSBW75-C6推奨適合工具BT2HTI使用場所屋内・屋外用特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
電動昇降テレビスタンド電動昇降&電動首振りタイプ
ユアサ(ユアサプライムス)¥63,980税込¥70,3781台7日以内出荷電動でらくらく!離れた場所からでもTVを外すことなく、1mm単位で最大48cmの高さ調節ができます。リモコン付きで離れた場所からでも操作可能。左右首振りも電動で、離れた場所からでもお好みの角度に。床でもソファでも立っていても、シーンに合わせてすぐに調整できます。圧迫感が少ない壁掛け風スタイル。工事不要で賃貸にもおすすめ。左右首振り、上下角調整チルト機能付きでさらに見やすい角度に。VESA規格対応。32~65インチまでのテレビに対応。チャイルドロック機能付きで、不意に作動させてしまうことを防ぎます。左右にそれぞれ45°、最大約90°の角度変更が可能。USB充電ポート(給電専用)1ポート搭載。質量(kg)17材質(本体)ベース・棚板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)/支柱部分:スチール/操作部・リモコン:樹脂定格電圧(V)AC100幅(cm)75耐荷重(kg)テレビ取り付け部:約40/棚板:約5定格周波数(Hz)50/60棚板高さ(mm)220/260/300/340/380(5段階調節/ネジ固定式)適合サイズVESA規格対応の32~65型テレビ操作上下:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動昇降 上下48cm(1mm単位)】/左右:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動首振り左右45度 最大幅90度】寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×98~146傾き角(°)前後:0/10/20 3段階調節可能(ネジ固定式)運転連続運行2分30秒、停止18分の設定高さ調節あり棚板寸法(mm)450×250奥行き(cm)45左右首振あり
スチールウッド 帽子掛SW-B-75
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。美しさが保たれます。本体はアルミ鋳物製で緑青調塗装を施した風格ある仕上りになっています。トラスコ品番225-3453
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥259税込¥2851枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6色スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
無停電電源装置 BU-SWシリーズ
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から7日以内出荷仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8出力電圧(V)商用運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3%、バックアップ運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3%定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
エコストッパー台車用耐水
ティーエフサービス(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(2個)当日出荷から5日以内出荷台車・カゴ車による地震の災害に備えましょう。 屋内、屋外で使える、台車用・カゴ車用エコ・ストッパー。 耐水タイプはロウ浸透加工で耐水効果抜群。用途台車・カゴ車 キャスターのストッパー材質本体:ペーパーボード(再生紙)


























![SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726749-210827-02.jpg)