カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)

「swagelok snoop」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギュッポフレックス 横河商事ギュッポフレックス横河商事(25件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(345g)
当日出荷
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にもプロパン車の始業点検に工場、家庭のエアコンに成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶JIS規格JIS Z 2329合格品充填圧(kg/cm2)7検知能力(mL/sec)5×10-4アズワン品番9-248-01危険物の類別非危険物原液量(mL)108
漏洩検査液 ファインバブル フジキン漏洩検査液 ファインバブルフジキン
649税込714
1本(60mL)ほか
当日出荷
発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物
リークチェック モノタロウリークチェックモノタロウ(27件のレビュー)
649税込714
1本(400mL)
当日出荷
スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
リークチェック 不燃性 モノタロウリークチェック 不燃性モノタロウ(39件のレビュー)
809税込890
1本(360mL)
当日出荷
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
モンジュ液 加納商会モンジュ液加納商会(5件のレビュー)
899税込989
1個(100mL)ほか
当日出荷
使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。 泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ個所です。
危険物の類別非危険物
リークチェック タセトリークチェックタセト(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。 水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査正味質量(g)345成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番389-0121使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等危険物の類別非危険物原液量(mL)192×20本
高感度リークテスタ イチネンTASCO高感度リークテスタイチネンTASCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
リークフォーマー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)リークフォーマーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)258
モンジュ液 イチネンTASCOモンジュ液イチネンTASCO
6,498税込7,148
1個(3.6L)
当日出荷
仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L危険物の類別非危険物
リークチェック/標準型 タセトリークチェック/標準型タセト
8,798税込9,678
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査危険物の類別非危険物
ガスもれ検知液 イチネンTASCOガスもれ検知液イチネンTASCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様噴き付けるだけで、漏れていればアワが大きくなります。 345g入危険物の類別非危険物
ビッグブルー アサダビッグブルーアサダ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品使用温度範囲(℃)1.6~80危険物の類別非危険物
エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ TRUSCOエアもれシャボンスプレー ノンガスタイプTRUSCO
649税込714
1本(500mL)
当日出荷
吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。ピンク主成分せっけん危険物の類別非危険物原液量(mL)500
シリコーンフルード 松村石油シリコーンフルード松村石油
9,998税込10,998
1個(1kg)ほか
当日出荷から24日以内出荷
成分ジメチルポリシロキサン
水素ガス(H2)検知器 SMART SENSOR(US)水素ガス(H2)検知器SMART SENSOR(US)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
寸法(mm)66.35×95.8×52測定範囲1~999ppm質量(g)148電源3.7V 充電式リチウムバッテリーガスの種類検出ガス:水素ガス(H2)分解能1ppm機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウンインターフェース充電:microUSB動作温度-10℃~50℃保管温度範囲(℃)0~40警報設定上限と下限の値を設定動作湿度(%RH)15~95(標準)アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
ガス漏れテスター(ガス漏れ検出剤) TB6660 スリーボンドガス漏れテスター(ガス漏れ検出剤) TB6660スリーボンド
2,498税込2,748
1本(360mL)
当日出荷
配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です。 空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます。 JIS Z 2329の発泡液性能を満たします。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス。 コンプレッサー、バルブ、パッキン等のシール部及び溶接部の漏れ検査。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番432-7152使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶危険物の類別非危険物原液量(mL)258×20本
キャップ 品川商工キャップ品川商工(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(1000個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
予備端子等の絶縁キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
専用石鹸液 石鹸膜流量計用 SIBATA(柴田科学)専用石鹸液 石鹸膜流量計用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
欠品中
石鹸膜流量計スタンド型などに使用する石鹸液の消耗品です。
液化窒素取出装置 クライオジェット・フレキシブルホースセット ジェック東理社液化窒素取出装置 クライオジェット・フレキシブルホースセットジェック東理社
103,980税込114,378
1セット
当日出荷から9日以内出荷
シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。 ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
パイプ径(Φmm)15ホース長さ(m)1
ファインバブル漏洩検査液 フジキンファインバブル漏洩検査液フジキン
639税込703
1個
44日以内出荷
・発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。・防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。・酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出用寸法L(mm)-寸法H(mm)-接続方式-危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応