耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット
高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可
レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット
質量(g)163
ベルトSRベルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)シリコーン
再生紙使用マーク適合
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可
レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット
質量(g)191
ベルトクイックベルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)シリコーン
再生紙使用マーク適合
~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~
「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。
調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。
あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ
耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。
宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。
有害な紫外線から眼を護る
SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。
長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。
フィット感を高める
調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。
可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
機能UVカット
仕様ノーズ調節可能
付属品セミハードケース、取扱説明書
適合大人用
質量(g)17
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)0.1以下
寸法(高さH×幅W)(mm)40×140
紫外線カット99.9%以上
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
SS-7000CL 保護ゴーグル用スペアレンズ
■対応製品:SS-7000CL クイックベルト、SS-7000CL
適合SS-7000CL
レンズ色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード