59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 関連資料使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)すべり止めテープ 屋外用
エコ商品、RoHS
砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。
用途屋外でのすべり防止 材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子 厚さ(mm)0.8 ブラック 長さ(m)18 粘着剤ゴム系 主な用途すべり止め 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(72m)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪上製作所SWBウェアリング
RoHS
材質PB 251 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃先:超硬チップ 刃厚(mm)2.5 適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ツツミ工業外装SUSブレード
RoHS
ステンレス線で高密(85%)に編み上げているので、耐候性、耐磨耗性、耐衝撃性、耐熱性に優れており、網目が細かく作動油の飛散を低減します。 グラスファイバーカバーなどとの組み合わせで、高次元の耐熱・耐火効果を得ることができます。 筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの保護カバーです。両端はホースバンドなどで固定します。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、溶融スプラッシュの付着による融解、コスレによる磨耗、ブツケによる損傷などから油圧ホースを保護するステンレス製の保護カバーです。 材質ステンレス
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSWB~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
369 税込406
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
409 税込450
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB25-5~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-35DM SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

20-CDQS SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB25-2~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-25DM SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB25-4~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB25-1~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB25-3~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWB25 SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWB25) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-25D SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)25 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-20DM SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


CDQSWB25-30DC-M9BWL 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-30DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)30 ボディオプション(C) ラバークッション付 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-30DM SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-25DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)25 ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-40DM SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-20D SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

CDQSWB25-42DC-X633 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-42DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)42 ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-35D SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)35 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-10D SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-15DCM SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)15 ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-45D SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)45 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQSWB25-44DCM-X633 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-44DCM SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)44 ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-5DM SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-5D SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)5 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-15DM SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)15 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-30DCM SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)30 ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード