6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。 材質アルミダイキャスト 奥行(mm)テーブル(ふところ):225 電流(A)3.2 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅 寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300 適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可) テーブル傾斜角(°)0~45 回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790 回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、繊維の多い竹の切断に最適です。
用途竹切り用。 適合機種SK11バンドソーSWB-300W 幅(mm)6.35 刃数24山/インチ 厚さ(mm)0.36 全長(mm)1575
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SK11バンドソーSWB300W替刃です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、木材の縦挽き、横挽き切断や、緩やかな曲線切断も可能です。
用途縦挽き切断、横挽き切断、曲線切断。 適合機種SK11バンドソーSWB-300W 幅(mm)6.35 刃数6山/インチ 厚さ(mm)0.36 全長(mm)1575
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、発泡スチロールや樹脂材の切断に適しています。
用途発泡スチロール、樹脂材の切断。 適合機種SK11バンドソーSWB-300W 幅(mm)6.35 刃数10山/インチ 厚さ(mm)0.5 全長(mm)1575
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SK11バンドソーSWB300W替刃です。ノコ刃のアサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、切断面が粗くなりにくくなっております。仕上切断、薄板の切断、柔らかい木の横挽き切断に適しています。
用途仕上切断、横挽き切断、薄板の切断。 適合機種SK11バンドソーSWB-300W 幅(mm)6.35 刃数6山/インチ 厚さ(mm)0.36 全長(mm)1575
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SK11バンドソーSWB300W替刃です。厚みがあり、刃数が少ないため目詰まりしにくく、厚い材料や堅い木、木材の縦挽き切断に最適です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、緩やかな曲線や円切断も可能です。
用途厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断。 適合機種SK11バンドソーSWB-300W 幅(mm)6.35 刃数4山/インチ 厚さ(mm)0.5 全長(mm)1575
1個
1,798 税込1,978
当日出荷