カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(82)
  • 測定用品(27)
  • 事務用品(17)
  • 防犯用品(15)
  • 家電(13)
  • 制御機器(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「swf」の検索結果

227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SWF 高強度平座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWF 高強度平座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類平座金
  • 外車用ワイパーラバー(替えゴム) SWF

    外車用ワイパーラバー(替えゴム)

    SWF(40件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    BMW・メルセデス・ポルシェ・フォルクスワーゲン・シトロエン・ルノーなどの純正OEMメーカーで欧州で最も使用されています。
  • チップ DNMG-SWF イスカル

    チップ DNMG-SWF

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質IC8250形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用ワイパーブレード SWF

    輸入車用ワイパーブレード

    SWF(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    ブラケットワイパーブレード
  • P31SWF-0(フローガン・スイベル付) 精和産業

    P31SWF-0(フローガン・スイベル付)

    精和産業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番547-4147
  • スライドブッシュ SWF形(インチ仕様)丸フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SWF形(インチ仕様)丸フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    1,144税込1,258
    1個
    翌々日出荷から117日以内出荷
    形状丸フランジ形
  • 差し込み熔接型カップリング SWF.C 東和高圧

    差し込み熔接型カップリング SWF.C

    東和高圧
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304
  • スライドブッシュ SWF-W形(インチ仕様)ダブル丸フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SWF-W形(インチ仕様)ダブル丸フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    2,579税込2,837
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    形状丸フランジ形
  • 差し込み熔接型カップリング SWF.C 東和高圧

    差し込み熔接型カップリング SWF.C

    東和高圧
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25C
  • ガス給湯器 据置台 RF-11SWF用 リンナイ

    ガス給湯器 据置台 RF-11SWF用

    リンナイ
    6,998税込7,698
    1台
    9日以内出荷
    適合RF-111SWF
  • 鉛フリーハンダ ENGINEER(エンジニア)

    鉛フリーハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
    用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。比重0.73(20℃)引火点(℃)-12沸点(℃)79~100融点(℃)217合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット粘着付シート(強力タイプ) MagX(マグエックス)

    マグネット粘着付シート(強力タイプ)

    MagX(マグエックス)(17件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
    無地仕様粘着付材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2タイプ粘着付&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)600G特性強力商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
  • マグネット粘着付シート 強力カットタイプ MagX(マグエックス)

    マグネット粘着付シート 強力カットタイプ

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。強力異方性のマグネットです。掲示物・POP・小物の裏に貼って、スチール面に付けられます。ハーフカットタイプなので、簡単に切り離せます
    用途工具やクリップボードやサインの掲示に仕様粘着付トラスコ品番829-3870材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2無地質量(g)135タイプ粘着付&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)1片あたり寸法(縦×横)(mm)25×25(全48片)耐荷重(g)約120/1片あたり磁束密度(表面)600G特性強力2018年トラスコ掲載ページ10 0639商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
  • ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G

    エレコム(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
    接続方式無線ボタン数5個 ※ホイールボタン含む読取方式光学センサー方式ホイール数1個分解能2000カウント通信方式GFSK方式電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10LED色ブルー付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1保証期間1年間サイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず定格電圧(V)【本体】1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8連続動作時間約363時間連続待機時間約833日電池使用可能期間約675日(想定)電波周波数2.4GHz帯
  • マグネット粘着付シート カットタイプ MagX(マグエックス)

    マグネット粘着付シート カットタイプ

    MagX(マグエックス)(2件のレビュー)
    489税込538
    1ケース(30片)
    当日出荷
    表面に粘着剤のついたカットタイプのマグネットシートです。 粘着面を紙や小物等に付けてオリジナルマグネットを作れます。 等方性マグネット。
    商品タイプ粘着付タイプ仕様粘着付トラスコ品番829-3868材質等方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)0.8無地質量(g)82タイプ粘着付タイプ吸着力(N)0.31 N(1cm2あたり)1片あたり寸法(縦×横)(mm)30×29(全30片)耐荷重(g)約60/1片あたり磁束密度(表面)380G
  • デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン)

    デジタル・タイムスイッチ H5S

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
  • マグネット粘着付シート MagX(マグエックス)

    マグネット粘着付シート

    MagX(マグエックス)(4件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    表面に粘着剤のついたマグネットシートです。 サインプレートの裏や、小物の裏に貼って使います。 オフィス、店舗、ご家庭等幅広くご利用頂けます。 等方性マグネット
    商品タイプ粘着付タイプ厚さ(mm)1.2仕様粘着付材質等方性マグネットシート、粘着剤無地タイプ粘着付タイプ吸着力(N)0.51 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)480G
  • 高圧差込溶接形丸カップリング フジトク

    高圧差込溶接形丸カップリング

    フジトク(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
  • スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナ イチグチ

    スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナ

    イチグチ(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
    種別スコーライト砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 鉛フリーハンダ ENGINEER(エンジニア)

    鉛フリーハンダ

    ENGINEER(エンジニア)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ハンダ付け作業が迅速にでき、フラックス残渣に吸収性や腐食性が全く無く電気絶縁性にも優れている理想的 ヤニ入りハンダです。ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずハンダ付け後の洗浄が全く不要です。
    合金組成(Wt%)Su96.5、Ag3、Cu0.5線径(Φmm)0.3質量(g)100JIS規格AA級比重約7.4(20度)融点(℃)(個相線/液相線)217MIL規格RMA対応
  • 洗浄ボトルたて 収納数8本 ナビス(アズワン)

    洗浄ボトルたて 収納数8本

    ナビス(アズワン)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×190×230開口寸法(mm)(収納部)80×52収納数8本アズワン品番8-6450-01
  • コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • マグネット粘着付シート ミニミニカットタイプ MagX(マグエックス)

    マグネット粘着付シート ミニミニカットタイプ

    MagX(マグエックス)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。カット済みで、すぐに使えます。
    仕様粘着付トラスコ品番829-3869材質等方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)0.8無地質量(g)82タイプ粘着付タイプ吸着力(N)0.31 N(1cm2あたり)1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×10(全200片)耐荷重(g)約15/1片あたり磁束密度(表面)380G2018年トラスコ掲載ページ10 0639商品タイプ粘着付タイプ
  • Wi-Fi RS-232C 変換アダプター ラトックシステム

    Wi-Fi RS-232C 変換アダプター

    ラトックシステム
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    RS-232C機器との接続をWi-Fiで無線化できる変換アダプター
    用途RS-232C機器をWi-Fi経由で制御・管理。アクセスポイントモード・インフラストラクチャーモード、2つのモードを搭載。駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能。通信状態がよくわかる通信モニターLED搭載。従来品と比較しセキュリティ機能、通信パラメーターを改善。WF62 Configuration Tool(Windows用 ネットワーク・シリアル設定用ツール)を提供仕様●RS-232Cトランシーバー:SP3232ECY●RS-232C接続コネクタ:D-Sub9Pin(オス) x1●RS-232C通信パラメーター:データビット:7/8bit、パリティビット:None/Even/Odd、ストップビット:1/2、フロー制御:CTS/RTS●RS-232C入出力レベル:ドライバー:ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)、レシーバー:入力電圧範囲:-15V(min.) ~ +15V(max.)●Wi-Fi Module:ESP32-WROOM-32E-N4●Wi-Fi 送信レベル(class1):13.0~19.5dbm●Wi-Fi 通信周波数:2,412-2,484MHz●対応デバイス:バックアップ電源、磁気カードリーダー、シリアルプリンター、電子天びんなど、RS-232Cポート搭載の機器 ※RS-232Cポートに接続して使用するシリアルマウスはサポートしていません。 ※モデム・TAはサポートしていません。●対応端末:Wi-Fi機能を装備した以下の機種、 WindowsPC、iPhone/iPad、Android搭載スマートフォン/タブレット等セット内容製品本体、電源アダプター、補足文書、保証書材質ABS樹脂質量(g)33対応OSWindows 11/10 (64ビットのみ対応)、iOS、Android外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)35× 74×16電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)370(通信時最大:外部電源供給分を含まない)通信方式RS-232C:非同期通信インターフェースRS-232C:EIA/TIA-232-F Standards準拠、 Wi-Fi:2.4-GHz IEEE802.11b/g/n準拠(WPA、WPA2、WPA/WPA2、WPA3、WPA2/WPA3認証対応)動作環境温度:0~55℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)通信速度RS-232C:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400 bps通信距離(m)Wi-Fi :100程度
  • ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング フジトク

    ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング

    フジトク
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状カップリング材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
  • フェイスフェリエ (バイオレット) Panasonic(パナソニック)

    フェイスフェリエ (バイオレット)

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1台
    翌日出荷
    丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。充電式電池(※パナソニック製をおすすめします。※)が使え、経済的&エコ。
    用途ウブ毛用付属品掃除用ブラシバイオレット電源乾電池式電源電圧DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本)本体質量(g)20(乾電池除く、キャップ含む)機能密着スイングヘッド ※水洗い可能できません電池寿命週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時)本体寸法(cm)高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)
  • ネット接続不要 SD録画防犯カメラ 安達商事

    ネット接続不要 SD録画防犯カメラ

    安達商事
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 音声マイク内蔵
    仕様圧縮方式:H.264/H.265形状防水型質量(g)約360使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)1電源(V)DC12方式録画:microSDカード(最大128GB)対応OSAndroid/iOS APPレンズ径(Φmm)3.6寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6解像度1920×1080視野角水平:約79°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNR使用場所屋内外シャッタースピード1/25~1/25000s使用環境湿度(%)10~90通信規格IEEE802 b/g/n防水性IP66相当フレームレート最大25fps音声音声マイク:有赤外線投光距離最大15m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS録画方式モーション
  • Wi-Fi CO2センサー ラトックシステム

    Wi-Fi CO2センサー

    ラトックシステム
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    高精度CO2センサーで室内・施設内を感染防止対策!CO2濃度を換気の目安に スマホでいつでもCO2濃度を確認 計測値が設定レベルを超えたらアラート通知 本体LEDで濃度レベルを表示、その場で確認 クラウドからログのCSV保存が可能 高精度なCO2センサー採用 環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化 かんたん接続ですぐに計測開始 ひとつのアプリに複数センサーの登録が可能 壁掛け、横置き両対応
    用途住宅、学校、オフィス、商業施設、飲食店、ホテル、公共施設、医療施設に仕様測定間隔:1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知:各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド、保証書質量(g)約90(本体のみ)電源5V/1A(添付のMicro-USBポートより供給)対応OSiOS12以上、Android6.0以上センサー(CO2)[方式]PPASens、[計測可能レンジ]0 ~ 5000ppm、[精度]50ppm±5%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず)温度センサー[計測可能レンジ]5 ~ 60℃、[精度]±0.2℃湿度センサー[計測可能レンジ]0 ~ 100%、[精度]±3.5%RH(±2%@20~80℃)動作環境Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)セキュリティWPA3/WPA2/WPA-Personalアズワン品番64-9077-81無線規格IEEE802.11n/g/b、2.4GHzアプリケーションエアミル2W(App Store、Google Playより無償ダウンロード)Wi-FiWPS、手動
  • マグネット粘着付シート強力 ちぎれ~る 大 MagX(マグエックス)

    マグネット粘着付シート強力 ちぎれ~る 大

    MagX(マグエックス)
    1,298税込1,428
    1個(600片)
    当日出荷
    表面が粘着付の異方性マグネットシート。10mm毎のミシン目入りで簡単に手で切り離せるので、カッターやハサミを使わず安全です。細かく使えて経済的です。
    用途工具やクリップボードやサインの掲示に。材質異方性マグネットシー、粘着材寸法(mm)10×10(1片あたり)寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×1.2入数600片入RoHS指令(10物質対応)対応特性強力商品タイプ粘着テープ付吸着力(N/cm2)0.98
  • マグネット粘着付シート強力タイプ ちぎれ~る MagX(マグエックス)

    マグネット粘着付シート強力タイプ ちぎれ~る

    MagX(マグエックス)
    519税込571
    1パック(1枚)
    当日出荷
    10mm毎にミシン目が入った粘着付マグネットシート。好きな大きさ・形に手で簡単に切れる粘着材付のマグネットシート(強力タイプ)。
    仕様粘着付材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2無地質量(g)134タイプ粘着付&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)1片あたり寸法(縦×横)(mm)10×10(全300片)耐荷重(g)約20/1片あたり磁束密度(表面)600G特性強力商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
  • スコーライトフラップ S イチグチ

    スコーライトフラップ S

    イチグチ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材ステンレス、アルミ、木材など外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フレアナットアダプター SWAGE-LINE

    フレアナットアダプター

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    【SWAGE LINE フレアナットアダプター/ブリーダプラグ】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
    材質真鍮ねじサイズAN3(3/8-24unf)
  • フェイスフェリエ (ブルー) Panasonic(パナソニック)

    フェイスフェリエ (ブルー)

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷
    丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。マユのお手入れができる。マユカバーとマユコーム付き。
    用途ウブ毛用・マユメイク付属品掃除用ブラシ,マユカバー,マユコームブルー電源乾電池式電源電圧DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本)本体質量(g)20(乾電池除く、キャップ含む)機能密着スイングヘッド・マユカバー・マユコーム ※水洗い可能できません電池寿命週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時)本体寸法(cm)高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)
  • LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック)

    LED電球 プレミア

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • Wi-Fi ワットチェッカー ラトックシステム

    Wi-Fi ワットチェッカー

    ラトックシステム
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    コンセントに差し込むだけで消費電力が見える化できるWi-Fiワットチェッカー 3Pプラグ対応モデル
    用途コンセントに挿すだけで消費電力を簡単計測。7項目の数値データをスマホやWindows PCに表示。リアルタイムでの監視や後日ログを解析することも可能。1時間ごとの計測で2ヶ月以上の消費電力量を本体に保存。測定データをCSVファイルに書き出し可能。外出先からスマホで計測データを確認。リモートで電源のON/OFFが可能。接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能。100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能材質筐体:ABS樹脂、ポリカーボネート(難燃グレード:UL94規格V-0)質量(g)約120電源(V)AC100 (50-60Hz)電圧(V)90~110【雷サージ保護】クランプ(表示項目/測定範囲):340消費電力(W)約1【表示項目(測定範囲)】1~1,500定格15A・100V(1500Wまで)内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書最大電流(A)雷サージ保護:10000対応機種機種・OS:[スマートフォンアプリ]iOS 15以降 / Android 11以降 ※App Store、Google Playよりダウンロード[Windowsアプリ]Windows 10以降 ※Windowsでご使用の場合、本製品とPCは同じルーターに接続する必要があります。インターネット経由での測定値表示や電源ON/OFFはおこなえません。 ※Windowsで初期設定を行う場合はWi-Fi接続が必要です。 ※メーカーホームページよりダウンロード。測定時間【表示項目/測定範囲】測定開始時からの経過時間※0.1A未満は参考値です。0.5W未満はノイズと判定し、0Wと表示します。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約86×42×37測定精度(%)±3電流(mA)表示項目/測定範囲:100~15,000動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED【Power LED】[緑点灯]電源ON(リレーON)、接続機器に電源が供給されています。[赤点灯]電源OFF(リレーOFF)、接続機器に電源が供給されていません。【Wi-Fi LED】[緑点灯]Wi-Fi接続中、Wi-Fiルーターと正常に接続しています。[赤点灯]Wi-Fi未接続(切断もしくは未設定)、Wi-Fiルーターと接続されていません。電気代の目安表示項目/測定範囲:消費電力量からの換算値安全規格電気用品安全法(PSE)適合品(特定電気用品)過電流保護接続機器の電流値が17Aを超えた状態で約5秒間継続するとOFFになります。排出量(g/min)【表示項目/測定範囲】CO2:消費電力量からの換算値プラグ形状3P(3Pコンセント専用。2Pコンセントでは使用できません。)無線通信方式[準拠規格]IEEE 802.11 b/g/n[周波数帯域]2.4GHz帯[セキュリティー]WPA、WPA2 ※Wi-Fiルーターのバンドステアリング機能は無効にしてご使用ください。最大サージ電圧(V)雷サージ保護:6000 (UL1449)接続対象接続可能な電気製品:100V/15A、1500Wまでの電気製品保存データ種類測定:[1秒単位(リアルタイム)]W、V、mA ※本体メモリーへの保存件数を超えた場合は古いものから順に削除されます。 [1分単位]Wh、約2日(3000分) [1時間単位]Wh、約2ヵ月(1500時間) [1日単位]Wh、約4年(1500日)差込口形状3P(2Pおよび3Pプラグの電気製品を接続可能)期間消費電力量(kWh)表示項目/測定範囲:0~1,258,000バリスタ電圧(V)雷サージ保護:200ボタン仕様【ON/OFF】[短押し(1秒)]電源ON/OFF[長押し(5秒)→短押し(1秒)]Wi-Fi設定情報のリセット[長押し(5秒)→長押し(5秒)]ファクトリーリセット ※Wi-Fi設定情報のリセットおよび製品本体に保存されている測定データの消去をおこないます。
  • エアーセット ツインセレクション エアブラシフリー エアテックス

    エアーセット ツインセレクション エアブラシフリー

    エアテックス
    45,980税込50,578
    1セット
    5日以内出荷
    こちらのセットと、お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
    仕様エアタンクなしセット内容コンプレッサー(APC005D)、エアブラシホルダーロングタイプ、レギュレーター(MAFR-200)、レギュレーターシート、ブレイドエアホースブラック質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170(取っ手含まず)吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
  • フェイスフェリエ (ベージュ) Panasonic(パナソニック)

    フェイスフェリエ (ベージュ)

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1台
    翌日出荷
    丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。充電式電池(※パナソニック製をおすすめします。※)が使え、経済的&エコ。
    用途ウブ毛用付属品掃除用ブラシベージュ電源乾電池式電源電圧DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本)本体質量(g)20(乾電池除く、キャップ含む)機能密着スイングヘッド ※水洗い可能できません電池寿命週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時)本体寸法(cm)高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)
  • フェイスフェリエ (ピンク) Panasonic(パナソニック)

    フェイスフェリエ (ピンク)

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷
    丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。マユのお手入れができる。マユカバーとマユコーム付き。
    用途ウブ毛用・マユメイク付属品掃除用ブラシ,マユカバー,マユコームピンク電源乾電池式電源電圧DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本)本体質量(g)20(乾電池除く、キャップ含む)機能密着スイングヘッド・マユカバー・マユコーム ※水洗い可能できません電池寿命週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時)本体寸法(cm)高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)
  • キズ・音防止 ソフトウールフェルト 粘着付 北川工業

    キズ・音防止 ソフトウールフェルト 粘着付

    北川工業
    409税込450
    1セット(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フローリングの床などで、テーブルやイスの足に接着しておくと、これらを動かした時のキズや不快な音を防ぎます。貼る場所のサイズや形に合わせて自由にカットできます。裏面の特殊粘着剤で強力粘着ができ、しかもはがした時の「のり残り」がありません。
    用途イス・テーブル・オーディオ・物置・花瓶や小物入れに材質ウール60%/、レーヨン40%厚さ(mm)2.5
  • コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)

    TRUSCO
    209税込230特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類軽小荷重
wf2特集