26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLASS(クラス/極東産機)SWIF-T スイフティー
刃の後部より突き出した特殊ガイドがより刃物に近いところにセットされた事で壁際ギリギリまで確実に切れる溝切器です。 専用ケース付で予備の替刃が本体に収納可能です。
付属品替刃(S・M)、六角レンチ、専用ケース 寸法(mm)125×61.5×18.5
1個
24,500 税込26,950
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ユーキリ・スーパー
長尺シート溶接用溝切です。 ジョイントから外れにくい構造で切りくずが詰まりにくいので作業効率が格段に向上します。 ガイドローラーを外せばデザイン貼りの溝切も可能です。
寸法(mm)100×50×23
1個
22,000 税込24,200
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)スピードノズル 溶接用
エコ商品
適合PJ-203A、A1、215A、216A トラスコ品番805-2479 種別スピードノズル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ユーキリ・スーパーX
溝切の安定感を出すため、ユーキリより一回り大きなサイズです。 サイドにローラーが付いたことで刃物角度が変わり床材が楽にカット出来ます。 また、後部刃物で最後の切り残しカットも出来ます。
適合替刃23-5291、23-5292、23-5293
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

1個(5枚)
1,598 税込1,758
8日以内出荷

チタン板を使用した地ベラです。柄に発砲ABSを採用、ステンレスに比べて重さは半分以下。水に濡れても、絶対に錆びない。
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

チタン板を使用した地ベラです。柄に発砲ABSを採用、ステンレスに比べて重さは半分以下。水に濡れても、絶対に錆びない。
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷

チタン板を使用した地ベラです。柄に発砲ABSを採用、ステンレスに比べて重さは半分以下。水に濡れても、絶対に錆びない。
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷

チタン板を使用した地ベラです。柄に発砲ABSを採用、ステンレスに比べて重さは半分以下。水に濡れても、絶対に錆びない。
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷

チタン板を使用した地ベラです。柄に発砲ABSを採用、ステンレスに比べて重さは半分以下。水に濡れても、絶対に錆びない。
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷

チタン板を使用した地ベラです。柄に発砲ABSを採用、ステンレスに比べて重さは半分以下。水に濡れても、絶対に錆びない。
1本
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ローラーが独立していますのでフロアーの凸凹を完璧にひろいます。 45kgローラーと違い持ち運びが楽です。 特に狭い面積のフロアー施工に向いております。 ローラーにテーパーが付いており、巾木を傷めることなく部屋の隅まで押える事ができます。
質量(kg)11
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%
用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉、花粉、眩しさ)からの眼の保護 長さ(mm)165 形状ゴーグル型 幅(mm)145 高さ(mm)45 レンズ色スモーク 機能曇り止め・防傷加工・UVカット コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティング テンプル色クリアブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%
用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉)からの眼の保護 長さ(mm)165 形状ゴーグル型 幅(mm)145 高さ(mm)45 レンズ色クリア 機能曇り止め・防傷加工・UVカット コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティング テンプル色クリアブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷


低価格で本格的な測定を実現。CM2センサー(電気抵抗式)を使用し高精度を実現。平衡自動検出機能により終点を自動判定します。又、赤外線センサーでサンプル温度を測定します。繰り返し使用可能な校正用標準塩3種が標準付属。現場での測定に適したコンパクトサイズ。キャリングケースも標準付属
仕様●Displays the stability grade:平衡を矢印で表示●バッテリーオプション(リチウムイオン:330CHF)Charging time:tyipical<4時間 Runing time:>20時間●平衡自動検出機能:S=6分安定性、A=4分安定性、F=2分安定性、0 = 安定性●校正6ポイント11,33,58,75,84,90%RH(標準付属:3点(繰り返し可能))●標準装備:校正用標準塩(11%,58%,84)、試料容器40個、SDカード、キャリングケース、センサー保護フィルター●水分活性測定範囲:0.03~1.00aW●測定室温範囲:5~45℃ 質量(kg)1.2 表示LCD(AW値と温度同時表示) 測定精度±0.010aw(0.11~0.90aw範囲)※標準物質による校正範囲が0.11~0.90 再現性±0.003aw 分解能±0.001aW 湿度センサーCM-2 温度測定精度±0.15℃(0~50℃) サービス分類レンタル
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

この製品は、ノンスリップ及び框に長尺シート、タイルカーペット、タイル等を落とし込むときに、ご使用下さい。 長尺シートの場合はフック刃を、タイルカーペット、パンチの場合は直刃を使用して壁際10mmぐらいまで左右から切ることが出来ます。
全長(mm)170 全幅(mm)110
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。 また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5 ローラー幅(mm)150 耐荷重(kg)200 ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
1パック(2台)
22,980 税込25,278
当日出荷

長尺シートの耳落としに使用します。 本体にローラーが付いていますので、床の上を走らすだけで楽々カットできます。また、内部にもローラーが付いていますのでシートのすべりもスムーズです。 刃はカッター大刃を折って使用します。(一折目)
全長(mm)150
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)替刃S
Swif-T/スイフティー用替刃
寸法(mm)2.2~2.5
1パック(2枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)替刃M
Swif-T/スイフティー用替刃
寸法(mm)2.5~3.5
1パック(2枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ボーダーカッター
長尺シートの階段、ボーダー等の切断がスピーディに出来るカッターです。 長尺シート、ニーパンの耳をヘッドで挟み込むことで、簡単に位置決めと幅落としが出来ます。 替刃は市販のフック刃・直刃・L刃が使用できます。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)NSカッター
長尺シート・タイル・タイルカーペットを階段のノンスリップに落とし込む際のカットに。 ぐらつきが少なく安定してカット出来ます。 替刃は市販のフック刃・直刃・L刃が使用できます。
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)エッジトリマー
硬質タイプの長尺シート等の耳落としに便利です。
幅(mm)(耳落ち幅)約10
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

シートに傷をつけにくい独特の刃物形状をした溶接棒カットです。 2度切り施工で、綺麗な仕上がりを実現します。
材質ステンレス 適合替刃23-5344
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)溝切カッター
刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。 刃物は高級刃物鋼を使用しています。
付属品替刃1個 刃のサイズ(mm)5 適合替刃23-5332
1個
3,698 税込4,068
当日出荷