LPC1114FDH28マイコンボード。mbed LPC1114FN28のマイコン部分をSOPのLPC1114FDH28に置き換えた基板です。接続はUSB2.0ですが、USB Type-Cのレセプタクルが付いています。USBケーブルでパソコンと接続するとドライブとして認識され、プログラムの書き込みができます。Mbedのオンラインコンパイラを使用してプログラムを開発し、ダウンロードしたバイナリファイルをドラッグ&ドロップするだけで、マイコンにプログラムを書き込むことができます。インターフェースとしてUSB-UARTブリッジ、CMSIS-DAPデバッグアダプタ機能も搭載しています。LPC1114FDH28の15ピンと16ピンのUARTはUSB-UARTブリッジに接続されているので、シリアル通信が可能です。BLとISPの2つのタクトスイッチが実装され、BLスイッチを押すとLPC1114FDH28をリセットできます。ISPスイッチはインターフェースチップのファームウェアを書き換えるISPモードにするために使用します。【mbed LPC1114FN28との違い】。マイコンのパッケージがDIP28ピンからSOP28ピンに変更。ICソケットではなく直接はんだ付け。USBコネクタがmicroUSBからUSB Type-Cに変更。【資料】。回路図(PDF)。mbed LPC1114FN28 mbed.orgのmbed LPC1114FN28ページ。mbed LPC1114FN28 の使い方 ユーザーの方が書かれたblog。Mbed OS 2のサポートがいつ終わってもよいようにローカル環境を構築する方法。
仕様●項目1:(SBC)●項目2:マイコン●項目4:マイコン●項目5:LPC1114FDH28●項目7:mbed
アズワン品番67-0371-32
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
出力DC 5.1 V 3.0 A
入力AC 100 V 50/60 Hz 37 VA
プラグUSB Type-C
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
入門者向けセットです。
種類工作キット
セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)32K
仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz
アナログ入力6
動作電圧7~12V
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
仕様ACアダプタ
質量(g)約127
外形寸法(mm)70×35×48
準拠規格PSE(電気用品安全法)
動作環境0~40℃、RH5~95%
保護機能過電流保護、短絡保護、過電圧保護
コネクタ出力:USB micro B(オス)×1
入力仕様100Vac 50/60Hz 0.3A(Max)
出力仕様5.1Vdc 3.0A(Max)
ケーブル長(cm)150(固定)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。
ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。
タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護
スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持
背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。
Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め
種類工作キット
BLEモジュールISP1807を2.54mmピッチに変換する基板。InsightSiP社製のBLEモジュールISP1807をブレッドボードなどで使いやすい2.54mmピッチに変換する基板です。ISP1807は、nRF52840とアンテナを搭載し、長距離接続をサポートするBluetooth5に対応した小型BLEモジュールです。ISP1807にはブートローダが書き込み済みで、Arduino IDEを使用してプログラムの開発ができます。
仕様●InsightSiP社のISP1807を搭載●microUSB-Bコネクタを搭載●電源●入力:microUSB-B(5V)●出力:5V、3.3V(基板上のレギュレータ由来)●BLEモジュール動作電圧:3.3V●リセットスイッチ搭載●汎用スイッチ搭載(P1_06に接続)●汎用LED搭載(P0_06に接続)●GPIO:24本●デバッグ信号(SWD_CLK、SWD_IO)●【資料】●データシート(英語PDF)●回路図
アズワン品番67-0371-33
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ!4穴タイプのArduino UNOサイズ互換ボード(例:Genuino 101など)であれば、どのボードでも使用できるシンプルなアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。
種類工作キット
付属品アクリル板(保護紙付き)×1枚、六角スペーサー×4個、トラスネジ×4個、ナット×2個、ゴム足×4個
1台
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。
セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源
ケーブル長(m)約1.2
定格出力DC5.1V 5A
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証PSE:取得済み
リップル0.2Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます
電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)
Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
穴径(Φmm)0.9
パターンドットパターン
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類その他
画面寸法(mm)155(W)X86(H)
解像度800×480ピクセル
仕様静電容量式10点マルチタッチ
商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110
対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)256K
仕様メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHz
アナログ入力16
動作電圧7~12V
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)
仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz
出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)
動作電圧5V
入力電圧(V)7~12(推奨)
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
高性能な32ビットのARM Cortex-M3マイコン「Atmel SAM3X8E」を搭載したフィジカルコンピューティングボード。ボードサイズはArduino MEGAと同じ。デジタルI/Oピンは54本、アナログ入力は12チャンネル。クロック周波数は84MHz。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)512K(ユーザーにて全容量使用可能)
仕様MCU:Atmel AT91SAM3X8E ARM Cortex-M3 32bit、デジタルI/Oピン:54(うち12本はPWM出力可能)、アナログ入力ピン:12、アナログ出力ピン:2(DAC)、全I/Oピンの合計最大出力電流:130mA、3.3Vピンの最大電流:800mA、5Vピンの最大電流:800mA、SRAM:96kB(64kBと32kB)、クロック:84MHz
動作電圧3.3V
入力電圧(V)7~12(推奨)、7~20(定格範囲)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)
Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
すでにRaspberry Pi 3をお持ちの方に、共立オリジナルRaspberry Pi 3周辺オプションのお得な特別セットをご用意しました。SDカードやLANケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 3を手軽に始められます。
種類その他
セット内容ハイスピードHDMIケーブル 1.5m:HDM015 ・ユニバーサルシリーズ カテゴリー5e対応LANケーブル 3m/白:HLC-5E-3MP ・microSDカードリーダー:ADR-MCU2BK2 ・Silicon Power microSDHCカード16GB/Class10:SP016GBSTH010V10SP ・ACアダプタ DC5V 4A:WA-05400X ・Φ2.1mmDCジャック-USB microBプラグ変換ケーブル:5521-MB
1個
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
関連キーワード