カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(100)
  • 物流用品(33)
  • 建材・エクステリア(29)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 自転車部品(17)
  • 制御機器(16)
  • 機構部品(10)
  • 安全用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「swr」の検索結果

316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWR リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)ほか
当日出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリアマチュア無線用SWRパワーメーターダイワインダストリ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
100mm角大型クロスメーター。同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。暗い場所でも見えるバックライト付。
仕様M型接栓付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード周波数帯域(MHz)145~525レンジ出力(W)20/200
タンクパッド ホワイト/ブラック/レッド  MT-TT048SWR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド ホワイト/ブラック/レッド MT-TT048SWRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT048SWR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH Trident660 21- ホワイト/ブラック/レッド。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TRIDENT 660 21-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Trident 660 (21-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー備考TRIUMPH Trident 660 (21-24)タイプTANK PAD
アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリアマチュア無線用SWRパワーメーターダイワインダストリ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
100mm角大型クロスメーター。同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。HPタイプは、ピーク指示回路を有しており、SSB運用時のピーク電力のチェックができます。※このときの反射電力は表示できません。暗い場所でも見えるバックライト付。
仕様M型接栓、P.E.Pモード付き(ピーク指示回路付)付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード
アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリアマチュア無線用SWRパワーメーターダイワインダストリ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
クロスメーターは同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。暗い場所でも見えるバックライト付。
仕様M型接栓付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード
(純正パーツ)21 スフェロスSW 6000HG スプール組  【04363/10SWR 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)21 スフェロスSW 6000HG スプール組 【04363/10SWR 】SHIMANO(シマノ)
6,998税込7,698
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
ステンレスワイヤー 7×7 大洋製器工業ステンレスワイヤー 7×7大洋製器工業(10件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
六角棒レンチ用延長ハンドル SK11六角棒レンチ用延長ハンドルSK11(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。延長ハンドル3本は1本に収納可能です。
用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。対応10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
レンチラック SK11レンチラックSK11(8件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
サイズ選びも一目瞭然、レンチ類をすっきり整理できます。スパナ・コンビレンチ・メガネレンチを12本まですっきり整理でき、サイズ選びも一目瞭然です。引掛け穴付きで、壁面にも取り付けられます。
用途レンチ類の収納。材質PS収納数12本サイズ(mm)約高さ225×上幅155×下幅65
スウィブルレギュレーター オフィスマインスウィブルレギュレーターオフィスマイン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
トラスコ品番448-4321全長(mm)55質量(g)85ホース取付口【D】Rc1/4、【D2】Rc1/4
ラッピング端子 サンハヤトラッピング端子サンハヤト(1件のレビュー)
439税込483
1袋(20個)
当日出荷
ラッピングポストに最適です。 パターンにハンダ付け後ラッピングします。
メッキニッケル下地金メッキ穴径(Φmm)(基板)1.0
レンチレールラック SK11レンチレールラックSK11
889税込978
1個
当日出荷
ツールボックスの引き出し内のレンチを美しく収納します。 好みの長さにカットできます。
用途レンチの収納・整頓。仕様両面テープ付き全長(mm)600
スチールウッドラック アイリスオーヤマスチールウッドラックアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から翌々日出荷
木とスチールを組み合わせたビンテージスタイルのラックです。 自由度の高いオープンラックなので、木棚やディスプレイラック、間仕切りにもお使いいただけます。 ラックを組んだままの状態で簡単に棚板位置を変更することができます。
材質スチール、プリント紙化粧パーティクルボード
SWRS リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWRS リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
839税込923
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類リブドロックワッシャ
SUS ワイヤーロープ 東京富士商会SUS ワイヤーロープ東京富士商会
1,998税込2,198
1箱(10m)
翌日出荷から翌々日出荷
ラバーブッシュ SWAGE-LINEラバーブッシュSWAGE-LINE(3件のレビュー)
539税込593
1セット(2個)
当日出荷
【SWAGE LINE ホースクランプ】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質ラバーサイズOD14.5×ID7.2×L24
ミニラジオペンチ WELLミニラジオペンチWELL(1件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷
錆に強いステンレスを刃部と材質の全面に採用した、スタイリッシュなラジオペンチです。 先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。 刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。 ビニールコードの皮剥きにも対応しています。 バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。 全面ステンレスのボディは海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に重宝します。
用途医療関係や海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に。仕様オールステンレストラスコ品番364-7476材質ステンレス鋼全長(mm)110切断能力(mm)軟鉄線Φ0.8切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
ノーブレンロフティーステップ 三山工業ノーブレンロフティーステップ三山工業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質芯材/SWCH12R、ポリプロピレン仕上PP圧着径(Φmm)(芯材)19
スイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリングスイベルコネクタプラグヤマトエンジニアリング
889税込978
1個
当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR質量(g)91最高使用圧力(MPa)1取付サイズR1/4耐圧力(MPa)1.5
シングルクリップ TRUSCOシングルクリップTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
1本のワイヤに取り付けます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0917
補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
ホースクランプ SWAGE-LINEホースクランプSWAGE-LINE
859税込945
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE ホースクランプ】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
ステンレス Wリング ニッサチェインステンレス Wリングニッサチェイン
3,498税込3,848
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
糸ノコ盤VS-400用L型六角レンチ Power sonic糸ノコ盤VS-400用L型六角レンチPower sonic
229税込252
1個
3日以内出荷
VS-400用L型六角棒レンチです。
用途VS-400用L型六角棒レンチです。適合機種VS-400材質炭素鋼
コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)(リレー内蔵機種用) 三菱電機コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)(リレー内蔵機種用)三菱電機
3,898税込4,288
1台
当日出荷
強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V。リレー内蔵機種対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
スクラブワイパーPRO 橋本クロススクラブワイパーPRO橋本クロス
979税込1,077
1パック(2ロール)
当日出荷
ザラザラのシートでしつこい頑固汚れをかき落とします。汚れをかき落としやすい凹凸加工素材を使用し、洗剤がなくても汚れをかき取ります。水や洗剤を含ませるとウェットワイプとして使用でき、汚れ落とし性がUPします。
用途設備こびりついた機械油、潤滑油などのふき取りに。化粧液やペースト類、粘度のある薬品などのふき取りに。食品工場、厨房などの機器、器具類のこびりついた汚れ落としに。食器、シンクの水垢、風呂場の蛇口、洗面所など水回りの清掃に。トラスコ品番663-6529材質ポリプロピレン不織布グレーケース入数12パック(24本)シートサイズ(mm)200×200
IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ) 下西技研工業IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)下西技研工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します。・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています。・耐薬品性に優れています。・外部電源は不要となります。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します。・開閉10万回を保証。・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ
スタイルウォールラック アイリスオーヤマスタイルウォールラックアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
壁面スペースを活用し、衣類・ファッション小物など、おしゃれに魅せる収納ができるユニットシェルフです。 棚板の位置が簡単に変えられるため、レイアウト変更もラクラクできます。 上部パイプはハンガーパイプとしても使用できます。 奥行きがスリムなので、リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)853×350×1720質量(g)21770材質パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)全体70、上部パイプ部10、棚板1枚あたり15棚板数(枚)4
スィープカットルーマードリル ASWR ATOM(サイトウ製作所)スィープカットルーマードリル ASWRATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリの抑制小径ローソク型スイープカットドリルの3mmシャンクタイプです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 刃径公差:+0/-0.005
用途非鉄/樹脂用の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
電圧引きはずし装置 三菱電機電圧引きはずし装置三菱電機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から43日以内出荷
車輪(ゴム車輪) 425S-WR ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 425S-WRハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、505
SUS304高圧差込異径チーズ【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧差込異径チーズ【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS304高圧差込異径ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧差込異径ソケット【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質SUS304
Sシリーズ自在SP付幅広ゴム車100mm ハンマーキャスターSシリーズ自在SP付幅広ゴム車100mmハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)ゴム形状自在型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
強力スターラー 日伸理化強力スターラー日伸理化
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm)モーターインダクションモータ
EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型 LAMP(スガツネ工業)EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂仕上素地付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16ブラック最大幅(mm)(扉)引戸:800、開き戸:500最高高さ(mm)(扉)1200
流量調整付きスイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリング流量調整付きスイベルコネクタプラグヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーブローガン用として材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR質量(g)134取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
SUS304 高圧 差込 異径ソケット ヤマト特殊鋼SUS304 高圧 差込 異径ソケットヤマト特殊鋼
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
種類ステンレス管用継手形状異径ソケット材質SUS304寸法C(mm)13寸法C1(mm)13
車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRB ハンマーキャスター車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRBハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
巾広ゴム車輪 スリーブ入り
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505