カテゴリ

  • 農業機械(236)
  • パソコン/周辺機器(101)
  • 制御機器(32)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 機構部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sws 3」の検索結果

459件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SWS シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWS シール座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類シール座金
  • シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ(ステンレス)

    武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR) 大阪魂

    パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)

    大阪魂(7件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷
    種類パッキングワッシャー材質(シール)NBR
  • シールワッシャ キーパー

    シールワッシャ

    キーパー(16件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャー(NBR)

    武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)
    当日出荷
    取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用温度範囲-25~100℃使用箇所頭付ボルト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンスクレーパー薄刃 SK11

    ステンスクレーパー薄刃

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。
    用途ペンキはがし、塗料、接着剤などの撹拌。タイプ薄刃材質(柄部)木(ローズウッド)材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
  • シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス) 大阪魂

    シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス)

    大阪魂(9件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類シールワッシャー
  • シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM

    サンワ・アイ(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
  • SWS ULファンセット 昭和商会

    SWS ULファンセット

    昭和商会
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット
    当日出荷
    業界最軽量クラスの超軽量ファン。 厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減。 ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません。 最大出力の9V使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます。
    用途快適ベスト・快適ウェア用ファンセット内容ULファン×2、ファンケーブル×1色ブラック質量(g)86穴径(Φmm)90(対応ウェア)電圧(V)6/7/9(3段階/稼働)モーターブラシレス連続使用時間(時間)10(6V)/6.5(7V)/4(9V)寸法(Φ×mm)105×40バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨)使用環境温度(℃)0~40最大風量(L/sec)37(6V)/43(7V)/54(9V)
  • アドバンスS埋込電動シャッタ用押釦SWS Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込電動シャッタ用押釦SWS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    微少電流タイプの電動シャッタ、ブラインドなどの制御に。
    仕様金属枠色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24接点3a回路方式片切常開形定格電流(mA)50適合プレートスイッチプレート・1連用
  • ナベコネジ SWS(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ SWS(+)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥529税込¥582
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X12(ミガキマル)図解NoMD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、DK-57-2 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.46、DK-57S-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.46、MKF-320 M エンジン1(ミツビシ)部品_No.17、AD572TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.48、AD572 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.46、MD572S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、DK-57TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.48、AD472 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45、AD470 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、AD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、DK-57TS-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.48など
  • ナベコネジ SWS(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ SWS(+)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥499税込¥549
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X12(ミガキマル)図解NoMKF-A425-JS エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.10、MB2305MG エアクリーナ部品_No.7、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2015MG エアクリーナ部品_No.7、MB2010MG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.30、MKF-A425-JK エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.10、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2600MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MB2605MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 ナベコネジ SWS(+)_No.79、MB2305MU エアクリーナ部品_No.7、MB2015MU エアクリーナ部品_No.7、MB2601ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2015MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB2305ML エアクリーナ部品_No.7、MB2010ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 ナベコネジ SWS(+)_No.62、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2601MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.35、MB2600TL26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MB2015ML エアクリーナ部品_No.7、MB2400M TM24 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MB2305MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.40
  • シール座金(SUS304) ゴム部:NBR サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:NBR

    サンワ・アイ
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
  • ボンデッドワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    ボンデッドワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス、ネオプレンゴム
  • 木柄薄刃スクレーパー SK11

    木柄薄刃スクレーパー

    SK11
    ¥309税込¥340
    1本
    当日出荷
    はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。
    用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。材質スチール板厚(mm)1.2材質(刃)スチール
  • シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    シール座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。 使用可能温度 120℃----[[SWS]] 200℃----[[SWS-F]] 120℃----[[SWS-E]] 180℃----[[SWS-S]]
    用途シールリング 油圧機器/空圧機器
  • Oilguardロール 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    Oilguardロール

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷
    用途オイル・水・溶剤用仕様ロールタイプ材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)600
  • WATERINGSPRAY セフティー3

    WATERINGSPRAY

    セフティー3
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
    用途ベランダや室内の水やり。材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ質量(g)420(乾電池含む)種類電池式定格電圧(V)2.4噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220使用電池乾電池単3形4個タンク容量(mL)500電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
  • Oilguardロール F 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    Oilguardロール F

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻
    翌日出荷
    今までにない大判サイズで、大型機器の整備作業や製造品を置く養生として油の漏洩を防ぎます。 裏面にPEコーティングを施している為、吸収した油は裏面へ抜けません。
    用途オイル専用仕様ロールタイプトラスコ品番819-3389材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)幅(mm)1600厚さ(mm)3質量(kg)14.4長さ(m)20対応オイル吸油量(L/巻)116.3
  • 接続ワイヤー ショート DBLTACT

    接続ワイヤー ショート

    DBLTACT
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    落下防止取付などに便利。
    ワイヤー径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oilguardロール PS 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    Oilguardロール PS

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻
    当日出荷
    仕様ロールタイプ材質ポリプロピレン(PP)
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形

    NB(日本ベアリング)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    形状ストレート
  • Oilguardマット F 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    Oilguardマット F

    湘南ワイパーサプライ(SWS)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(100枚)
    当日出荷
    裏面に浸透防止シートを貼った油専用養生吸着マットです。 吸収した油が下面へ抜けない為、クリーンに保ちたい場所での使用に最適です。
    用途オイル用材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)色白/青対応オイル
  • マイティーフォースSTD 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    マイティーフォースSTD

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    ¥849税込¥934
    1双
    当日出荷
    耐切創性インナー手袋
    用途革手袋や、ゴム手の内履きとして、様々な用途で切創の危険から保護トラスコ品番217-6714厚さ(mm)0.95質量(g)56.3色(手首部)黄色EN388規格2003規格:354X、2016規格:3X4XD
  • ソケットレンチセット トップ工業

    ソケットレンチセット

    トップ工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    翌日出荷
  • シールワッシャーFKM 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャーFKM

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 中たわみ用

    TRUSCO
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • Oilguardブーム 133 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    Oilguardブーム 133

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(4本)
    3日以内出荷
    親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わないため、水面に浮きながら油だけを吸収します。
    用途油の吸着用。油漏洩対策用。油水分離槽の油回収。側溝や水路等への設置。河川への設置トラスコ品番357-9142材質吸収体・袋:ポリプロピレン(PP)、紐・ネット部:ナイロン長さ(m)3吸油量(L/本)30外径(mm)1270RoHS指令(10物質対応)対応吸油量(L/箱)120
  • ウォーターステーション(ドラフト無) SUGICO(スギコ)

    ウォーターステーション(ドラフト無)

    SUGICO(スギコ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    翌々日出荷
    外寸(mm)355×494×H295フタスライド式(アクリル)、水切りプレート(SUS430)排水25A適合寸法(mm)(落とし込み口開口部)312×422
  • 絶縁ソケットレンチセット 9.5角 トップ工業

    絶縁ソケットレンチセット 9.5角

    トップ工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット
    翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
    トラスコ品番485-6015セット内容【ラチェットハンドル】RH-3ZR【ソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-3050ZR・EX-3125ZR・EX-3250ZR質量(kg)2.7差込角(mm)9.5
  • スライドブッシュ SW-W形(インチ仕様)ダブル形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW-W形(インチ仕様)ダブル形

    NB(日本ベアリング)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状ストレート(ロングタイプ)
  • オールステンブレードフレキ 日本シーム工業

    オールステンブレードフレキ

    日本シーム工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • FKM SUS ムサシ シールW 大阪魂

    FKM SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    ¥834~税込¥917~
    1個
    翌々日出荷
    材質(ゴム)FKM材質(金属環)SUS304
  • スピンドルサンダー 330W SK11

    スピンドルサンダー 330W

    SK11(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
    用途木材の曲面研磨。付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート電流(A)3.9電源(V)100消費電力(W)330コード長さ(m)2本体質量(kg)13ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
  • スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形

    NB(日本ベアリング)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状開放形
  • オールステンブレードフレキ 日本シーム工業

    オールステンブレードフレキ

    日本シーム工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • オールステンブレードフレキ 日本シーム工業

    オールステンブレードフレキ

    日本シーム工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • Paddle flow switch CYNERGY3

    Paddle flow switch

    CYNERGY3
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Flow switch inline G1 PLC CYNERGY3

    Flow switch inline G1 PLC

    CYNERGY3
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    材質真鍮製シリーズFSVPLC圧力【最大】8バール検出方式インライン接続1 BSPメス電源電圧(V)5ac対象【監視】液体動作温度(℃)+85RoHS指令(10物質対応)対応