カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 安全標識(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sws-3」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・標準形 SW SWS3 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・標準形 SW SWS3NB(日本ベアリング)
1,245税込1,370
1個
当日出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)4.763サイズ3材質(本体)ステンレスシール種類:シールなし寸法L(mm)主要:14.275シリーズSW寸法W(mm)主要:0.71基本静定格荷重(N)C0:110主要寸法D(mm)・9.525・D1:8.94主要寸法B(mm)10.95ボール条列4材質(保持器)ステンレス基本動定格荷重C(N)91寸法dr(mm)主要:4.763
SWS シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWS シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
879税込967
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類シール座金
シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業シールワッシャ(ステンレス)武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ステンスクレーパー薄刃 SK11ステンスクレーパー薄刃SK11
989税込1,088
1本
当日出荷
お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。
用途ペンキはがし、塗料、接着剤などの撹拌。タイプ薄刃材質(柄部)木(ローズウッド)材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
木柄薄刃スクレーパー SK11木柄薄刃スクレーパーSK11
279税込307
1本
当日出荷
はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。
用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。材質スチール板厚(mm)1.2材質(刃)スチール
シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。 使用可能温度 120℃----[[SWS]] 200℃----[[SWS-F]] 120℃----[[SWS-E]] 180℃----[[SWS-S]]
用途シールリング 油圧機器/空圧機器
接続ワイヤー ショート DBLTACT接続ワイヤー ショートDBLTACT
389税込428
1個
当日出荷
落下防止取付などに便利。
ワイヤー径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形NB(日本ベアリング)
11,212税込12,333
1個
当日出荷から86日以内出荷
形状ストレート
シールワッシャーFKM 武蔵オイルシール工業シールワッシャーFKM武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用TRUSCO
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
シール座金(PTFEコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)シール座金(PTFEコーティング)NBK(鍋屋バイテック会社)
429税込472
1個
翌日出荷から3日以内出荷
座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。 PTFEコーティングの耐薬品性について
用途FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント1袋入数(個)1材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム
シールワッシャ SWS-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS3X7.5-N 100個入 武蔵オイルシール工業シールワッシャ SWS-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS3X7.5-N 100個入武蔵オイルシール工業
8,698税込9,568
1包(100個)
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):3.2●呼び径(Φ):3.0●内径(Φd):3.1●外径(ΦD):6.4●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):245(25)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004816アズワン品番67-4907-10
シールワッシャ SWS-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SWS3X10-K 100個入 武蔵オイルシール工業シールワッシャ SWS-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SWS3X10-K 100個入武蔵オイルシール工業
8,698税込9,568
1包(100個)
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):3.5●呼び径(Φ):3.0●内径(Φd):2.8●外径(ΦD):10.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):392(40)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004810アズワン品番67-4907-04
ソケットレンチセット トップ工業ソケットレンチセットトップ工業
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
スライドブッシュ SW-W形(インチ仕様)ダブル形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SW-W形(インチ仕様)ダブル形NB(日本ベアリング)
24,473税込26,920
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状ストレート(ロングタイプ)
SUS ムサシ シールW 大阪魂SUS ムサシ シールW大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
ウォーターステーション(ドラフト無) SUGICO(スギコ)ウォーターステーション(ドラフト無)SUGICO(スギコ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×498×H280フタスライド式(アクリル)、水切りプレート(SUS430)排水25A適合寸法(mm)(落とし込み口開口部)312×422
シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS3X6.4-A 100個入 武蔵オイルシール工業シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS3X6.4-A 100個入武蔵オイルシール工業
8,698税込9,568
1包(100個)
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):3.4●呼び径(Φ):3.0●内径(Φd):3.1●外径(ΦD):6.4●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):245(25)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004797アズワン品番67-4906-90
NBR SUS ムサシ シールW 大阪魂NBR SUS ムサシ シールW大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形NB(日本ベアリング)
13,350税込14,685
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状開放形
電動キックボード注意標識サル ヨコステッカー グリーンクロス電動キックボード注意標識サル ヨコステッカーグリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)0.1取付ステッカー縦(mm)200横(mm)400
絶縁ソケットレンチセット 9.5角 トップ工業絶縁ソケットレンチセット 9.5角トップ工業
299,800税込329,780
1セット
翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
差込角(mm)9.5トラスコ品番485-6015セット内容【ラチェットハンドル】RH-3ZR【ソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-3050ZR・EX-3125ZR・EX-3250ZR質量(kg)2.7
FKM SUS ムサシ シールW 大阪魂FKM SUS ムサシ シールW大阪魂
834税込917
1個
翌々日出荷
材質(ゴム)FKM材質(金属環)SUS304
スピンドルサンダー 330W SK11スピンドルサンダー 330WSK11(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。電源(V)100消費電力(W)330電流(A)3.9コード長さ(m)2付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート本体質量(kg)13ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
脱毛・除毛器 ソイエ (ピンク調) Panasonic(パナソニック)脱毛・除毛器 ソイエ (ピンク調)Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
5日以内出荷
「やわ肌ガード」で、肌にやさしく脱毛。仕上がり長持ち。ソイエ上位機種(2020年発売 ES-EL8B)と同等の爪を採用し、約0.5mmの短い毛にも対応。海外でも使えるAC100~240V電源対応オートボルテージ(自動電圧切替)搭載。
付属品掃除用ブラシピンク調消費電力(W)6電源交流式本体質量(g)114キャップ電源コード1.8m(ACアダプター)本体寸法(cm)高さ11.1×幅5.4×奥行3.6
糸入り透明防炎耐寒シート 菊地シート糸入り透明防炎耐寒シート菊地シート
6,598税込7,258
1枚ほか
5日以内出荷
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。 耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定) RoHS2指令適合。 防カビ加工 日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)幅(mm)2050厚さ(mm)0.3糸入透明伸度(%)18(縦)、26(横)引裂強度(N)186(縦)、186(横)引張強度(N)196(縦)、196(横)RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-WNGA) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-WNGA)三菱マテリアル
5,798税込6,378
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途連続切削 ─ 中断続切削形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-WNGA) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-WNGA)三菱マテリアル
5,798税込6,378
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
ノズル型ディフューザー 二重ノズルシャッター付 協立エアテックノズル型ディフューザー 二重ノズルシャッター付協立エアテック
23,980税込26,378
1台
15日以内出荷
スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・標準形 SW SWS3G NB(日本ベアリング)スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・標準形 SW SWS3GNB(日本ベアリング)
2,223税込2,445
1個
60日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)4.763サイズ3材質(本体)ステンレスシール種類:シールなし寸法L(mm)主要:14.275シリーズSW寸法W(mm)主要:0.71基本静定格荷重(N)C0:110主要寸法D(mm)・9.525・D1:8.94主要寸法B(mm)10.95ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)91寸法dr(mm)主要:4.763
スライドブッシュ SW-AJ形(インチ仕様)すきま調整形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SW-AJ形(インチ仕様)すきま調整形NB(日本ベアリング)
13,183税込14,501
1個
41日以内出荷
形状すきま調整形
ペーパードラム SK11ペーパードラムSK11(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。材質WA研磨剤長さ(mm)115
ZAK超速木工用レシプロソー SK11ZAK超速木工用レシプロソーSK11
1,998税込2,198
1セット(3枚)
当日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、リョービ、MCCなど
ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き)山金工業
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。 ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。 キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。 またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×331キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×77グリーン購入法適合
ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き)山金工業
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。 ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。 キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。 またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×250キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×50グリーン購入法適合
ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W394mm)キャビネット付き) 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W394mm)キャビネット付き)山金工業
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。 ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。 キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。 またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×250キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合
マルチスロット対応 セキュリティワイヤー Sガード(シリンダ錠) スリーアールソリューションマルチスロット対応 セキュリティワイヤー Sガード(シリンダ錠)スリーアールソリューション
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。カギを回してロックするシリンダー式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング質量(g)約133ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長(mm)2000保証期間ご購入日から6カ月間シリンダ錠適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語 グリーンクロス喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語グリーンクロス
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。コンクリート面や床面など凹凸のある面にも貼れるガラスビーズ入りのステッカーです。4ヶ国表記で海外の方にもわかりやすくなっています。
用途設備周知標識として。取付け方法ステッカー材質軟質アルミ材ステッカー幅(mm)225厚さ(mm)0.5高さ(mm)300質量(g)45
ナベコネジ SWS(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ SWS(+)BIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M5X12(ミガキマル)関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.52MB)図解NoMD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、DK-57-2 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.46、DK-57S-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.46、MKF-320 M エンジン1(ミツビシ)部品_No.17、AD572TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.48、AD572 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.46、MD572S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、DK-57TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.48、AD472 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45、AD470 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、AD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、DK-57TS-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.48など
スマートカメラ F430-Fシリーズ omron(オムロン)スマートカメラ F430-Fシリーズomron(オムロン)
339,800税込373,780
1個
41日以内出荷